配管工具セットの新着商品

「配管工具セットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
銅管の分岐加工に。小型・軽量タイプ。電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ 質量(kg)4.3 モーター単相100V・825W(50/60Hz) 大きさL460×W80×H200mm 回転数470min-1 分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
1組
499,800 税込549,780
当日出荷