ニッパーの新着商品

ニッパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

24件中 124
キャンペーン情報RSS配信
ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢
ニッパ用バネ、1袋5本入りです。
用途交換用バネとしてお使いください
1式
429税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチックニッパ(ストレート刃・先細 フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

プラスチックニッパ(ストレート刃) フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチックニッパ(ラウンド刃) フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

”電工Fニッパ” スリーピークス
スリーピークス”電工Fニッパ”
刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。
用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor
又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、先端より強く握れる。固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。パイプ・ナットを回しやすい先端形状。薄型・軽量・偏芯仕様
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し
1丁
3,998税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

偏芯電工ニッパ薄刃(圧着無) Victor
又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。銅管フレア2分・3分のつぶし切り可能。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。薄刃・偏芯仕様
用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,198税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

偏芯電工ニッパ(圧着無) Victor
又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。VA線からピアノ線まで幅広く対応。強力刃・偏芯仕様
用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防爆  エンドカッター HAMACO
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9009材質ベリリュウム銅合金切断能力(mm)【鉄線】1.4【銅線】1.6
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷

精密ニッパー・エンド エスコ
アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
1丁
2,680税込2,948
翌日出荷

プラスチックニッパーセット エスコ
セット内容:プラスチック用ニッパー(ストレート)・プラスチック用ニッパー(85°)。バネ付き、フラッシュカットのためフラットに切断できます。 プラスチック部品を綺麗に切断します。
全長(mm)160
1セット
14,100税込15,510
翌日出荷

コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスコ
二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
1本
11,900税込13,090
翌日出荷

ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ
ラウンド刃。プラスチックの成型後のゲートの切断、バリ取り作業やプラモデルの製作等に。又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。刃先は薄く鋭利。
全長(mm)160質量(g)105切断能力(mm)Φ5 (樹脂)
1個
2,860税込3,146
翌日出荷

ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ
ラウンド刃。
全長(mm)190切断能力(mm)Φ6 (樹脂)
1個
2,670税込2,937
翌日出荷

ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ
ラウンド刃。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
全長(mm)160切断能力(mm)樹脂Φ5
1個
2,480税込2,728
翌日出荷

ニッパー (プラスティック用/ストレート刃) エスコ
ストレート刃。
全長(mm)190切断能力(mm)樹脂Φ6
1個
2,800税込3,080
翌日出荷

精密マイクロニッパ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]精密マイクロニッパ
バリが出にくいラウンド形状
寸法(mm)125
1個
659税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポケットニッパー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]ポケットニッパー
鋼線、鉄線などの切断に
材質刃:SK-5寸法(mm)200刃部硬度HRC59±1
1個
1,798税込1,978
8日以内出荷

ミニニッパー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]ミニニッパー
精密作業用、ソフトグリップ付き
仕様TMN-105材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:0.8/銅線:1.2
1個
379税込417
8日以内出荷

ステンクラフトプラスチックニッパ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]ステンクラフトプラスチックニッパ
プラモデル・模型つくりに
全長(mm)120
1個
1,198税込1,318
8日以内出荷

ステンクラフトニッパ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]ステンクラフトニッパ
狭い所の切断作業に
全長(mm)120
1個
1,198税込1,318
8日以内出荷

クラフトニッパフラットカット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]クラフトニッパフラットカット
切断面が平らで綺麗!
寸法(mm)130質量(g)80
1個
489税込538
8日以内出荷