除電器(静電気除去装置)の新着商品

「除電器(静電気除去装置)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)バータイプヘッド
放電方式パルスAC方式 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約7000 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷

本体落下による故障とワークへの傷つけを防止
1個
479 税込527
3日以内出荷

電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です 付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済) 種別高電圧印加圧式除電機 質量(g)約365 電源【印加圧】AC8KVp-p 周波数(kHz)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164 使用流体クリーンドライエアー 流量(L/min)エラー:422(0.5MPa) 使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa) 保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路 除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm) エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手 使用高圧電源巻線トランス(内臓) イオン発生方式交流コロナ放電式 関連資料(2.39MB) 入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷