静電気対策マット・シート類の新着商品
「静電気対策マット・シート類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。
導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです
ハンマーとプラスドライバーをご用意ください
スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です
粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
用途テーブル、フロアーマット用アースキット
トラスコ品番198-3564
ホック付きアイテムの静電気対策用アースが確保しにくい現場に。オスホック(7mmΦ)付きの導電性カラーマット等のアースを接地コンセントから確保できるアース線です。
付属品アースシール付
寸法1.25mm2×2m
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
5~30kV帯電を、秒単位での超スピードで約0~3kVに低下させることができます。
用途工場内・作業場内の静電気除去に。
トラスコ品番682-4029
材質外側:ステンレス/ポリエステル繊維
長さ(m)10
1個
¥13,890
税込¥15,279
9日以内出荷
驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。
用途ワイパーはクリーンルーム対応品
構造編み構造
サイズ(inch)9×9
処理方法【エッジ】レーザーカット
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。
静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。
表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。
RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材として
厚さ(mm)2
色ブラック
付属品3090 スナップ、3040 接地用コード
コード長さ(m)(グランドコード)4.5
先端形状(アース)圧着丸端子
表面抵抗値(Ω)1×106未満
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
サイズ(mm)500×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ウレタンゲルの自己粘着性で作業時の部品の転がりや落下を防ぐ、保持シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。
用途静電気を嫌う場所での部品の保護・保持シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)2
色黒
表面抵抗(Ω)108~109
RoHS指令(10物質対応)対応
精密電氣部品の梱包材
色ブルー
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
色黒
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定