汎用モーターの新着商品
「汎用モーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。
枠番71M出力(W)200極数4極電圧(V)100定格S1 (連続)耐熱クラス120 (E)サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H)保護方式開放保護形 (IP20)定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720
1台
¥22,600税込¥24,860
翌日出荷







![小型DCモーター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68768607-251222-02.jpg)
![小型DCモーター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono68768589-251222-02.jpg)