ボールローラーの新着商品

「ボールローラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
・600mmから1500mmまでの外形寸法と異なる回転速度を組み合わせた5種類の基本バージョンは、現場のニーズから生まれました。 ・面積あたりの積載荷重はNo.1。ユーザーサイドで任意のサイズのテーブルを容易に取り付けることが出来ます。
用途電源 3P AC200~220V(50/60Hz) 寸法T(mm)12 寸法Z(mm)4-Φ18
1個
1,498,000 税込1,647,800
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 ・射出成型機で製作していますので、低コストです。 ・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。 ・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。 ・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
用途取付可能ボールベアー ・US-16:使用荷重 8kgf ・US-25:使用荷重 30kgf ・IP-16:使用荷重 3kgf ・IP-25:使用荷重 10kgf 備考4個 タイプマグネット
1ケース(4個)
189 税込208
6日以内出荷

クイックリフターはボールトランスファーの上下動の切り替えを可能にしたユニット品です。 ・ワーク搬送時は軽いレバー操作でボールを上げワークとボールの接触によりワーク搬送が可能です。 ・ボールを下げれば天板面でワークを受けることにより、台車移動中の落下防止対策になります。 台車走行中はボールダウン ・ワークがボールトランスファーと接触していないため落下しません。 軽いレーバー操作によってボールアップ搬送可能になります。 レバー操作荷重は15kgf以下
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下140型ボールキャスター
材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)