防振ゴム/防振パッド/防振装置の新着商品

「防振ゴム/防振パッド/防振装置の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

33件中 1~33件
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm) 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ 金具スチール(電気亜鉛めっき) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法表(0.55MB)
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)12 材質(ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法表(0.45MB)
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法表(0.45MB)
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉敷化工KHS-C
使い易いコンパクトサイズ。・防振パッドKHSシリーズが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。荷重によりたわみが変化。・軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい。機械のレベルが変わらない。・支持荷重の大きさに差があっても、機械のレベルはほとんど変わりません。機械が歩かない。・横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも歩きません。#防振ゴム #防振機器
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉敷化工KHS-C
防振パッド用プレート。・高性能防振パッドカットタイプ【KHS-C10070】用プレート。使用方法。機械の脚部が防振パッドの全面に接触しない場合は、プレートを必ず使用してください。#防振ゴム #防振機器
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器の個性に合わせた最適な除振システムが低コストで構成できます。除振装置には、優れた性能はいうまでもなく、よりフレキシブルであることが重視されます。それは、精密機器の個性に合わせた最良の除振システムを、直接機器に組み込むことが多くなってきたからです。こうしたニーズに即応できる除振システム、それがAPシリーズです。余裕ある機能に加えて、拡張性も充分。より理想的な振動環境を、この除振システムが実現します。
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね 方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm) 固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0 供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
1台
589,800 税込648,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6自由度アクティブ制御の卓上型除振システムです。搭載板の振動を常時モニタリングし、内蔵のアクチュエータで逆位相の力を加える事で振動制御。3次元(6自由度)でコントロールします。
その他【アクティブ制御範囲】0.5Hz~100Hz(100Hz以上はパッシブ制御)【ユーティリティ】電源(100V-240V、AC単相、50/60Hz)【自動機構】アクティブ制御調整、レベリング調整 形状卓上型 表示【ステータス】前面LCDコントロールパネルに表示 搭載可能質量(kg)80(均等荷重)
1台
1,198,000 税込1,317,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター固定部はVESA規格(ネジピッチ75×75mmおよび100×100mm)に準拠。高さおよび角度の調整が可能です。除振装置の右奥または左奥に取り付け可能
サイズVESA規格に準拠(取付ピッチ75×75及び100×100) 適合型式ADZ-A
1台
48,980 税込53,878
40日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明立精機袖板
作業スペース、周辺機器の設置スペースを拡張できます。本体側面の左右に取付可能。
1台
33,980 税込37,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね 方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm) センサークリーンルーム用 固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0 供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
1台
659,800 税込725,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高レベルの除振性能に、独自の機構をプラス。しかも、精密機器の特徴や使用状況に応じて、最適な除振装置が選べる16通りのバリエーションを用意。高レベルの除振性能に加え、独自の機構により重心位置の調整により安定した除振効果が得られます。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム 固有振動数(Hz)2.5
1台
379,800 税込417,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

明立精機重錘
搭載機器の質量によって重錘の量が異なります。
適合型式FD
1個
3,398 税込3,738
50日以内出荷

明立精機上面袖板
搭載盤を跨ぐように取付けます。搭載盤には直接触れていないため除振性能を損ないません。左右方向の任意の場所で使用できます。
1台
37,980 税込41,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明立精機計測機用棚
高剛性なアルミレールの特長に、用途に応じた柔軟性をプラス。メインフレームにアルミ押出材(A6063)を使用し、軽量化と同時に棚の耐荷重100kgを実現。キャスター付で簡単に移動できます。電源タップ(2P1E×6、スイッチ付、最大1500W)が前面、背面、側面と自由に取付可能。スライド式棚(耐荷重30kg)もオプションで取付可能です。
質量(kg)【機体】5
1台
46,980 税込51,678
40日以内出荷

高性能な除振システムを集約した卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置。レーザ本体や周辺機器の小型化や光ファイバー技術の向上によって、光学実験にも以前ほど長い光路を必要としない場合が多くなってきました。明立精機では従来より卓上型除振装置を数多くシリーズ化しています。これとスチールハニカム定盤を組み合わせたAETシリーズは、小さな面積の光学実験に最適な除振装置です。
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】特殊ダイヤフラム型空気ばね 厚さ(mm)【定盤】50 加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
1台
249,800 税込274,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

明立精機棚板
架台下部に収納スペースを確保することができます。
1台
25,980 税込28,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種天秤機器の特徴を考慮した天秤専用の除振装置です。直示天秤や示差熱・電子天秤などの専用除振装置として開発各種天秤の精度や操作性を徹底的にチェックし、専用除振装置としての除振性能と使いやすさを追求。そしてさらに、無駄な装備を取り除き、軽量化と低価格化をめざしました。E-200Dは、高精度で迅速な測定を可能にする天秤専用の除振装置です。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム 質量(kg)【機体】71 寸法(幅W×奥行D)(mm)【搭載盤】380×480 固有振動数(Hz)2.5 搭載可能質量(kg)20
1台
359,800 税込395,780
50日以内出荷

硬度計の振動特性を解析し、専用機ならではの除振性能を発揮。メーカー製品の中で最も歴史のある、背の高い硬度計の専用除振装置です。フォークリフトの通路に面した場所や、プレス機引張り試験機のすぐ隣りなど、悪条件下での使用にも充分耐えられるよう設計されています。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばね 固有振動数(Hz)3.5 搭載可能質量(kg)100以下
1台
299,800 税込329,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
20日以内出荷

地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。
その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
1セット(4個)
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

排気エアーを、適切な場所に排出するためのドレンチューブを接続可能。クリーンルーム内で安心して除振装置を使用できます。
ポート集中排気ポート 適合型式ADZ-A
1台
49,980 税込54,978
40日以内出荷

明立精機重錘
用意する重錘量 = 200kg - 搭載する硬度計質量kg
適合型式B-300
1個
3,398 税込3,738
50日以内出荷

適合型式垂直・水平/2.5~3.0
1台
56,980 税込62,678
20日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
50日以内出荷

高レベルのクリーンルーム内で使用する場合、エアーの集中排気ができるクリーンルーム用レベル維持センサーに変更可能です。
適合型式垂直・水平/2.5~3.0
1台
67,980 税込74,778
20日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。 基材ポリウレタン
1箱(3060個)ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。 タイプ高柔軟性・塩ビフリー テープ幅(mm)114 基材ポリウレタン 粘着剤アクリル系
1巻
129,800 税込142,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。 テープ幅(mm)114 基材ポリウレタン
1巻
149,800 税込164,780
5日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)