測定・測量用品の新着商品
「測定・測量用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)
温度範囲(℃)0~50(精度±3)
測定項目3軸加速度、温湿度
通信方式USB(Type-C)2.0準拠
動作表示液晶表示
電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による
応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(精度±3)
測定項目3軸加速度、温湿度
材質(ケース)ポリカーボネート
センサー加速度:静的加速度 100G(精度±10%) 但し 静止状態の重力加速度には対応しない
保護等級ケース:IPX1
耐熱性v-0
通信方式USB(Type-C)2.0準拠
動作表示液晶表示
使用環境温度(℃)0~50
電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による
応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
測定分解能(G)1
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR20・GL20・GP20は、最大20Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(精度±3)
測定項目3軸加速度、温湿度、緯度経度高度
通信方式USB(Type-C)2.0準拠
動作表示液晶表示
電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による
応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。
温度範囲(℃)0~50(精度±3)
センサー加速度:静的加速度 100G(精度±10%) 但し 静止状態の重力加速度には対応しない
通信方式USB(Type-C)2.0準拠
動作表示液晶表示
電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による
応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
測定分解能(G)1
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途センサーやモーター部品に
機構品の吸着用に
材質ネオジム磁石
用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
色シルバー/ブルー/ホワイト
質量(g)172
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×300×50
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。
●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。
●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴)
※製品に三脚は付属していません。
●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策
付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー
測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH
質量(g)約88(電池含む)
規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠
電源単4形乾電池×2本(別売)
最小表示0.1
測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度
センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ
測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)
サンプリング約20秒毎
音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節
取扱説明書(1.7MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース
表示部黒地白文字
回転方向右
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動軸位置右
表示数字(mm)4.4×2.8
大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5
取付方式ベース
表示部黒地白文字
回転方向右
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)
駆動軸位置右
表示数字(mm)6.5×4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5
取付方式ベース
取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2
表示部黒地白文字
回転方向右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置右軸
表示数字(mm)4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
見積終了日2026/03/29
サービス分類その他
1式
¥39,650
税込¥43,615
11日以内出荷
見積終了日2026/03/29
サービス分類その他
1式
¥224,250
税込¥246,675
31日以内出荷
見えないCO2濃度を可視化する。デカ文字表示で視認性が高い。温度、湿度、CO2濃度表示、表示マーク、アラーム、バッテリー残量表示、画面明るさ調整など多様な機能を搭載。壁掛け、置き型兼用で設置場所を選ばない充電タイプ。
用途内臓のセンサが大気中のCO2濃度を測定し、その濃度をデジタル表示する機器です。作業現場、オフィスの労働環境の改善やご家庭の換気の目安に。
仕様●CO2濃度検出方法:NDIR(非分散型赤外線吸収方式)●CO2濃度測定精度:400~1000ppm:±50ppm、1001~5000ppm:±5%●CO2濃度測定範囲(ppm):400~5000●動作大気圧(hPa):約860~1060
材質PP
使用温度範囲(℃)5~40
電流(A)1
本体寸法(mm)W270×H90×D35
本体質量(g)320
連続使用時間(時間)5 ※画面明るさ最大時
バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V 2000mAh
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約4 ※充電条件による
使用環境湿度(%)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥9,980
税込¥10,978
3日以内出荷
表面鉛サンプリング用のワイプテンプレートで、紙製、サイズは1 x 1 foot、HUDの鉛サンプリングガイドラインに対応しています。
用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が必要とされます。SKCでは、異なる測定手法の要件に対応するため2種類のサイズを用意しており、SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートのほか、HUDの鉛サンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1 foot使い捨てテンプレートが提供されています。
1箱(250枚)
¥50,980
税込¥56,078
47日以内出荷
表面鉛サンプリング用のワイプテンプレートで、紙製、サイズは1 x 1 foot、HUD Leadガイドラインに対応しています。
用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が必要とされます。SKCでは、異なる測定方法の要件に対応するため2種類のサイズを用意しており、SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートのほか、HUD Leadサンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1 foot使い捨てテンプレートが提供されています。
1箱(10枚)
¥7,498
税込¥8,248
47日以内出荷
表面サンプリング用のワイプテンプレートで、使い捨てのマニラ紙製、サイズは10 x 10 cmです。
用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が必要とされます。SKCでは、異なる測定手法の要件に対応するため、2種類のサイズを用意しています。SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートに加え、HUDの鉛サンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1-foot使い捨てテンプレートが提供されています。
仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛
1箱(250枚)
¥26,980
税込¥29,678
47日以内出荷
表面サンプリング用のワイプテンプレートで、使い捨てのマニラ紙製、サイズは10 x 10 cmです。
用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が求められます。SKCでは、異なる測定方法の要件に対応するため、2種類のサイズを用意しています。SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートに加え、HUDの鉛サンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1-foot使い捨てテンプレートが提供されています。
仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛
1箱(10枚)
¥4,698
税込¥5,168
47日以内出荷
溶接用ヘルメットアダプターで、フィルターカセットまたはサンプルチューブを作業者の呼吸域に直接保持するためのアクセサリーです。
用途SKC Helmet Adapterは、バイザーの位置に関わらず、フィルターカセットまたはサンプルチューブを作業者の呼吸域に直接保持します。軽量で柔軟性のある本アダプターは、サンプルポンプおよびフィルターカセットまたはチューブに接続されるチューブを内蔵した透明PVCホースで構成されています。作業時の干渉を最小限に抑え、溶接作業者をはじめ、ヘルメットの着用が必要な作業者に適しています。
1個
¥24,980
税込¥27,478
47日以内出荷
溶剤耐性を備えた不透明ポリプロピレン製のカセットブランクで、3セクション構成、37 mmサイズの不透明ホワイトポリプロピレン製フィルターカセットです。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを実現するためのカセットで、標準タイプの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレットタイプの25 mm 2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:ポリプロピレン
構成カセット:3ピース従来型
外観不透明・ホワイト
直径(mm)37
耐溶剤性あり
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
47日以内出荷
導電性ポリプロピレン製カセットブランクで、ゴブレット形状のブラックカラー、25 mmサイズです。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン
形式カセット:2ピースゴブレット型
外観導電性ブラック
直径(mm)25
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
47日以内出荷
導電性ブラックポリプロピレン製カセットで、3セクション構造の25 mmサイズ、ゴブレット形状、1/2-inchスペーサー付きです。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン
形式カセット:3ピースゴブレット型(1/2インチミドルリング付)
外観導電性ブラック
直径(mm)25
1箱(50個)
¥28,980
税込¥31,878
47日以内出荷
多孔質プラスチック製サポートパッドで、37 mmサイズです。
仕様保存期限:あり
1箱(100枚)
¥17,880
税込¥19,668
47日以内出荷
多孔質プラスチック製サポートパッドで、25 mmサイズです。
仕様保存期限:あり
1箱(100枚)
¥12,580
税込¥13,838
47日以内出荷
交換用サポートスクリーンで、47 mmサイズのステンレス製、ファインメッシュ仕様です。
用途SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
47日以内出荷
不透明なスチレン製カセットブランクで、2セクション構成、37 mmサイズの不透明ブラウンポリスチレン製です。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを行うためのカセットで、標準タイプの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレットタイプの25 mm 2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:スチレン樹脂
構成カセット:2ピース従来型
外観不透明・ブラウン
直径(mm)37
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
47日以内出荷
ポリプロピレン製カセットブランクで、3セクション構造の37 mmサイズ、ブラックカラーの導電性仕様です。光に感受性のある化合物のサンプリングに適しています。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン
形式カセット:3ピース従来型
外観導電性ブラック
直径(mm)37
1箱(50個)
¥27,980
税込¥30,778
47日以内出荷
ポリプロピレン製カセットブランクで、3セクション構造の25 mmサイズ、カーボン充填ブラックの導電性仕様です。カウル付きのテーパードエンド形状でPCM分析に対応しており、静電気の影響による試料損失を低減するために使用します。アスベストサンプリングでは、静電気による試料損失低減のために必要であり、アスベストサンプリングに必須です。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン
形式カセット:3ピースゴブレット型(2インチミドルカウル付)
外観導電性ブラック
直径(mm)25
1箱(50個)
¥25,980
税込¥28,578
47日以内出荷
ポリプロピレン製カセットブランクで、2セクション構造の37 mmサイズ、ブラックカラーのtraditional style、導電性仕様です。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン
形式カセット:2ピース従来型
外観導電性ブラック
直径(mm)37
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
47日以内出荷
ポリカーボネート製フィルターホルダーで、47 mmフィルターに対応し、サポート付きのインラインタイプです。オートクレーブ滅菌が可能です。
用途SKCの軽量フィルターホルダーは、フィルターを確実に保持してサンプリングを行うために設計されており、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズに加え、さまざまな材質および構造のタイプが用意されています。
適合フィルター47 mm
1セット(1セット)
¥69,980
税込¥76,978
47日以内出荷
フィルターホルダーで、ポリプロピレン製(Swinnex)、シリコーンシール付きの再使用可能タイプです。フィルターを装着した状態でオートクレーブ滅菌が可能で、13 mmサイズの2ピース構造です。
用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズが用意されているほか、さまざまな材質および形状から選択できます。
仕様適合フィルター径:13 mm
1箱(10個)
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
フィルターカセットブランクで、3セクション構造の37 mmサイズ、クリアスチレン製です。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:クリアスチレン
形式カセット:3ピース従来型
外観透明
直径(mm)37
1箱(250個)
¥63,980
税込¥70,378
47日以内出荷
フィルターカセットブランクで、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製カセットです。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質カセット:クリアスチレン
形式カセット:2ピース従来型
外観透明
直径(mm)37
1箱(250個)
¥57,980
税込¥63,778
47日以内出荷
トラップ用交換sorbentで、蒸気成分を除去するために使用します。内容量は200 gで、Cat. Nos. 225-22および225-22-01に対応します。
用途ガラス製ミジェットインピンジャーは、既知の空気量を気泡としてチューブ内に通過させることで、汚染物質を液体捕集媒体中に捕集します。捕集された液体を分析することにより空気中濃度を求めます。インピンジャーは空気採取ポンプの側面に取り付けて使用することも、作業者の呼吸域付近でホルスターに収納して使用することも可能です。
タイプソルベント
1箱
¥35,980
税込¥39,578
47日以内出荷
セルロース製サポートパッドで、37 mmサイズです。
用途SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。
1箱(500枚)
¥28,980
税込¥31,878
47日以内出荷
セルロース繊維フィルターで、直径37 mm、Type 40の仕様です。無灰分で高純度の構成となっており、サポートパッドは付属しません。重量分析法によるサンプリング用途に適しています。
用途100%高純度で無灰分のセルロース繊維フィルターは、重量分析法によるサンプリング用途に適しています。
仕様サポート:なし
材質セルロース繊維(Type 40)
構成フィルター単体
直径(mm)37
特性100%純正アッシュレス
オートクレーブの可否対応
1箱(500枚)
¥26,980
税込¥29,678
47日以内出荷
シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。
仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)
材質高純度金属銀(99.97%)
使用温度範囲(℃)極低温~550
構成フィルター単体
膜厚(μm)50
直径(mm)47
特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可
オートクレーブの可否対応
洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応
孔径(Φmm)0.2~5.0
1箱(25枚)
¥128,800
税込¥141,680
47日以内出荷
シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。
仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)
材質高純度金属銀(99.97%)
使用温度範囲(℃)極低温~550
構成フィルター単体
膜厚(μm)50
直径(mm)37
特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可
オートクレーブの可否対応
洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応
孔径(Φmm)0.2~5.0
1箱(25枚)
¥85,980
税込¥94,578
47日以内出荷
シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。
仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)
材質高純度金属銀(99.97%)
使用温度範囲(℃)極低温~550
構成フィルター単体
膜厚(μm)50
直径(mm)25
特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可
オートクレーブの可否対応
洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応
孔径(Φmm)0.2~5.0
1箱(50枚)
¥96,980
税込¥106,678
47日以内出荷