OPPテープの新着商品

「OPPテープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

18件中 1~18件
長さ(m)50 基材OPP 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 特性強力
1箱(50巻)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テープ50巻+テープカッター入りの超お得パッケージ。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。クラフトテープからの切り替えとして。 付属品専用テープカッター入 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.048 接着剤アクリル系 特性耐水性、耐候性、透明
1箱(50巻)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。 芯径(inch)3
1箱(40巻)
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で簡単に切れます。木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。凹凸面にも貼付可能。屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。
用途結束、ラベル貼り、色分けなどに 材質ポリエチレン 幅(mm)48 厚さ(mm)0.23 シルバー 長さ(m)9.1 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)93 粘着力(N/10mm)8.21 引張強度(N/10mm)45.53
1巻
900 税込990
翌日出荷

手で簡単に切れます。高温下での使用は避けて下さい (常温 40~50℃まで)。
材質特殊ポリオレフィン 厚さ(mm)0.17 クリアー 芯径(mm)Φ76 (3”) 粘着剤特殊アクリル系 寸法(mm×m)50×50
1巻
1,220 税込1,342
翌日出荷

OPPテープ モノタロウ 定期注文
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用 透明 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系 粘着力2.12 主な用途梱包用 引張強度(N/10mm)34 テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 主な用途梱包用
1巻
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に 材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.052 質量(kg)3.6 長さ(m)1500
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.09 長さ(m)500
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん 伸度(%)154 耐熱温度(℃)常温 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.17 引張強度(N/10mm)74.5 特性耐水性、耐久性
1巻
特価
709 税込780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.36
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.36
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 粘着力(N/10mm)2.4
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1巻
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻
169 税込186
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに 厚さ(mm)0.062
1箱(30巻)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンノートOPPテープ 48mmx70m
重ね貼りができる、強粘着の透明テープです。ダンボール箱の梱包や、小包・宅配の荷造り包装、ゴミ袋の結束、軽量物の梱包など様々な用途に使用していただけます。
材質基材/OPPフィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤、芯/紙 サイズ(cm)10.3×10.3×4.8
1個
199 税込219
5日以内出荷