両面テープの新着商品

「両面テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
3M(スリーエム)PACプライマー
自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます
用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に 成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI 質量(g/枚)3.5
1箱(200枚)
36,980 税込40,678
8日以内出荷

色々な素材にしっかりつき、あとからはがすことができます。ゲルのように柔らかい両面テープです。透明なテープなので目立ちません
用途小物類や電源タップ、リモコンなどの固定に テープ幅(mm)30 シリーズScotch テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.5 粘着剤アクリル系
1巻(1巻)
429 税込472
翌々日出荷

手で切れて使いやすい、自由な長さで使えるロールタイプです。ハサミやカッタ―を使わず手で簡単に切れます。強粘着なのにキレイに剥がせます。薄手タイプで仮止めに便利。
用途掲示物や小物の固定に。工具やBOXの固定に。家具の固定や転倒防止に。フロアマットなどの滑り止めに。イベント時の装飾に。 材質●本体:アクリル系粘着剤●巻き芯:PE・剥離紙 形状ロール 透明 質量(g)25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1000×0.8 入数1巻 関連資料(1.36MB)
1巻
348 税込383
4日以内出荷

手で切れて使いやすい、自由な長さで使えるロールタイプです。ハサミやカッタ―を使わず手で簡単に切れます。強粘着なのにキレイに剥がせます。厚手タイプなのでよりしっかり貼れます。
用途掲示物や小物の固定に。工具やBOXの固定に。家具の固定や転倒防止に。フロアマットなどの滑り止めに。イベント時の装飾に。 材質●本体:アクリル系粘着剤●巻き芯:PE・剥離紙 形状ロール 透明 質量(g)44 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1000×1.5 入数1巻 関連資料(1.36MB)
1巻
378 税込416
4日以内出荷

掲示物などに便利なカットタイプです。強粘着なのにキレイに剥がせます。透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
用途掲示物や名札の固定に。工具やBOXの固定に。小物の転倒防止に。デスクマットの固定に。イベント時の装飾に。 材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET 形状角型 透明 質量(g)5 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:15×15×1 片数21片 関連資料(1.36MB)
1袋(21片)
198 税込218
4日以内出荷

掲示物などに便利なカットタイプです。強粘着なのにキレイに剥がせます。透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
用途掲示物や名札の固定に。工具やBOXの固定に。小物の転倒防止に。デスクマットの固定に。イベント時の装飾に。 材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET 形状角型 透明 質量(g)6 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:20×20×1 片数12片 関連資料(1.36MB)
1袋(12片)
198 税込218
4日以内出荷

掲示物などに便利なカットタイプです。強粘着なのにキレイに剥がせます。透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
用途掲示物や名札の固定に。工具やBOXの固定に。小物の転倒防止に。デスクマットの固定に。イベント時の装飾に。 材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET 形状丸形 透明 質量(g)4 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:10×10×1 片数40片 関連資料(1.36MB)
1袋(40片)
198 税込218
4日以内出荷

木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。屋内用。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に 材質アクリルフォーム 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 芯径(mm)28 (1.1”) 粘着剤アクリル系
1巻
905 税込996
翌日出荷

柔軟性に富んだ特殊発泡ポリオレフィンを支持体とし、その両面に耐候性に優れた粘着剤を塗布した建材仮止め用の両面テープ。柔軟性に富み、粗面への接着性に優れています。初期接着性に優れています。接着剤が硬化するまでの仮止め用として、十分に保持・固定できる優れた接着性があります。低温接着性に優れています。
用途住宅内装仕上げ材、表札、ネームプレートなどの仮止め用 材質ポリオレフィン系フォーム 幅(mm)25 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)8.5
1巻
1,620 税込1,782
欠品中

VHBシート。屋内外用。汎用タイプ。低VOCタイプ。剥離紙(平面紙)付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
材質アクリルフォーム 厚さ(mm)0.8 (剥離紙:0.14) 寸法(mm)300×200 使用温度範囲(℃)-30~200 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)38 色(シート)灰色不透明 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25
1枚
780 税込858
翌日出荷

ソフトタイプ。剥離紙付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般用、耐熱保持力に優れています。
用途補強板の接合、シール用に 材質アクリルフォーム 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×200 白色不透明 使用温度範囲(℃)-30~200 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)27 剪断接着力(N/cm2)82
1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷

VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。
用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に 材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×200 質量(g)74.4 使用温度範囲(℃)-20~200 粘着力(N/10mm)40 色(シート)無色透明 (高透明性) 剪断接着力(N/cm2)111
1枚
2,700 税込2,970
翌日出荷

クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。
用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に 材質ポリエチレンフォーム 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)1.5 芯径(mm)28 粘着剤合成ゴム系
1巻
745 税込820
翌日出荷

薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。屋内用。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に 材質ポリプロピレン 幅(mm)30 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)20 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤アクリル系
1巻
855 税込941
翌々日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。
用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に 幅(mm)30 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.8
1巻
6,400 税込7,040
翌々日出荷

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)35 厚さ厚手 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンテックコマースCF用両面テープ
剥がしやすい粘着剤使用です。
トラスコ品番713-1300 幅(mm)50 長さ(m)20
1箱(60個)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

熱伝導性に優れた両面テープ 電子部品とヒートシンクの固定に最適な熱伝導性に優れた青色の両面テープです。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷