コンベヤの新着商品
「コンベヤの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。
用途軽荷重搬送用
材質スチール
全長(mm)1500
質量(kg)16.3
ピッチ(mm)40
ローラー幅(mm)300
ローラー径(Φmm)22.2
ローラー耐荷重(kg/本)14
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.8丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
荷重受回転車輪
用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪
トラスコ品番868-7794
材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250
許容荷重(kg)400
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
用途中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
肉厚(mm)1.5
角度(°)90
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
フレーム(mm)70×30×2
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)50×25×2.0
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
フレーム(mm)70×30×2
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)50×25×2.0
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)11.8
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
フレーム(mm)50×25×2.3
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
フレーム(mm)70×30×3.2
ローラー角度(°)90
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
フレーム(mm)90×30×3.2
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
フレーム(mm)70×30×3.2
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
フレーム(mm)50×25×2.3
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
フレーム(mm)90×30×3.2
軽量の為、持ち運びに便利です
用途軽荷重ローラーコンベヤー
肉厚(mm)2
材質(ローラー部)アルミ
材質(フレーム)アルミ
ローラ径(Φmm)25.4
フレーム(mm)50×25×4X3
マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途保守交換用部品となります。
種類インダクションモータ
電源三相200V
モーターオリエンタル
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800
質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23
コイル定格電圧(V)200/220
定格電流(A)コイル:1
振動数駆動:50~70(Hz)
適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
1個
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品セットスクリュー×2個
規格B4(AS204)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット
規格#35 58リンク
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)Φ89.1
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)Φ48.6
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)Φ65.5
材質(シェル)ウレタン
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)Φ34
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6