カイロの新着商品
「カイロの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
7年保存可能カイロ!。製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ
セット内容本体のみ
材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂
寸法(mm)12×65
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
7年保存可能カイロ!。製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ
セット内容本体のみ
材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂
寸法(mm)220×140×55
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
見た目も機能も楽しい、ライト付きの充電式カイロです。温まるとイラストが変化するユニークなデザインです。LEDライト搭載で暗がりでも便利、スイッチを入れてすぐにあたたまる高性能仕様。コンパクトでストラップ付きだから持ち運びもラクラクです。2段階の温度調整機能付きで、好みに合わせて使えます。毎日の外出がもっと楽しくなるアイテムです。
用途防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。
セット内容本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)70×20×80
質量(g)80
消費電力(W)3.5
電源DC5V 0.7A
コード長さ(mm)750(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
充電時間(時間)約4
稼働時間(フル充電での連続稼動)2.5時間(強)~4時間(弱) (室温25℃時)
極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。
用途寒い季節に。
セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)140
消費電力(W)10.5
電源DC5V 2.1A
コード長さ(mm)450(Type-C)
設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
充電時間(時間)約4
稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
何度でも繰り返し使える、ころんと可愛い充電式カイロ。手のひらに収まるコンパクトサイズ、寒い日の外出のおともに。3段階温度調節可能。連続使用時間、最大4時間。
付属品ストラップ付本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
本体質量(g)約75(ストラップを含む)
連続使用時間(時間)最大約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×85
充電時間(時間)満充電:約3