帯電防止・導電テープの新着商品
「帯電防止・導電テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日新EMSEM用導電性カーボン両面テープ
従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。
幅(mm)5厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
1巻
¥4,898税込¥5,388
4日以内出荷