配管・水廻り設備部材の新着商品

配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,145件中 361400
キャンペーン情報RSS配信
樹脂管用継手 A-FIT ソケット TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4767材質樹脂寸法L(mm)56呼び径(mm)13寸法d(mm)34適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(10個)
7,198税込7,918
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4307材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)49.5呼び径(mm)13寸法d(mm)62接続ねじRp1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
8,698税込9,568
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT エルボ TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4313材質樹脂寸法L(mm)53呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(8個)
5,998税込6,598
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4311材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじR1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
8,998税込9,898
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT 床付 TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4306材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
7,998税込8,798
翌々日出荷

コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所
・コルゲートイージーカポリ専用です。・狭い空間でもスムーズに通管します。・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。
1個
459税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床用継手取付金具 オンダ製作所
オンダ製作所床用継手取付金具
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用固定金具。※RPJ8型は除く。・寸切ボルトと固定プレート付。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用します。床仕上げ高さに合わせて、寸切りボルトの長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが50~280mmの広い範囲で使用可能です。・コンクリートなどの凹凸のある取付面でも水平出しがしやすく、段差にも使用できます。・固定座金の取付けピッチは95mmです。
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

レボぴた オンダ製作所
オンダ製作所レボぴた
・ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボをぴったり配管するのに便利です。・切断位置、挿入深さをマーキングできる治具です。
適合管継手ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボ13A(RPL3-13)
1個
459税込505
5日以内出荷

目印くん13,16 オンダ製作所
オンダ製作所目印くん13,16
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。・目印くんをパイプに差し込むと、被覆が同時にめくれます。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。・13A、16Aの対応です。
適合【樹脂管】13A・16A(PEX・PB)
1個
259税込285
5日以内出荷

塩ビ製タケノコバルブソケット 東栄管機
ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVCグレー寸法A(mm)7関連資料図面(0.04MB)寸法I'(mm)28
1個
449税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット 東栄管機
ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途ネジ口からホース配管へ変換 。80°迄の高温水にも使用可能です。材質PVC茶色寸法A(mm)7関連資料図面(0.04MB)寸法I'(mm)28
1個
589税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

その他清掃用具 Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)その他清掃用具
フォームスプレイヤー(9305・9301)の共通パーツ。内径13mm前後のホースに最適なホースカップリングです。
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

PVCボールバルブユニオンネジ式 報商製作所
PVC製で安価
用途農水・排水用に適しています材質PVC使用圧力(MPa)0.98接続方法ネジ式
1個
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

PVCボールバルブユニオンソケット式 報商製作所
PVC製で安価
用途農水・排水用に適しています材質PVC使用圧力(MPa)0.98接続方法ソケット式
1個
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

RHH型20mmヘッダー保温材 オンダ製作所
・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、20mmです。・端末キャップ1個付です。追加で必要の場合は「RHH4-C」をご注文下さい。
1個
189税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ストレーナキット INAX(LIXIL)
寸法A(mm)46適合品番CW-Kシリーズ(K40・K30タイプ)・CW-K(100・111・120・121・131タイプ)
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷

RHH型20mmヘッダー保温材 オンダ製作所
・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、20mmです。
寸法L(mm)50分岐数13A×1口
1個
379税込417
5日以内出荷

オイルシール UD型 フッ素ゴム 武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
1個
特価
6,198税込6,818
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ テクノフレックス
消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
1本
特価
30,980税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ
1個
特価
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)33~47取付穴径(mm)33~47
1台
特価
13,980税込15,378
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業
1個
特価
13,980税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

グローブバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ圧力10K
1個
特価
15,980税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプター
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
1個
特価
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

埋込型シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)
1個
特価
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイフレキホース V型AG タイガースポリマー
タイガースポリマータイフレキホース V型AG
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)定尺(m)5
1本
特価
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年
1個
特価
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ホースジョイント アソー
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
特価
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

ネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ) CoolHeat
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム長さ(mm)910厚さ(mm)20規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C使用温度(℃)-200~130熱伝導率(W/mk)0.020以下RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(g/100cm2)5.0以下
1箱(15本)ほか
66,980税込73,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

首振り節水蛇口シャワー インターベース
節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!。首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
用途蛇口用ヘッドセット内容本体、アタッチメント、パッキンホワイト、ベージュ高さ(mm)75材質(本体)ABS質量(g)85縦(mm)54横(mm)54材質(パッキン)シリコン材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
1個
729税込802
翌日出荷

節水シャワーヘッド シルクスパ インターベース
美しい散水形状で洗いあげる節水率最大65%のシャワーヘッドです。面倒な蛇口の開閉は不要、手元で止水・水量調整が可能です。
用途シャワーヘッドセット内容本体、アダプタ4種材質ABS、ステンレス、ゴム高さ(mm)240質量(g)170縦(mm)80横(mm)70最高使用温度(℃)60水流切替ソフト水流、ハード水流
1個
1,598税込1,758
翌日出荷

ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2吋 SUGICO(スギコ)
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mmフタD蓋(Wリング付)排水外ネジG2関連資料※寸法図(0.06MB)パッキンゴムパッキン×2枚、シートパッキン×1枚
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質【中カゴ】ステン排水外ネジ:G2関連資料※寸法図(0.06MB)パッキンゴムパッキン1枚
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷

コーナーガイド オンダ製作所
オンダ製作所コーナーガイド
・段差部の配管の座屈、キズを防止します。・斜め配管や配管が近いときは製品同士を連結させて使用できます。・市販の結束バンドで固定、接着剤を使用してスラブに固定することも可能です。・配管後でも取付が簡単で省施工です。・1セット10個入り
適合段差(cm)2.7~20
1セット(10個)
1,198税込1,318
5日以内出荷

釘打ち防護板 オンダ製作所
オンダ製作所釘打ち防護板
・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚1.6mm。・1セット10個入り
その他【コルゲート管】13A、16A、20A適合サイズ【サヤ管】22・25・28適合管3mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A。5mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A。10mm被覆樹脂管:10A、13A、16A
1セット(10個)
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カポリパイプWエラストマー オンダ製作所
・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
1巻(25m)ほか
6,298税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

5mm被覆付ポリブテン管 オンダ製作所
・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
1巻(60m)ほか
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コルゲートカポリ直管 オンダ製作所
・コルゲートカポリの直管。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
1セット(10本)ほか
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

5mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所
・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)