配管・水廻り設備部材の新着商品
「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。
トラスコ品番718-4311
材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂
寸法L(mm)44.5
呼び径(mm)13
寸法d(mm)34
接続ねじR1/2
適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管
適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。
トラスコ品番718-4306
材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂
寸法L(mm)45.5
呼び径(mm)13
寸法d(mm)45.5
接続ねじRc1/2
適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管
適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
・コルゲートイージーカポリ専用です。・狭い空間でもスムーズに通管します。・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用固定金具。※RPJ8型は除く。・寸切ボルトと固定プレート付。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用します。床仕上げ高さに合わせて、寸切りボルトの長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが50~280mmの広い範囲で使用可能です。・コンクリートなどの凹凸のある取付面でも水平出しがしやすく、段差にも使用できます。・固定座金の取付けピッチは95mmです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボをぴったり配管するのに便利です。・切断位置、挿入深さをマーキングできる治具です。
適合管継手ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボ13A(RPL3-13)
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。・目印くんをパイプに差し込むと、被覆が同時にめくれます。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。・13A、16Aの対応です。
適合【樹脂管】13A・16A(PEX・PB)
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途ネジ口からホース配管へ変換
材質PVC
色グレー
寸法A(mm)7
関連資料図面(0.04MB)
寸法I'(mm)28
ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途ネジ口からホース配管へ変換 。80°迄の高温水にも使用可能です。
材質PVC
色茶色
寸法A(mm)7
関連資料図面(0.04MB)
寸法I'(mm)28
フォームスプレイヤー(9305・9301)の共通パーツ。内径13mm前後のホースに最適なホースカップリングです。
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、20mmです。・端末キャップ1個付です。追加で必要の場合は「RHH4-C」をご注文下さい。
・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、20mmです。
寸法L(mm)50
分岐数13A×1口
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます
A型同様回転用として多く使用されています
消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)33~47
取付穴径(mm)33~47
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合グローブバルブ
圧力10K
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止
材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム
長さ(mm)910
厚さ(mm)20
規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C
使用温度(℃)-200~130
熱伝導率(W/mk)0.020以下
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水量(g/100cm2)5.0以下
節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!。首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
用途蛇口用ヘッド
セット内容本体、アタッチメント、パッキン
色ホワイト、ベージュ
高さ(mm)75
材質(本体)ABS
質量(g)85
縦(mm)54
横(mm)54
材質(パッキン)シリコン
材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄
対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
美しい散水形状で洗いあげる節水率最大65%のシャワーヘッドです。面倒な蛇口の開閉は不要、手元で止水・水量調整が可能です。
用途シャワーヘッド
セット内容本体、アダプタ4種
材質ABS、ステンレス、ゴム
高さ(mm)240
質量(g)170
縦(mm)80
横(mm)70
最高使用温度(℃)60
水流切替ソフト水流、ハード水流
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフローなし
その他【封水深】50mm
フタD蓋(Wリング付)
排水外ネジG2
関連資料※寸法図(0.06MB)
パッキンゴムパッキン×2枚、シートパッキン×1枚
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様オーバーフローなし
その他【封水深】50mm
材質【中カゴ】ステン
排水外ネジ:G2
関連資料※寸法図(0.06MB)
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
・段差部の配管の座屈、キズを防止します。・斜め配管や配管が近いときは製品同士を連結させて使用できます。・市販の結束バンドで固定、接着剤を使用してスラブに固定することも可能です。・配管後でも取付が簡単で省施工です。・1セット10個入り
適合段差(cm)2.7~20
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚1.6mm。・1セット10個入り
その他【コルゲート管】13A、16A、20A
適合サイズ【サヤ管】22・25・28
適合管3mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A5mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A10mm被覆樹脂管:10A、13A、16A
・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)
使用流体冷温水・不凍液
・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
材質ポリブテン
使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)
使用流体冷温水・不凍液
被覆厚さ(mm)5
・コルゲートカポリの直管。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)
使用流体冷温水・不凍液
・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)
パイプサイズ50m
使用流体冷温水・不凍液
被覆厚さ(mm)5
・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)
使用流体冷温水・不凍液
被覆厚さ(mm)10
・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)
パイプサイズ3m×2本
使用流体冷温水・不凍液
被覆厚さ(mm)20
・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質架橋ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)
パイプサイズ50m
使用流体冷温水・不凍液
被覆厚さ(mm)10