配管・水廻り設備部材の新着商品

「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,145件中 521~560件
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~40 使用流体水(給水) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の分岐に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)48.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13×13
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・配管途中に水栓など機器を取付けるのに便利です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13 ねじサイズRp1/2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、既設配管を増設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15~70 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所ねじボールガス栓
・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)50
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・従来通りのねじガス栓としてご使用できます。・配管の気密検査ができます。(両側検査)。・上流側の気密検査、下流側の気密検査ができます。(片側検査)。・燃焼圧が測定できます。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3 ねじサイズRc1/2
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1巻(25m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1巻(200m)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンダ製作所巻フレキ(SUS316L)
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L) 最高許容圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)-20~95
1巻(10m)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5 適合流体空気、ガス、油、水、蒸気 適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
1個
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本のねじに合わせるアダプターです。
材質ABS ねじサイズ【オス】3/4”NH【メス】3/4”BSP
1個
80 税込88
翌日出荷

材質真鍮 (ニッケルメッキ) 全長(mm)31.5 質量(g)44 ねじ径R (PT)3/8”×R (PT)1/2” 六角対辺(mm)22 最高使用圧力(MPa)0.8 ねじ有効長(mm)11.6×14
1個
615 税込677
翌日出荷

10°曲がり。
材質PVC 全長(mm)557 外径(Φmm)89×112
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

5個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
1袋(5個)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2個入り。室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。R32・R410対応。
材質真鍮 (C3604)
1袋(2個)
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
1袋(3個)
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

滑らかな表面加工で、汚れが付きにくく清潔が長持ちする「セフィオンテクト」仕上げ。
材質陶器 パステルアイボリー サイズ(mm)73×29 (H)
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

エスコ立水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。グリーン購入法適合品。
材質青銅 ねじ径PJ1/2” 呼び13 取付穴径(Φmm)Φ27±2 設置寸法(mm)75×73
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

エスコ角サドル
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SPHC (電気亜鉛メッキ) ねじ穴(Φmm)5
1個
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SUS304 ねじ穴(Φmm)5
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー無。防臭機構。防臭器の取外し可能。
その他【封水深】50mm以上 材質PP、ステンレス (SUS304)、ABS ねじ径【下側】G2” 呼び50A
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

JIS K 6741。
材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)4.5 呼び径(塩ビ管)65 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75 外径(Φmm)76
1本
5,490 税込6,039
当日出荷

JIS K 6742。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)5.9 呼び径(塩ビ管)75 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75 外径(Φmm)89
1本
10,400 税込11,440
当日出荷

一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)。送り座付き。パイプ部は左右に振れるので便利です。
材質青銅 ねじ径PJ3/4” 呼び20 パイプ長(mm)170 設置寸法(mm)225×92
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ) 使用温度範囲(℃)-15~350 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)1
1組(2本)
15,700 税込17,270
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,300 税込5,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レデューストボア型
材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKM スイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧) 電源AC100V (50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5 機能90°正逆回転 潤滑方式グリース 使用環境屋外使用可 (直射日光不可) 定格時間連続 絶縁階級JIS C4003 E種 絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間) 塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン 周囲温度(℃)-20~+50 過負荷保護装置インピーダンスプロテクト 防水IEC60529 IP56相当
1個
24,500 税込26,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調整可能なボールバルブロックアウト。使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応。すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴。耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。南京錠は別売です。
材質ポリカーボネート、PBT レッド 質量(g)134.5 温度範囲(℃)-40~+93 バルブ径(Φmm)Φ13~51 サイズ(mm)76.9 (W)×134.6 (L)×104.1 (H)
1個
6,690 税込7,359
翌日出荷

ボールバルブの安全のためのロックアウト。市販の南京錠で施錠します。南京錠は別売です。ハンドルの誤作動でバルブが誤って作動する危険性を排除します。
材質(本体)ポリエステル 質量(g)240 穴径(Φmm)【鍵】8 温度範囲(℃)-40~121 寸法(幅W×長さL)(mm)【テープ】25×700 本体サイズ(mm)325×290×37 (T) 材質(金具)PVC、HDPEプラスチック
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷