配管・水廻り設備部材の新着商品

配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

845件中 121160
キャンペーン情報RSS配信
Sunーdayパイプ7A(500m) 前澤給装工業
1巻
49,980税込54,978
5日以内出荷

木製手すり 棚付二連紙巻器タイプ TOTO
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】320×120×105握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.08MB)
1セット
特価
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル INAX(LIXIL)
ウルトラファインバブルで毛穴までスッキリ綺麗。35%の節水性能で家計をサポート。3種類の吐水。【ミスト】ウルトラファインバブルでやさしく皮脂汚れを洗い流す。【マッサージ】強力水流で心地よいマッサージ感が得られます。【エコフルスプレー】節水性能と大粒シャワーの浴び心地を両立
用途シャワーの節水、洗浄能力UPに。リクシル LIXIL イナックス INAX シャワーヘッド ウルトラファインバブル 風呂 お風呂 バスルーム バスグッズ 節水 アダプター 節水シャワー ミストシャワー 多機能シャワーヘッド ミスト マッサージ 強力水流質量(g)500同梱部品ストレーナー、KVK用シャワーアダプター、MYM用シャワーアダプター、Oリングゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×7.6×24.6
1個
特価
11,980税込13,178
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL)
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式
1台
特価
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パッキン(バイトン) オサメ工業
1個
特価
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
1個
特価
29,980税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シングルレバー式混合栓 KVK
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品
1個
特価
37,980税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット 桑名金属工業
材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
1個
特価
5,398税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ハイとーる角型(浅型) アウス
シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
材質本体SUS304寸法C(mm)30
1個
特価
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナフロンファイバーパッキン-G ニチアス
カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。 PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。
用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ
1巻(3m)
特価
32,980税込36,278
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工
1個
特価
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電磁弁 ベン
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
1台
特価
32,980税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL タカギ
従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
1セット
5,298税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タカギ スリムシャワーホース YUQOL タカギ
従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
1本
4,098税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全自動洗濯機用分岐蛇口(CG) タカギ
全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。
材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR質量(g)177径(Φmm)W152×D50×H188耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

エアロフレックス エアロフレックス
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
319税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)61厚さ(mm)0.5高さ(mm)20質量(g)3奥行(mm)17呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)20全質量(g)15穴径M6(固定)
1セット(5個)
1,498税込1,648
4日以内出荷

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)78厚さ(mm)0.5高さ(mm)39質量(g)6奥行(mm)17呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32内径(mm)40全質量(g)18穴径M6(固定)
1セット(3個)
1,498税込1,648
4日以内出荷

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)71厚さ(mm)0.5高さ(mm)32質量(g)5奥行(mm)17呼び径(B)3/4呼び径(A)20内径(mm)30全質量(g)15穴径M6(固定)
1セット(3個)
1,198税込1,318
4日以内出荷

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で70mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)125厚さ(mm)0.5高さ(mm)70質量(g)11奥行(mm)18呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65内径(mm)70全質量(g)33穴径M6(固定)
1セット(3個)
1,898税込2,088
4日以内出荷

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)104厚さ(mm)0.5高さ(mm)60質量(g)10奥行(mm)17呼び径(B)2呼び径(A)50内径(mm)60全質量(g)30穴径M6(固定)
1セット(3個)
1,698税込1,868
4日以内出荷

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)38.5厚さ(mm)0.5高さ(mm)12.5質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/8呼び径(A)6内径(mm)10全質量(g)10穴径M4(固定)
1セット(5個)
999税込1,099
4日以内出荷

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)132厚さ(mm)0.5高さ(mm)77質量(g)13奥行(mm)18呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65内径(mm)80全質量(g)39穴径M6(固定)
1セット(3個)
2,098税込2,308
4日以内出荷

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で100mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)140厚さ(mm)0.5高さ(mm)100質量(g)15奥行(mm)18呼び径(B)3-1/2呼び径(A)90内径(mm)100全質量(g)45穴径M6(固定)
1セット(3個)
2,598税込2,858
4日以内出荷

304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で14mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)49厚さ(mm)0.5高さ(mm)15質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/4呼び径(A)8内径(mm)14全質量(g)10穴径M4(固定)
1セット(5個)
1,198税込1,318
4日以内出荷

水栓 TOTO
1個
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

32mmフロート弁 INAX(LIXIL)
仕様【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32適合取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ)対応対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平関連資料外観図(0.02MB)
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

サポートバー オンダ製作所
オンダ製作所サポートバー
・床仕上げ高さが200mm以上の立上げ部補強に使用。
1個
559税込615
5日以内出荷

アタッチメント(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW。・適合台座:GSHKD-SLW
1個
169税込186
5日以内出荷

台座(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台の持出し高さ調整に使用。
1個
129税込142
5日以内出荷

架台(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合アタッチメント:GSHA-SW。・適合台座:GSHKD-SLW
1個
329税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スマートホースプラス ハタノ製作所
耐光安定剤入り。リーズナブル。くるりんパック梱包
用途風呂追焚配管使用圧力(MPa)0.3内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)R100流体温度(℃)(水道水)0~65耐候性【サンシャイン試験】1000時間主材質PVC関連資料(0.04MB)
1巻(20m)
13,980税込15,378
3日以内出荷

ダブルファインバブル 洗濯ホース アラミック
ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。
用途洗濯機用給水ホース材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂保証期間お買い上げ日より1年間ホース長さ(mm)800最大使用水圧(Mpa)0.75
1本
6,980税込7,678
5日以内出荷

銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

変換アダプタ- テーパめねじ(管端コア内蔵) オンダ製作所
・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。・埋設可能。
材質青銅対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

変換アダプター テーパおねじ(管端コア対応) オンダ製作所
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパおねじに変換。・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
1個
849税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリ管変換アダプター オンダ製作所
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~40使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 チーズソケット オンダ製作所
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の分岐に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)97寸法L2(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13×13
1個
2,598税込2,858
5日以内出荷

アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 座付チーズ オンダ製作所
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・配管途中に水栓など機器を取付けるのに便利です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13ねじサイズRp1/2
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷

アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 岐水栓チーズ オンダ製作所
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、既設配管を増設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷