配管・水廻り設備部材の新着商品
「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合アタッチメント:GSHA-SW。・適合台座:GSHKD-SLW
色白
耐光安定剤入り。リーズナブル。くるりんパック梱包
用途風呂追焚配管
使用圧力(MPa)0.3
内径×外径(Φmm)10×16
最小曲げ半径(mm)R100
流体温度(℃)(水道水)0~65
耐候性【サンシャイン試験】1000時間
主材質PVC
関連資料(0.04MB)
1巻(20m)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。
用途洗濯機用給水ホース
材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂
保証期間お買い上げ日より1年間
ホース長さ(mm)800
最大使用水圧(Mpa)0.75
1本
¥6,980
税込¥7,678
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。・埋設可能。
材質青銅
対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア
使用流体水道水
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)40
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパおねじに変換。・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。・埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1.75
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~40
使用流体水(給水)
最高許容圧力(MPa)1.75
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の分岐に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L1(mm)97
寸法L2(mm)48.5
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13×13×13
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・配管途中に水栓など機器を取付けるのに便利です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13×13
ねじサイズRp1/2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、既設配管を増設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13
ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13×13
ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~70
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-10~70
使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3
・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-10~70
使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)50
・気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・従来通りのねじガス栓としてご使用できます。・配管の気密検査ができます。(両側検査)。・上流側の気密検査、下流側の気密検査ができます。(片側検査)。・燃焼圧が測定できます。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-10~70
使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3
ねじサイズRc1/2
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)12
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)12
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
1巻(200m)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1.75
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5
適合流体空気、ガス、油、水、蒸気
適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
日本のねじに合わせるアダプターです。
材質ABS
ねじサイズ【オス】3/4”NH【メス】3/4”BSP
1個
¥80
税込¥88
翌日出荷
材質真鍮 (ニッケルメッキ)
全長(mm)31.5
質量(g)44
ねじ径R (PT)3/8”×R (PT)1/2”
六角対辺(mm)22
最高使用圧力(MPa)0.8
ねじ有効長(mm)11.6×14
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
5個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
2個入り。室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。R32・R410対応。
材質真鍮 (C3604)
3個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
オーバーフロー無。防臭機構。防臭器の取外し可能。
その他【封水深】50mm以上
材質PP、ステンレス (SUS304)、ABS
ねじ径【下側】G2”
呼び50A
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
JIS K 6741。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)4.5
呼び径(塩ビ管)65
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75
外径(Φmm)76
1本
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
JIS K 6742。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)5.9
呼び径(塩ビ管)75
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75
外径(Φmm)89
1本
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷