配管・水廻り設備部材の新着商品

「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

835件中 281~320件
ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。熱洗浄にも優れています。
材質ステンレス (SUS304)
1個
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
125 税込138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。
材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム 最大使用圧力(MPa)1.6 耐熱温度(℃)100まで 適合流体
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。
材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン 最大使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)100まで 適合流体
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法D(mm)26 吊ボルト径W3/8
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GP-1010
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。
常用圧力(MPa)4 圧力(MPa)試験水圧:8
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番A-10289、JF-AF434SYNA(JW)、SF-WL430SYN(JW)、SF-WL438SY(155)、SF-WL438SYN(155)、SF-WM430SYN(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WM438SYN(155)
1個
529 税込582
6日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INAX(LIXIL)ソケット部
寸法B(mm)42 適合品番LF-E340SC-KD4、LF-E340SCN-KD4、LF-E340SCN-MB、LF-E340SN-PU、LF-E340SYC-MB11、LF-E340SYCN-MB11 ねじ径DG1/2
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷


1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番A-10409-LW、A-10409-RW、A-10658-L、A-10658-R
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

寸法A(mm)6 寸法B(mm)130 適合品番KF-24D、KF-24DL、KF-24DLM、KF-24DM
1個
539 税込593
6日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

適合品番KS-612、KS-613、OK-1SPA、OK-1SPB、OK-1SPC、OK-1STA、OK-1STB、OK-1STC
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)13 寸法B(mm)28 適合品番DTF-870EW、TF-870EW ねじ径DPJ1/2
1個
819 税込901
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)エルボASSY
適合品番A-10575-10-PU、A-10575-3-PU、A-10575-4-PU、A-10575-5-PU、A-10575-6-PU、A-10575-7-PU、A-10575-8-PU、A-10577-3-PU、A-10577-4-PU、A-10577-5-PU、A-10577-6-PU、A-10577-7-PU、A-10577-8-PU、A-11054-4-PU、A-11054-5-PU、A-11054-6-PU、A-11054-7-PU、A-11054-8-PU、A-11054-9-PU
1個
799 税込879
6日以内出荷

寸法A(mm)34 寸法B(mm)52 寸法C(mm)22 適合品番フラッシュバルブ(節水形)(1994年03月以降)、CF-50(510)R,S,U,V,P,CF-1510U,P本体用低圧用フラッシュバルブ(節水形)、CF-60(610)R,CF-T60(T610)(T70)(T710),P本体用CF-710T本体用、CF-60(610)RT,VT本体用、低圧用手動フラッシュバルブ(節水形)、手動・自動フラッシュバルブ(節水形)、CF-T70(T710)本体用
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合品番A-2156-10、A-3503、A-3504、A-4049、A-4085、BF-2117P、BF-2118PSD、CF-003
1個
689 税込758
6日以内出荷

適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷