溶接用品の新着商品

溶接用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

389件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス鋼用TIGワイヤ
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS309該当AWS規格A5.9 ER309該当
1箱(5kg)
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高酸化チタン系溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)高酸化チタン系溶接棒
薄板の立向下進溶接に用いられる全姿勢用の高酸化チタン系溶接棒で、スパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観となり、特に溶込みが浅いので、薄板での溶接ひずみを少なくすることができます。
用途造船、車両、建築などに用いられる軟鋼の薄板及び厚板構造物の化粧溶接【棒端】黄JIS規格Z 3211 E4313
1箱(20kg)
21,980税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
溶融亜鉛めっき鋼板に適したイルミナイト系溶接棒です。亜鉛目付け量が300g/m2(Z60)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。また、亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
【棒端】緋JIS規格Z 3211 E4319
1箱(20kg)
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

硬化肉盛用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)硬化肉盛用被覆アーク溶接棒
溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。
用途高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接【棒端】青JIS規格Z 3251 DF4A-500-B該当
1箱(20kg)
54,980税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

被覆アーク溶接棒 EX-50F 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 EX-50F
TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。
用途造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024該当
1箱(20kg)
18,980税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

W型拭き上げ用モップ ケミカル山本
1箱(25枚)
4,698税込5,168
3日以内出荷

S型拭き上げ用モップ ケミカル山本
1箱(25枚)
3,989税込4,388
3日以内出荷

軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
せん(栓)溶接用棒で、せん(栓)溶接が簡単に行えます。ビードは美しく平らで、スラグ剥離も容易です。
用途板厚1.0~3.2mmの薄板のせん溶接【棒端】茶棒長(mm)250JIS規格Z3221 E4340棒径(Φmm)2電流範囲(A)下向:70~100
1箱(20kg)
25,980税込28,578
6日以内出荷

軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
溶接ヒュームの形状と組成を改良した低水素系棒です。X線性能、機械的性質が優れています。水素量が一般低水素系より低い設計で、耐割れ性に優れます。全姿勢でスパッタが少なく、スラグ剥離性が良好です。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接【棒端】青JIS規格Z3211 E4916 U
1箱(20kg)
16,980税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

裏波用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
裏波専用棒です。スラグ剥離、アーク安定性が良く、耐割れ性も優れています。極低水素、難吸湿設計です。
【棒端】青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向:90~130、立向/上向:80~115
1箱(20kg)
22,980税込25,278
6日以内出荷

耐火鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
490MPa級鋼用低水素系棒です。作業性と耐割れ性が良好です。
【棒端】青白棒長(mm)350JIS規格Z3211 E6916-G棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向:90~130、立向/上向:80~115
1箱(20kg)
19,980税込21,978
6日以内出荷

耐候性鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
低水素系全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。
【棒端】青JIS規格Z3214 E4916-NC A U H15
1箱(20kg)
18,980税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐候性鋼・耐海水鋼・耐硫酸腐食鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。
【棒端】銀灰棒径(Φmm)3.2
1箱(20kg)
17,980税込19,778
6日以内出荷

耐候性鋼・耐海水鋼・耐硫酸腐食鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
1箱(20kg)
16,980税込18,678
6日以内出荷

硬化肉盛り用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
13%Mn鋼、レールクロッシングなどの溶接に使用されます。安定したオーステナイト組織を示し、引張強度が大きく、じん性に富み、若干の加工硬化性も有します。高Mn鋼と異材溶接などにも使用できます。
【棒端】銀
1箱(20kg)
69,980税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フラックス入りワイヤー 神戸製鋼
CO2溶接用です。耐気孔性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。スパッタも少ないので、除去工数を低減します。
用途橋梁、鉄骨、建築機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-U電流範囲(A)下向すみ肉:150~300、水平すみ肉:180~300
1箱(20kg)
26,980税込29,678
6日以内出荷

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。
【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)4
1箱(20kg)
69,980税込76,978
6日以内出荷

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼
フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接、316、316L系金属を肉盛りする際の下盛【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)3.2
1箱(20kg)
72,980税込80,278
6日以内出荷

ガウジング棒 神戸製鋼
神戸製鋼ガウジング棒
溶接機を使用しガウジングできます。前進法、角度約10°で、棒端を接触させます。
【棒端】紫
1箱(20kg)
22,980税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

部品 ブルートーチBT5000-30 ダイヘン
1個
特価
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

火口 1580 日酸TANAKA
日酸TANAKA火口 1580
ガウジング火口
使用ガスエチレン呼称ガウジング用エチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
1個
特価
24,980税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1/4伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)0.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)
特価
26,980税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用) SUZUKID(スズキッド)
EB-300PWDL用内側カバープレートです。
用途溶接作業にて。仕様中央1枚、両側2枚(左右共通)
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

電極棒 純タン SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)電極棒 純タン
TIG溶接の交流のワークに使用できます。すぐに先端が丸くなるが後の形状変化はし難いです。アルミ溶接専用です。
用途TIG溶接専用の電極棒。仕様純タングステン材質タングステン
1個(10本)
5,498税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電極棒 ランタン SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)電極棒 ランタン
TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。
用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
1個(10本)
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電極棒 レアアース SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)電極棒 レアアース
TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。高いアークの安定性があり、長寿命です。低電流から高電流まで幅広いワークに対応。
用途TIG溶接専用の電極棒。仕様レアアース複合材質タングステン
1個(10本)
4,598税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電極棒 セリタン SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)電極棒 セリタン
TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。アークの安定性が良く幅広いワークに使用できます。薄板溶接に優れています。
用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% セリウム入材質タングステン
1個(10本)
4,398税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EXEライター エクセル貿易
エクセル貿易EXEライター
あらゆるガスの点火にご使用いただけます。
1個
619税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Fプラス スティックバーナー 東京パイプ
洗練された黒のデザインに、屋外でのハードな使用にも耐える実用性を凝縮した、スティック型の高火力バーナーです。握りやすく転がりにくい「8角形ボディ」と安心のロック機能を備え、初心者の方でも扱いやすい設計です。風に強いパワフルな炎で、焚き火やBBQの火起こしをスピーディーにします。繰り返し使える経済的なガス充填式。
1本
1,898税込2,088
6日以内出荷


OKコックソケット ヤマト産業
ガス溶断用専用カプラジョイントです。二重安全ロック方式です。ワンタッチロック方式です。二重安全シール機構です。溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
用途ホース用トラスコ品番851-3287形状ソケット適合流体酸素接続サイズΦ8
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷

ガス切断器 中型プロパン用 火口付 ヤマト産業
1台
22,980税込25,278
翌々日出荷

ガス切断器 大型A号プロパン用 火口付 ヤマト産業
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷

フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先 BONKOTE
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。微細な塗布作業が可能なペンタイプです。詰め替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と濡れ性の向上。トラスコ品番342-7471材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)71タイプフェルト・細RoHS指令(10物質対応)対応穂先(mm)Φ4.0×9.5
1セット(5個)
2,998税込3,298
翌々日出荷

袋入り 掃除針 阪口製作所
1袋
729税込802
4日以内出荷

ダイヘンアダプター 阪口製作所
阪口製作所製流量計付調整器の出口(ネジ寸法M12×P1.0)にダイヘン製の溶接機用シールドガスホース(ネジ寸法9/16-18 UNF)を接続するための変換アダプターです。
全長(mm)25六角(mm)16接続サイズネジ寸法:M12×1.0 内ネジー9/16-18 UNF 外ネジ
1個
999税込1,099
4日以内出荷

腐食性ガス用調整器 ヤマト産業
腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。
使用温度(℃)-10~40二次側圧力計(MPa)0.4関連資料(1.04MB)
1台
369,800税込406,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

中流量調整器 ヤマト産業
ヤマト産業中流量調整器
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99関連資料(1.76MB)
1台
53,980税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

超高圧用二段調整器 ヤマト産業
超高圧二段式減圧弁です。超高圧から低圧まで減圧することができます。
材質本体:SUS316、ダイアフラム:一段目(ピストン、Oリング):SUS316+FKM、二段目(ダイアフラム):SUS304、弁材:一段目:PEEK、2段目:PTFE、その他:SUS316、SUS304、PEEK、PTFE、FKM使用温度(℃)-10~40接続【入口】超高圧継手HP1/4(9/16-18UNF)、【出口】Rc1/4標準流量(m3/h)20(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値一次側圧力(MPa)4~100最大流量(m3/h)25(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値関連資料(1.04MB)
1台
31,980税込35,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

2本トーチ用ピシャッター 千代田精機
1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。2本トーチ用です。
その他【使用火口】No.5(中圧用)質量(g)750最高使用圧力(MPa)1接続【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)関連資料(0.34MB)
1個
109,800税込120,780
11日以内出荷