金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)の新着商品

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

61件中 41~61件
1箱(1個)
69,980 税込76,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
2,198 税込2,418
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
2,198 税込2,418
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用部品です。
仕様KST-90-UH用ベースプレート 3/4PSM 材質SUS304 アズワン品番64-0997-99
1箱(1個)
71,980 税込79,178
33日以内出荷

クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
アズワン品番64-1005-08
1箱(1個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

交換用部品です。
アズワン品番64-1004-22
1箱(1個)
4,898 税込5,388
33日以内出荷

エポックケミカル丸缶 ローヤル
小分けに最適。ベロ(40mm)を装着させることが可能です。
材質ブリキ 口径(mm)40
1缶
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム クリアー 品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。 材質ポリエチレン(PE) ブルー 取手なし
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水成型工業ポリドラム
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。強酸・強アルカリにも使用できます。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)900 容量(L)200 直径(mm)581 リング径(Φmm)581
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)901 容量(L)200 直径(mm)581 リング径(Φmm)581
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185 適合機種CTH-36・TP-CTH-36 材質シリコンゴム 品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品) 材質本体・フタ/SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
仕様ドレンサイズ:1S 材質SUS304
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
1個
109,800 税込120,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。バルブ付き。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)A型PTFEパッキン PPAシリーズ
耐薬品性に優れています。
材質PTFE アズワン品番4-5959-02
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)A型EPDMパッキン PEAシリーズ
耐候性、耐老性、耐熱性に優れています。
材質EPDM アズワン品番4-5953-06
1個
4,298 税込4,728
17日以内出荷

本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
1個
1,830 税込2,013
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フッ素コートあり 材質本体/SUS304、コーティング部/PTFE 寸法(mm)内径×底径×高さ:Φ50×Φ37×46 容量(mL)55 厚さ(μm)コーティング:30±10 アズワン品番2-9363-11
1個
1,470 税込1,617
翌々日出荷