制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,913件中 161~200件
材質カバー:ポリカーボネート/ボディー:ABS樹脂 カバー:透明/ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)110.5 寸法D(mm)270 寸法W(mm)170 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)680
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 取付け方法AC600V/DC750V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。 材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。 材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 形状両面ナットタイプ タイプ難燃性 寸法H(mm)15 有効深さ(mm)4.5 取付け方法AC600V/DC750V 寸法A(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% タイプ耐熱・難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃グレードUL94 V-0を取得した樹脂材料で形成しており、難燃性に優れています。従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。ブスバーを2点固定できるため、供回りを防ぐことができます。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 タイプ難燃性 寸法H(mm)50 取付け方法AC600V/DC750V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 端子間ピッチ(mm)8.2 構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)12~13
1個
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 端子間ピッチ(mm)8.2 構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)12~13
1個
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 ・クラウド管理、設定、モニタリング、ファームウェアアップデート ・組み込みウェブサーバ ・データ・ストリーム機能でデータ処理 ・GCL/ P2P/ RESTful API対応 ・C# .NET、VB.NET対応 ・TLSによるセキュリティー ・MQTT 対応 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ------------------------------------------------------------- 備考:Daisy Chain EthernetタイプおよびModbus TCP対応製品につきましては、ADAM-6200シリーズの製品ページをご参照ください。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型・耐熱狭光芒ファイバ
用途汎用 仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8° その他【スリーブ】無 径(Φmm)光軸径・スポット:2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 保護構造IP30 検出方式透過型 先端径(mm)Φ4 方向【光軸】サイドビュー 検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930 対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可 先端長(mm)25mm 許容曲げ半径(mm)R10 ファイバ長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(1.23MB) 光ファイバ狭光芒
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 動画あり
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研組端子台
スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。端子台を縦に配置する事により、更に省スペース。チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
幅(mm)28.5 質量(g)62 定格絶縁電圧(V)AC DC 50 端子間ピッチ(mm)3.5 接続方法スプリングロック 絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 取付け方法DINレール取付のみ 定格通電電流(A)5 / COM10 周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと) 耐電圧(V)AC500 / 1分間 端子台極数19
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

パワー・性能を追求したモデル。・高いパフォーマンスにより、効率的で将来に備えた運用を実現します。。。省スペース化。・超薄型デザインとVESA取付け対応で、省スペース化とコスト削減を実現します。。。持続可能性&安全性。・環境面とサイバーセキュリティを考慮した設計で、安心してご使用いただけます。
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Easy Modicon ABLSEは、低電圧のオートメーションおよび制御システム(PLC、HMI、センサーなど)で動作する電気機器に必要な直流電圧を供給する、出力75~960Wの単相の直流安定化電源です。。。定格出力 75W、120W、240W、480W、960W。。。定格入力電圧。・100~240VAC(75W、120W、240W、480W出力機種)。・200~240VAC(960W出力機種)。。。定格出力電圧:12、24、48VDC。。。単純配線の最大6個の出力端子
仕様【出力電圧調整用ポテンションメータ】有 入力電圧100~240VAC(140~340VDC互換) 50/60Hz
1個
5,798 税込6,378
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本製品は、RS-422/RS-485 通信において、。通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、。ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、。より長距離での安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ。説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。※制御盤内や中距離~長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ。説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。---------------------------------------------------------------------------。<共通な特長>。・自動 RS-485 データフロー制御。・通信速度:最大 115.2 kbps。・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)。・サージ保護:RS-485 データライン。・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.47MB) 動作温度範囲(℃)-10~70
1個
19,980 税込21,978
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電ブレーカ(協約形)
用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。 付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ 容量(kW)【電動機】5.5 質量(kg)0.43 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A)25 適合電線(mm2)最大22 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造線押え端子M5 動作時間0.1以内 定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P・3E フレーム(AF)50 定格使用電圧(V)AC100-200
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

東洋技研組端子台
形状2段 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
1個
539 税込593
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
寸法(mm)Φ62×73×93 定格容量20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

屋内用。非常警報用。配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。ねじ3本入り。RoHS対応品。
寸法(mm)Φ92×50 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-10~+40 保存温度(℃)-20~+50 絶縁抵抗(MΩ)100~ 寿命80時間 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)Φ4.5 (3穴) 音量(dB)90 使用湿度(%RH)45~85
1個
8,050 税込8,855
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[EA897L-71用]替フィルター。空気中の粒子やほこりをろ過します。
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

入数:5枚。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。大判図面を折り目をつけずに収納。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。見出しラベル付き。
材質再生PPシート 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)609×438 規格A2判 グリーンマーク認定
1セット(5枚)
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
寸法(mm)32×70×54.5 質量(g)89 極数2P 定格電圧(V)AC100/200 接続方法ソルダレス 定格遮断容量(A)1500 フレーム(AF)30 素子数2E
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。過電流と短絡電流から回路を保護します。
寸法(mm)32×70×54.5 質量(g)85 極数2P 定格電圧(V)AC100 接続方法ソルダレス 定格遮断容量(A)1500 フレーム(AF)30 素子数1E
1個
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(4個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・IO-Link拡張ユニットの上位はIO-LinkマスタURシリーズで、IO-Link通信にて1:1で接続します。IO-Linkポート1CHをアナログ・デジタルI/Oに変換し、拡張できるため、現場のI/O機器をまとめ省配線・大幅なコストダウンを実現します。。・IO-Linkマスタに接続で最大256点 (16CH x16点) までデジタルI/Oを拡張可能。。・デジタル入力はシンク/ ソース 全端子一括切り替え式。。・デジタル出力はシンク/ ソース各端子個別切り替え式(同社独自)。
電源電圧(V)DC24±15% 消費電流(mA)~50(DC24V時) インターフェース【上位通信】IO-Link (デバイスとして動作)
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】。・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。。【16チャンネル搭載】。・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。。【最小サイクルタイム0.3msを実現】。・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。。【10言語表示に対応】。・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。。【CC-LinkIE TSN対応】。・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。。【手のひらサイズを実現】。・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。
電源電圧(V)DC24±15%
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30秒3ステップ・ティーチング。・ティーチングは、わずか3段階で完了。・カラーセンサ並みの簡単さで30秒もあればティーチング終了です。。オールインワン。・カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。・大掛かりな画像システムを組む必要はありません。・オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。。最大16とおりの設定を保存/切替(呼出)可能。・外部のバンク切換内容を使用すると、PLCの外部信号により、設定内容を最大16とおりまでセンサに保存可能。・その設定を一瞬で切替(呼出)可能ですので、多品種ラインの段取り換え時の時間のムダを省きます。。稼働中でも調整可能。・色の検出がシビアすぎたり広すぎたりして時々誤検出する場合、ライン稼働中でも設定を変えて対応することができます。・わざわざラインを止める必要がありあません。。バタツキ・外乱光・照明変化に強い。・従来の画像センサは、確かに高精度に検出できましたが、ワークのバタツキや外乱光、照明の変化などに影響を受けやすいのも事実でした。・CVSE1-RAでは、画素ごとに色相(色の比率)を計算することで、画面全体の明るさの変動のみならず、影や照明のムラなどにも影響を受けない、まさに「センサ感覚」の検出安定性を実現しました。
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

印字検査機出荷台数 世界No.1。・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。。。従来比8倍の解像度を実現。【高解像度化により、正確な印字検査が可能】。・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。【より広い視野での検査が可能】。・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。。。MVS-OCR2の文字認識検査。・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。。。新アルゴリズムによる文字切り出し。・照明ムラに強い。・ゆがみに強い
質量(g)140 タイプ文字認識 種類カメラユニット
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

特長。・マルチカメラ接続。・タッチパネル&テンキーで簡単操作。・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!。。。独自開発CPU。・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。。。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載。・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。
質量(g)90 タイプ計測 種類カメラユニット
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

先進の光学系と高剛性ボディにより、かってないリニアリティを実現。。新開発イメージセンサ。・CDX専用設計のイメージセンサ”ATMOS”を新開発。・先従来比2.7倍の高精度化を実現。。フィードバックレスの高速シャッター。・ワークの色が変化して受光量が変化した瞬間、シャッターへのフォードバック制御が追い付かず、一瞬測定不能になり遅れて応答してしまいます。・”ATMOS”では、業界初のアルゴリズムによりフィードバック制御不要で測定することが可能。・一瞬の測定不能や応答の遅れがないので、リアルタイム測定をが可能。。レーザクラス1でも安定測定。・”ATMOS”は、その高い受高感度によりクラス1レーザでも安定した測定が可能。・黒色ワーク測定時でも、高出力のレーザを使用することなく高精度に測定が可能。。高速測定:サンプリング周期 Max.12.5μs。・”ATMOS”なら、測定に必要な露光時間を最小限にできるため、シャッタの超高速化が可能。・サンプリング周期が最大12.5μsと従来比1/8に向上したため、超高速測定が要求される用途にもご利用できます。。コントローラを使わず、直接ネットワークに接続可能。・センサヘッドにEthernet通信機能を内蔵しているので、コントローラなしでネットワークに接続することが可能。
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【部品などの断面形状をライン光で高速・高精度測定】。・FASTUS LSシリーズはスポット光のレーザセンサでは不可能だった。 高精度2次元計測を圧倒的な高速性とコストパフォーマンスで。 実現しました。【独自方式により高速・小型・低価格を実現】。・撮影画像を距離に変換する演算処理「射影変換」を行うことで、。 高さ・幅ともに高精度に測定可能です。・また他社機では全画素に対して行う射影変換を三角測量後に行う。 独自方式により、処理量を大幅圧縮し、高速化を実現。 処理装置の小型化により、コンパクト・ローコストな製品を実現しました。【簡単セッティング】。・LSシリーズでは「撮像」「プロファイル」「エリアの計測・演算」「結果判定・出力」。 と4つのステップで簡単に設定を行えます。【簡単設定のPCソフトウェア】。・LSシリーズの設定をPCで簡単に行えるソフトウェアを。 標準で付属しています。
1個
519,800 税込571,780
7日以内出荷

・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
検出方式拡散反射型
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)