電球の新着商品

「電球の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

126件中 121~126件
消費電力(W)1.8/灯 定格電圧(V)AC24 色温度(K)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

消費電力(W)0.89/灯 定格電圧(V)AC24 色温度(K)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

消費電力(W)0.89/灯 定格電圧(V)AC24 色温度(K)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。
用途ウイルス対策に。 トラスコ品番382-8901 全長(mm)129 電球色 消費電力(W)11 口金E26 定格寿命(時間)30000 光源色電球色 外径(mm)64 明るさ(Lm)600
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball35 White
世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ35×60 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)2.5 全光束(Lm)300(35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)120 入力電流(A)0.03 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組
人感センサーLED電球で省エネ!。人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!。広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関
仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色) 材質アルミニウム・PC・PBT 質量(g)1個:(約)42 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)8.2 定格入力電流(A)0.125 寿命設計寿命:約40000時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8 照射角広配光タイプ
1セット(3個)
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)