科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
温度範囲(℃)80以下
寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8
コックPTFE
枝管長さ(mm)105
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
キャンプやフィールドワークなど、野外活動の際に使いやすい2穴バインダー!。キャンプやフィールドワークなど、野外活動の際に使いやすい2穴バインダーです。クリアポケット10枚とチャック付きポケット1枚が付属しています。
セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、2穴バインダー×1
材質PP、鉄
寸法(mm)バインダー:225×181×26(厚)
1冊
¥628
税込¥691
3日以内出荷
木製のばね式ミニクリップ5個セット!メモクリップやインテリアに!。シンプルな木製のミニクリップです。小さなメモを止めたり、インテリアの装飾に使ったり、さまざまな使い方ができます。
セット内容本体×5
材質木、鉄
寸法(mm)45×10×7
1組(5個)
¥82
税込¥90
3日以内出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
1箱(1000枚)
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
容量(L)5
目盛(mL)100
寸法(Φmm)台:245
胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン。133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能。フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意。他社製の超低温フリーザーにも収納可能。フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック
材質304ステンレス
狭い場所での注油に便利です。耐油、耐薬品性。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。細口・フレキシブル・網付き。
材質高密度ポリエチレン
全長(mm)460
直径(Φmm)160
質量(g)140
許容容量(L)1.3
ホース寸法(mm)Φ37×335
先端外径(Φmm)ノズル/1319
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
液体や粉体運搬に。耐薬品性に優れ、幅広い内容物の密閉に対応。
材質容器:ポリエチレン、 フタ:LDPE
容量(L)19.6
寸法(Φ×高さH)(mm)329×332
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
材質本体:SUS304 ふた:アクリル ふたパッキン部:TPR
12個入り。ふたは、はめ込み式。
材質スチール
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅 (C2801)
厚さ(mm)1
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、電源コード
材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、パネル:PP樹脂、パッキン:シリコーン、EPDM、NBR、配管・排水バルブ:SUS304、黄銅
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)330
本体質量(kg)9
排水方式手動排水バルブ式
給水方式洗浄槽上部からの手動注水
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分
動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示
ヒーター容量(W)210
高周波出力(W)120
槽外寸法(mm)幅364×奥行303×高さ290
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150
槽容量(L)9.2
ヒーター温度(℃)(設定範囲)20~50
1台
¥310,000
税込¥341,000
4日以内出荷
EA776BC-31の校正時に。導電率値…1413μS/cm。
サイズ35 (W)×35 (D)×57 (H)
質量(g)40
内容量(mL)30
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
色透明
長さ(m)20
外径×内径(Φmm)12×8
使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)
使用温度(℃)-20~80
許容曲げ半径(20℃)(mm)50
使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)
材質(外層)ウレタン系エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
入数:100枚。[EA941B-78]交換用シート。
質量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×1
1箱(100枚)
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
材質高密度ポリエチレン
使用流体液体
外径(mm)10
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
容量(mL)1000
高さ(mm)225
ねじ規格GL-45
胴径(Φmm)101
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。安定感抜群の吊り手アイ型を採用。強度試験済で安心して使用できます。
材質内側/ターポリン、外側/ナイロン、底板/ポリプロピレン
寸法(mm)280×280×350 (H)
容量一斗缶1缶
質量(g)800
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
ふたはネジ式。アルコール製剤(エタノール製剤)(約80%含有まで)使用可能。
材質HDPE (高密度ポリエチレン)
寸法(mm)93×147×222 (H)
容量(mL)2245
質量(g)132
口内径(Φmm)31
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
12個入り。ふたは、ねじ式。
材質軟質ポリプロピレン
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)
付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書
寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135
電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)
コード長さ(m)1
測定範囲(pH)0.00~14.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182
センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1
機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト
使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )
電極質量センサ/76g
1台
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
001用中栓
材質LLDPE
アズワン品番54-0133-94
1枚
¥23
税込¥25
5日以内出荷
001用キャップ
材質PP
アズワン品番54-0133-93
1枚
¥51
税込¥56
7日以内出荷
側面目盛付き。ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ78×245
容量(mL)500
質量(g)70
目盛単位(mL)50
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
セット内容:洗面器固定板 ×2、丸木ねじ(Φ5.8×50mm)×2。
材質ステンレス鋼
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)269×93 (H)
質量(g)180
耐熱温度(℃)120
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
ドラム缶のプラグ部ロックに。南京錠は別売です。
適合(栓サイズ)2"NPT、3/4"NPT
材質亜鉛ダイキャスト (ノンスパーク)
質量(g)270
寸法(Φ×高さH)(mm)大栓用/75×30、小栓用/38×30
取付穴径(mm)南京錠/Φ7.13
1セット
¥17,700
税込¥19,470
欠品中
握りやすいプラスチック製グリップ。あらゆるサイズのスチールドラムを素早く簡単に開けることができます。ドラム缶の縁の厚み約5mm以下であれば使用できます。トーチで切断する際のような火花を出すことなくドラム缶をリサイクルできます。交換可能なスチール製ブレード。
全長(mm)525
質量(kg)3.1
材質(本体)鉄鋳物
材質(刃)スチール
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
可燃性液体用。燃焼防止装置付、通気孔付き。液体を収集しドラム缶上部を清潔に保ちます。適用:113.6Lまたは200Lドラム缶用。
材質ポリエチレン
質量(kg)3.2
寸法(Φ×高さH)(mm)533×83
1個
¥52,700
税込¥57,970
8日以内出荷
中ブタ付き。フタはねじ式。高品質のポリエチレン容器。
材質ポリエチレン
寸法(mm)37.5×77 (H)
容量(mL)50
内径(Φmm)28.5
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
容量(mL)150
高さ(mm)81
胴径(Φmm)67
耐熱温度(℃)80
フタ内径(Φmm)57
1パック(10個)
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。
材質ステンレス (SUS304)
質量(g)816
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
入数:50枚。冷却水につけるだけでクーラントの沸点、凝固点、pHが分かります。冷却水テストペーパー。
長さ(mm)ストライプ:82
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
EA652AB用スペアポイント。
先端幅(mm)2
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
EA991JL、JL-25、旧EA991JL-21用。液体をこぼしにくく、正確に吐出できます。
材質真鍮
全長(mm)83
質量(g)100
外径(Φmm)21
1本
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
10個入り。塗料・オイル・シンナーに対応しています。塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
材質ブリキ (スチール)
寸法(mm)55×40 (H)
容量(mL)50
口内径(Φmm)Φ49
1袋(10個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
濾液を貯蔵し、保存する密閉式タンクです。空気中の雑菌混入を防止するためのエアベント用ホルダーが取り付けられる、フェルール台座を装備しています。液入口、予備口、液出口共フェルールジョイントですから、接続が簡単です。 液面計を付属しているため、貯液量が一目で分かります。
材質本体:SUS304・SUS316 ガスケット:シリコーン
形状IN、OUT :1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)
接続口液入口、エアベント用ホルダー取付口、予備口、液出口 計4ヶ所いずれも1Sフェルール