科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
材質疎水性PTFE
色白 、表面:無地
厚さ(μm)120
最高使用温度(℃)130
JIS Z 4504-2〔放射性表面汚染の測定及び評価 第2部 ふきとり試験〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り 用の濾紙です。
品番メーカー:49025110
タイプ三矢型
入数(枚)100/箱
1組(100枚)
¥5,198
税込¥5,718
40日以内出荷
1個
¥21,699
税込¥23,869
翌日出荷
材質PP
品番メーカー:19312207
1個
¥2,039
税込¥2,243
5日以内出荷
1個
¥317,219
税込¥348,941
40日以内出荷
1個
¥209,079
税込¥229,987
41日以内出荷
1個
¥1,969
税込¥2,166
5日以内出荷
品番メーカー:33351520
1個
¥158,609
税込¥174,470
41日以内出荷
1個
¥259,539
税込¥285,493
40日以内出荷
1個
¥346,059
税込¥380,665
40日以内出荷
大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。
材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100
最高使用圧力0.49MPa
設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
品番メーカー:28800103
1個
¥18,749
税込¥20,624
5日以内出荷
1個
¥22,289
税込¥24,518
5日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC
径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100
最高使用圧力0.49MPa
設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
品番メーカー:28800491
1個
¥132,669
税込¥145,936
41日以内出荷
1個
¥28,299
税込¥31,129
5日以内出荷
1本
¥27,799
税込¥30,579
翌日出荷
1個
¥120,999
税込¥133,099
31日以内出荷
1個
¥85,799
税込¥94,379
41日以内出荷
1個
¥951,649
税込¥1,046,814
41日以内出荷
1個
¥198,989
税込¥218,888
41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304
質量(kg)18
取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール
品番メーカー:17433280
最高使用圧力0.39MPa
消費電力AC100V 210W
モーター出力(W)90
最高使用温度(℃)60
シャフト長さ(mm)460
回転数制御範囲30~400rpm
撹拌可能最高粘度最大10Pas
撹拌方式4枚羽根 100mmΦ
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304
最高使用圧力0.39MPa
最高使用温度(℃)60
回転数制御範囲30~400rpm
1個
¥951,649
税込¥1,046,814
41日以内出荷
1個
¥951,649
税込¥1,046,814
41日以内出荷
1個
¥363,369
税込¥399,706
41日以内出荷
1個
¥317,219
税込¥348,941
41日以内出荷
1個
¥966,059
税込¥1,062,665
41日以内出荷
エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304
最高使用圧力0.39MPa
空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)
最高使用温度(℃)60
回転数制御範囲30~400rpm
駆動源(MPa)0.20~0.59
1個
¥222,059
税込¥244,265
41日以内出荷
1個
¥966,059
税込¥1,062,665
41日以内出荷
1個
¥951,649
税込¥1,046,814
41日以内出荷
1個
¥951,649
税込¥1,046,814
41日以内出荷
1個
¥396,519
税込¥436,171
41日以内出荷
1個
¥382,099
税込¥420,309
41日以内出荷
1個
¥201,869
税込¥222,056
41日以内出荷
1個
¥533,499
税込¥586,849
41日以内出荷
1個
¥201,869
税込¥222,056
41日以内出荷
1個
¥276,849
税込¥304,534
41日以内出荷
1個
¥382,099
税込¥420,309
41日以内出荷