科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/4FSiパッキン付
寸法(mm)胴径×全長×口内径:Φ40×140×Φ29
容量(mL)110
1目盛(mL)10
コード0309-01
アズワン品番2-6319-01
オートクレーブの可否乾熱滅菌:可
1箱(25本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
シリンジ、シリンジフィルターなしでろ過済みバイアルができます。ガラス製バイアルで化学薬品に耐性があります。ハンドコンプレッサーに押すだけで、前処理時間を短縮できます。
仕様●デッドボリューム:170μL●ハンドコンプレッサー:無し
材質チャンバー/硼珪酸ガラス、プランジャー/(ハウジング)ポリプロピレン、(ガラスインサート)硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFEコートのシリコンライナー
容量(μL)ろ過可能:220~500
材質(フィルター)PTFE
適合バイアル寸法(mm)12×32
アズワン品番2-9525-04
孔径(Φμm)0.2
1箱(100本)
¥64,499
税込¥70,949
4日以内出荷
メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
セット内容ファンネル×50個、プラグ×50個、ファンネルアダプター×3個
材質メンブレン/セルロース混合エステル、カバー/PS(ポリスチレン)、シリンダー・ベース/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ61×高さ76
容量(mL)100
アズワン品番2-7548-11
孔径(Φμm)0.45
1箱(50個)
¥26,099
税込¥28,709
当日出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7
寸法(mm)580×580
種類一般定性ろ紙
厚さ(μm)205
粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
質量(g/m2)92
坪量(g/m2)96
アズワン品番62-6175-01
ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒
灰分含有率(%)0.06
1パック(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
81日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種
種類一般定性ろ紙
厚さ(μm)180
粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
質量(g/m2)87
坪量(g/m2)88
ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒
灰分含有率(%)0.06
最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)115
粒子保持能(μm)【液体】2.7
坪量(g/m2)97
アズワン品番62-6175-71
直径(mm)42.5
ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒
灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
81日以内出荷
最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。ろ過速度が速く、粗粒子およびゼラチン状沈殿物に適しています。湿潤強度の高く真空吸引が可能であり、短時間でろ過することができます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)185
粒子保持能(μm)【液体】22
坪量(g/m2)92
ろ過速度(ヘルツベルグ)39秒
灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。定量分析用セルロースろ紙の中で最も粒子保持能が細かく、精密重量分析でよく使用されています。硫酸バリウムやメタスズ酸、微細な炭酸カルシウムなどの沈殿分析に適しています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)200
粒子保持能(μm)【液体】2.5 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)100
アズワン品番62-6175-68
直径(mm)47
ろ過速度(ヘルツベルグ)1870秒
灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
82日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)220
粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)85
ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒
灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例としては、セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルターとして、牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過などがあります。大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)210
粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)95
アズワン品番62-6175-57
直径(mm)42.5
ろ過速度(ヘルツベルグ)340秒
灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
81日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):35●日本工業規格JIS P 3801:3種
種類一般定性ろ紙
厚さ(μm)180
粒子保持能(μm)【液体】3 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
質量(g/m2)100
坪量(g/m2)105
アズワン品番62-6175-06
直径(mm)42.5
ろ過速度175、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)715秒
灰分含有率(%)0.1~0.2
1パック(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
17日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種
種類一般定性ろ紙
厚さ(μm)180
粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
質量(g/m2)87
坪量(g/m2)88
ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒
灰分含有率(%)0.06
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):21●日本工業規格JIS P 3801:2種
種類一般定性ろ紙
厚さ(μm)190
粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
質量(g/m2)97
坪量(g/m2)103
ろ過速度55、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)240秒
灰分含有率(%)0.06
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):26
種類一般定性ろ紙
厚さ(μm)390
粒子保持能(μm)【液体】6 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
質量(g/m2)185
坪量(g/m2)187
アズワン品番62-6174-92
直径(mm)23
ろ過速度90、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)325秒
灰分含有率(%)0.06
1パック(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
22日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度も粒子保持能も中程度の薄手のろ紙で、たいへん広く用いられています。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(ICP/AAS分析の際)など、さまざまな分野の分析で使用されます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)150
粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。
坪量(g/m2)68
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度は中速、粒子保持能は中程度~微細のろ紙です。食品検査や、飲料の二酸化炭素及び混濁除去(ビール分析)など、さまざまな分野の分析で用いられています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180
粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。
坪量(g/m2)85
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.01%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。「ホワイトリボン」ろ紙として知られています(class 2b acc. to DIN 53 135)。ろ過速度は中速です。使用例として、ドイツ日用品規制令セクション35による食品中砂量の測定や、小麦粉のグレード決定、製紙業界での水溶懸濁物分析などが挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180
粒子保持能(μm)【液体】4-12 、 おおよそのサイズを示します。
坪量(g/m2)85
アズワン品番62-6169-22
直径(mm)185
ろ過速度(ヘルツベルグ)70秒
灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
18日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.01%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。微細な沈殿物ろ過用の「ブルーリボン」ろ紙として知られています(class 2d acc. to DIN 53 135)。極めて小さな粒子を捕集するのに適しています。動物性および植物性油脂中の不溶性汚染物検出(ドイツ日用品規制令セクション35による)などに用いられています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)160
粒子保持能(μm)【液体】2 、 おおよそのサイズを示します。
坪量(g/m2)84
アズワン品番62-6169-25
直径(mm)110
ろ過速度(ヘルツベルグ)375秒
灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥9,098
税込¥10,008
15日以内出荷
大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。グレード113と同じく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。厚さはグレード113の約半分です。表面が平滑であり、ろ紙上に保持された沈殿物を回収する際に適したタイプです。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):5.3
厚さ(μm)190
粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)77
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)90
厚さ(μm)320
粒子保持能(μm)【液体】8-10 、 おおよそのサイズを示します。
坪量(g/m2)140
アズワン品番62-6169-75
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)50秒
1パック(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
22日以内出荷
セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180
粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。
坪量(g/m2)85
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。食品検査(ドイツ日用品規制令セクション35による脂肪分測定など)や、飲料の二酸化炭素および混濁除去(EBCやMEBAKによるビール分析)など、さまざまな分析で使用されています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)180
粒子保持能(μm)【液体】4-7(2)、(2)おおよそのサイズを示します。
坪量(g/m2)85
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。高密度のろ紙で、微細な粒子の捕集および微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。例えば飲料産業では、残余糖分測定、酸性スペクトルや屈折率分析、HPLCなどに使用されています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)160
粒子保持能(μm)【液体】<2(2)、(2)おおよそのサイズを示します。
坪量(g/m2)84
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)750秒
化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.89、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):60●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12(1)、(1)エタノールを用いて測定
厚さ(μm)220
最高使用温度(℃)100
化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):1.29、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):70●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):24(1)、(1)エタノールを用いて測定
厚さ(μm)240
最高使用温度(℃)100
フィルター、ハウジング、サポートシステムはポリプロピレン製で、多種類の溶液、広範囲なpHや温度で使用可能。ろ過速度が速く高い粒子保持能。ルアーロック部にあるベントからは、空気の除去、およびサンプル注入が可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用
材質サポートシステム:ポリプロピレン
滅菌未滅菌/オートクレーブ可能。121℃で20分(最高温度132℃)
材質(フィルター)ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)1,650
ハウジングポリプロピレン
インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT
耐圧(bar)4.1(60psi)
アズワン品番62-6177-68
ベントインレット側
孔径(Φμm)10
1パック(5個)
¥81,199
税込¥89,319
14日以内出荷
フィルター、ハウジング、サポートシステムはポリプロピレン製で、多種類の溶液、広範囲なpHや温度で使用可能。ろ過速度が速く高い粒子保持能。ルアーロック部にあるベントからは、空気の除去、およびサンプル注入が可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用
材質サポートシステム:ポリプロピレン
滅菌未滅菌/オートクレーブ可能。121℃で20分(最高温度132℃)
材質(フィルター)ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)820
ハウジングポリプロピレン
インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT
耐圧(bar)4.1(60psi)
アズワン品番62-6177-30
ベントインレット側
孔径(Φμm)20
1パック(5個)
¥61,999
税込¥68,199
18日以内出荷
フィルター、ハウジング、サポートシステムはポリプロピレン製で、多種類の溶液、広範囲なpHや温度で使用可能。ろ過速度が速く高い粒子保持能。ルアーロック部にあるベントからは、空気の除去、およびサンプル注入が可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用
材質サポートシステム:ポリプロピレン
滅菌未滅菌/オートクレーブ可能。121℃で20分(最高温度132℃)
材質(フィルター)ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)1,650
ハウジングポリプロピレン
インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT
耐圧(bar)4.1(60psi)
アズワン品番62-6177-65
ベントインレット側
孔径(Φμm)0.45
1パック(5個)
¥81,199
税込¥89,319
14日以内出荷
GMF/ナイロンの2層構造フィルター。水溶液のろ過におすすめ。コンパクトなサイズで広い有効ろ過面積。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの
材質サポートシステム:ポリプロピレン
滅菌未滅菌/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。
材質(フィルター)ナイロン
有効ろ過面積(cm2)820
ハウジングポリプロピレン
インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT
耐圧(bar)4.1(60psi)
結合方式加熱溶着
アズワン品番62-6177-23
ベントインレット側
孔径(Φμm)0.2
1パック(5個)
¥70,199
税込¥77,219
18日以内出荷
フィルター、ハウジング、サポートシステムはポリプロピレン製で、多種類の溶液、広範囲なpHや温度で使用可能。ろ過速度が速く高い粒子保持能。ルアーロック部にあるベントからは、空気の除去、およびサンプル注入が可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用
材質サポートシステム:ポリプロピレン
滅菌未滅菌/オートクレーブ可能。121℃で20分(最高温度132℃)
材質(フィルター)ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)400
ハウジングポリプロピレン
インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT
耐圧(bar)4.1(60psi)
アズワン品番62-6177-13
ベントインレット側
孔径(Φμm)0.45
1パック(5個)
¥45,899
税込¥50,489
18日以内出荷
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様ろ過方向:両方向
材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン
滅菌オートクレーブ可能
材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維
有効ろ過面積(cm2)1,300
ハウジングカプセル型
インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT
耐圧(bar)0.41MPa(60psi)
結合方式加熱圧着
アズワン品番62-6177-25
1パック(5個)
¥70,199
税込¥77,219
11日以内出荷
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様ろ過方向:両方向
材質サポートシステム:ポリプロピレン
滅菌オートクレーブ可能
材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維
有効ろ過面積(cm2)625
インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT
耐圧(bar)0.41MPa(60psi)
結合方式加熱圧着
アズワン品番62-6177-12
1パック(5個)
¥58,099
税込¥63,909
18日以内出荷
ヒンジタイプのクリームジャーです。
材質PP(ポリプロピレン)
ねじ式のキャップです。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート
寸法(mm)Φ23.4×15.8
アズワン品番69-8921-70
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
寸胴型の為、少容量でも安定して使えます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート
容量(mL)5
本体寸法(mm)Φ24.0×29
アズワン品番69-8921-61
1箱(50本)
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
寸胴型の為、少容量でも安定して使えます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート
本体寸法(mm)Φ24.0×29
アズワン品番69-8921-39
1箱(50本)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
マルエム製スプレーバイアル・PPスプレーバイアル用スクリューキャップ。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート
寸法(mm)Φ16.95×12.7
アズワン品番69-8921-60
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
スクリュー管No.03用パッキンです。
材質PPハイシート
サイズ8.3mm×1.5t(星型)
アズワン品番69-8921-52
1袋(100枚)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
マルエム製ねじ口試験管キャップHC-N用パッキンです。
材質4FSi
サイズΦ15.0×1.5t
アズワン品番69-8921-71
1袋(1000枚)
¥33,980
税込¥37,378
21日以内出荷
口径が広いので試料の出し入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート
容量(mL)100
本体寸法(mm)Φ53×76
アズワン品番69-8921-66
1箱(20本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷