科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品

「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,429件中 201~240件
1セット
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)サンプルパック
試料保存の比較容器として最適です。広口容器ですから試料の出し入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。
材質ガラス
1組(24セット)ほか
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
319 税込351
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(500個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー。他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。
寸法(mm)250×250×396 回転数(min-1[r.p.m])18000 電源AC100V 50/60Hz 3A モーター(W)100 制御方法サイリスタ制御方式 タイマー15分及び連続
1台ほか
308,980 税込339,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
寸法(mm)250×250×413 回転数(min-1[r.p.m])18000 電源AC100V 50/60Hz 5A モーター(W)150 制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式 タイマー1~9999秒
1台ほか
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる 電源AC100V 50/60Hz 5A モーター(W)150(高周波モーター) 制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式 タイマー1~9999秒
1セット
869,800 税込956,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる 電源AC100V 50/60Hz 5A モーター(W)150(高周波モーター) 制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式 タイマー1~9999秒
1台
599,800 税込659,780
20日以内出荷

テラオカ(ANEX)スクエアワゴン
フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)
材質SUS304 キャスター(mm)Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし) 耐荷重(kg)【1枚】20【1台】60(均等分散荷重) 取付穴ピッチ(mm)50
1台
144,980 税込159,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)テラキャリー
棚板3枚が三方レッジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上げになっています。ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。
材質SUS304 キャスター(mm)Φ100 対角 (ストッパー付 / ゴム) 耐荷重(kg)50 パイプ外径(Φmm)25
1台
126,980 税込139,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)テラキャリー
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
材質SUS304 キャスター(mm)Φ100 (対角ストッパー付 / ウレタン) 耐荷重(kg)50 パイプ外径(Φmm)25
1台
116,980 税込128,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)450×380×590 電源100V・300VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150 振動数(回/min-1)2000-3600 コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
1台
699,800 税込769,780
25日以内出荷

JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)420×350×272 電源100V・300VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300 振動数(回/min-1)2000-3600 コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
1台
929,800 税込1,022,780
25日以内出荷

JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120 電源100V・45VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100 振動数【60Hz】180【50Hz】150
1台
229,800 税込252,780
25日以内出荷

JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120 電源100V・35VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75 振動数【60Hz】180【50Hz】150
1台
186,980 税込205,678
25日以内出荷

テラオカ(ANEX)ふるい振盪機
ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。
寸法(mm)385×385×400 電源100V・300VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300 動力振動モーター 100V/250V 振動数(回/min-1)2000-3600
1台
1,089,800 税込1,198,780
25日以内出荷

扉が本体側面に収納できる、便利なフリッパードア方式。
材質スチール製メラミン焼付塗装 寸法(mm)1000×525×1330 庫内寸法(mm)790×460×1250(棚・引出しを取除く)
1台
359,800 税込395,780
40日以内出荷

4輪自在のストッパー付キャスター(Φ75mm双輪)です。折りたためば複数台を狭い場所で一括収納保管が可能。
材質SUS304 寸法(mm)654×450×746 耐荷重(kg)【棚1段】15【1台】30 棚間隔(mm)345
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷

ご利用にならない時は折りたたんでスペースを有効に活用できるコンパクトな設計です。キャスターはΦ100mmを使用しているため、移動も軽い力でスムーズに行えます。Φ25mmパイプフレームと堅牢な折りたたみ構造です。繰り返しの折りたたみ操作も安定しており、安心してお使いいただけます。
材質SUS304 寸法(mm)623×450×865 耐荷重(kg)【棚1段】25【1台】50 棚間隔(mm)390
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ) 質量(kg)14 対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5% T 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 ホルダー4連セルホルダー サービス分類レンタル
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01) 材質アスピレーター:金属製×2本 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 1.5A 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。 吸引口径(Φmm)9.5 サービス分類レンタル
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02) 質量(g)480 表示液晶 サービス分類レンタル
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
サービス分類レンタル
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板 材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル) 質量(kg)約18 サイズ(mm)510×510×1250 サービス分類レンタル
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
乾燥質量(kg)約43 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534 冷媒R407C 電源容量(kVA)1.6 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05 冷媒封入量(kg)0.36 サービス分類レンタル
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21 回転数(min-1[r.p.m])20~390 外寸法(mm)460×420×223 タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転 サービス分類レンタル
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
接続口径8~9.5 質量(kg)8.8 排気速度9~20L 到達真空度6mbar(0.6kPa) サービス分類レンタル
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚 材質陽極処理アルミニウム 質量(kg)1.4 規格ISO14698-1適合 機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示 吸引流量100L/min±4% サービス分類レンタル
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。計測する人に使いやすさを提供します。粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm。パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別。表示言語は日本語、英語を選択可能。USB端子およびSDカードスロットを搭載。多点モニタリングシステムに対応
付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ 質量(g)約780 電源ACアダプタ(入力電圧AC100~240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間) 定格流量(L/min)2.83 表示部3.5インチカラー液晶パネル 光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) 使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) 測定間隔最大24時間(測定周期として設定) 操作方法タッチパネル、ボタン 外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用) 言語表示日本語、英語 受光素子フォトダイオード 光学方式側方散乱方式 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すっきり置けるスリムボディの省スペース設計。耐熱性能天板。電子レンジが載せられます。※上板耐荷重30kgです。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。すっきりポケット。2Lペットボトルが3本収納可能なドアポケット搭載。※ペットボトルの形状によります。広くて使いやすい25L冷凍室。重たいものを載せてもたわまない強化ガラストレイ。フリーケース部分は引き出し式でかさばる野菜も小物も収納しやすく、クリアなので前面から一目で中身がわかりフードロスを防ぎます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857 年間消費電力量(kWh/年)203 定格内容積(L)85 サービス分類レンタル
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13) 材質SUS304 棚段数(段)7 サイズ(mm)157×157×420 サービス分類レンタル
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11) 質量(kg)8 最大遠心力(G)3180 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 回転数0~5500rpm タイマー~30分 サービス分類レンタル
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算) 質量(g)約300 電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本 測定原理蛍光測定法 測定波長励起/460mm、蛍光/590mm 最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算) サービス分類レンタル
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界中で採用される軽量ボディのエアーサンプラー。製造環境における空気中の浮遊微生物管理ソリューション。AIR IDEAL(R) 3P(R) は、Health Protection Agency(UK)によって、ISO 14698-1に適合していることをバリデーションされた高い捕集効率と、高い気密性をもつエアーサンプラーです。高いポータビリティ。1.2 kgのコンパクトボディ。人間工学に基づくデザイン。ABS樹脂による高い衝撃耐性。バッテリーが長持ちで短時間充電。シンプルでフレキシブルな操作性。音と光による分かりやすい通知機能。捕集面をあらゆる方向に向け、様々なシーンで使用可能。連続的なサンプリングや最大2,000 Lまでの吸引量など多様な捕集プログラムを設定登録可能。簡便なメンテナンス。なめらかで全体をくまなく清浄しやすいデザイン。様々な消毒剤に対応。オートクレーブ可能なサンプルグリッド。シンプルな空気回路の除染プロセス。世界基準の装置を国内拠点でサポート。公的機関で検証された物理学的/生物学的捕集効率データ。アイソレーター内を含む国内外の医薬品製造現場で広く採用。国内のサービス拠点で認定エンジニアが校正サービス・修理を実施
質量(g)1200 規格CE/UL/CSA バッテリーリチウムイオンバッテリー 吸引流量100L/min±6.5L/min 最大吸引量(L)2000 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)