カッターの新着商品
「カッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ステンレスワイヤーOK!!。倍力機構でラクラク切断(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ6mm、ステンレスワイヤーロープΦ6mm。軟鋼棒Φ5mm
全長(mm)233
質量(g)370
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ピアノ線・メッセンジャーワイヤー2種から電線まで幅広い切断能力。カッターの羽部はハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工
性能ピアノ線Φ4.5mm、亜鉛めっき鋼より線Φ8mm、鉄筋Φ11mm、ワイヤーロープΦ16mm、IV150mm2
全長(mm)585
質量(g)2250
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
性能軟鋼線HRB80以下Φ10mm、軟鋼線HRC40以下Φ8mm
全長(mm)460
質量(g)1770
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
鋼線の切断OK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)。スベリ止めギザ刃付
適合0
適合機種0
性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm、硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm
寸法(mm)0
全長(mm)240
質量(g)400
穴あけ能力0
適合サイズ0
替刃仕様0
適合電線サイズ0
穴あけ可能板厚(mm)0
切断寸法(mm)0
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
性能軟鋼線HRB80以下Φ11mm、軟鋼線HRC40以下Φ9mm
全長(mm)630
質量(g)2600
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm、ステンレスワイヤーロープΦ10mm、軟鋼線Φ8mm
全長(mm)614
質量(g)2460
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
Φ50Φ100用難局打開小径のダウンライトもΦ20のすき間でOKヘッドが360°回転
全長(mm)500
質量(g)1100
切断寸法(mm)CS-19 CW-19 厚さ0.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
壁際に四角なし!!一発切り。軽量・小型。騒音、粉塵、火花が出ない。360°回転 ハンドルが壁に当らない!!(特許取得)
用途壁面のきわ切り
全長(mm)500
質量(g)1810
切断寸法(mm)【Mバー 】CS-19 CW-19 厚さ0.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
面倒な施工の手間を解消。作業時間を大幅に短縮。Φ125Φ150用作業時間を大幅に短縮送り切りすればΦ180Φ200も可能
全長(mm)650
質量(g)2545
切断寸法(mm)CW-19 厚さ0.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
切れ味抜群!!。ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断。軽量・小型(特許取得)
全長(mm)500
質量(g)1690
切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
人間工学に基づいたプロフェッショナル仕様の本格派カッターナイフ。プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切りを可能にしました。また刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
用途細かなカッティング作業に。
材質本体:ダイキャスト(亜鉛合金)/刃:日本製特殊鋼 SK2+Cr刃/スライダー:POM樹脂
全長(mm)145
質量(g)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
グランツカッター専用の30°替刃。鋭い切れ味と耐久性に優れた特殊鋼(SK2+Cr)使用。
用途細かなカッティング作業に。
材質刃:特殊鋼SK2+CR
全長(mm)141
質量(g)22
入数(枚)10
1セット(10枚)
¥439
税込¥483
欠品中
独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。右利き、左利きの両方に対応。筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。
用途細かなカッティング作業に。
材質刃:特殊鋼SK2+CR
全長(mm)141
質量(g)22
プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。
用途細かなカッティング作業に。
材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼
石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断が可能な引き廻し用の鋸&M厚型刃で力強いカットが可能なカッターナイフを一体化!。石膏ボード切断時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。引き廻し鋸刃は茨目で押し引き両用。挽き廻し鋸とカッターナイフはどちらも左右両用!。刃を反転させて装着することで、左利き用としてもお使いいただけます。グリップ側面はエラストマーの滑り止め付き。
用途石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断
全長(mm)175.5
質量(g)100
刃長(mm)135(鋸刃)
刃厚(mm)0.45(カッター)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色抹茶
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色チョコレート
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色キャラメル