電動ドライバーの新着商品
「電動ドライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
付属品マイクロUSB充電ケーブル、パッケージボックス
色赤、黒
質量(g)186
差込角(mm)1/4 (6.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
トルク(N・m)【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])最大300
周囲温度(℃)【充電時】0~40
充電方式Micro USB 5V 1A
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20
材質(本体)アルミニウム
質量(g)130
外形寸法(mm)Φ15×175
材質(ビット)S2合金鋼
連続使用時間8時間
構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8
回転速度(min-1[r.p.m])150
電池単四電池×2(別売)
締付トルク(N・m)0.12
ビット寸法(mm)4×28
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷