ステッピングモーターの新着商品

「ステッピングモーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
9日以内出荷

小型で高トルク。主にエアコンのルーバー、小型の冷暖房ファン、自動カーテンなどに使用されます。
その他【引き込みトルク】≧39.2mN/m【ディテントトルク(保持トルク)】≧20mN/m 電圧DC 5V 角度(°)【ステップ角】5.625°/32 周波数【無負荷引き込み】≧500Hz【無負荷脱出】≧800Hz 騒音値(dB)<40dB 回転方向反時計回り(CCW) 相数4 抵抗25Ω クラス【絶縁クラス】A
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ステッピングモータを制御するモジュールです。 半固定抵抗を調整して、モータに流れる電流量の調節が可能 ステッピングモータを最大2個接続して駆動可能 10ピンケーブルで12V電源供給コネクタ連結 それぞれ最大3Aまでの駆動が可能
外形寸法(mm)63.3×50.6 対応モータステッピングモータ 1.7kgクラス【SE-SM243】
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

日本ニューティーシーステッピングモータ(1.7kgクラス)
定電流ユニポーラ制御・2相励磁方式のステッピングモータです。 ステッピングモータ駆動モジュール(AM-CS2P)を使用しAVR MEGA 128 開発ボード(AB-M128PRO-A)と接続しコントロールします。
質量(g)200 定格電圧(V)4.1 定格電流(A)0.95 抵抗4.2Ω ±10% 最大トルク静止:1.7kg・cm トルク(gcm)ディテント:230 ロータイナーシャ(g・m2)33 インダクタンス(mH)2.6 ±20% ステップ角度1.8°/ STEP
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷