吊具用アイボルトの新着商品

「吊具用アイボルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(1個)
1,198 税込1,318
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス アイボルト ナット付
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
材質SUS304
1個
673 税込740
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス ロングアイボルト
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
材質SUS304
1個
551 税込606
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
寸法b(mm)25
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
トラスコ品番427-3461 寸法L(mm)19.5 寸法H(mm)9.5 基本使用荷重(t)0.4 寸法A(mm)31 寸法F(mm)14 寸法D(mm)38 寸法E(mm)27 ボルトM10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)30 寸法G(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

大洋製器工業アイボルト 電気 M
頭部がリング状の吊りボルト。ボルト部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
1セット(50個)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)