防犯用品の新着商品

「防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

295件中 161~200件
複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
材質本体・シリンダー:真鍮 材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。
材質サーモプラスチック 穴径(Φmm)鍵/8 使用温度範囲(℃)-46~177 耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46~177)
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
材質ワイヤー(ケーブル):スチール (プラスチックコート) 寸法(mm)70×28×68 穴径(Φmm)鍵/8 ワイヤー寸法(Φmm×m)4×1.83
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル 付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 ) 寸法(mm)Φ70×165 質量(g)374 消費電力(W)最大 5.1 (PoE) 対応最大ユーザーアクセス数:6 防塵防水性能IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン) 動作温度(℃)-40~60 口径(最大)F1.6 デジタルズーム16倍 照射距離(m)赤外線/最大30 走査方式プログレッシブ プライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン) イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T) 湿度範囲(%)95 (RH)以下
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

スイベル式。先にリングが付いており、簡単に小物を付けることができます。大型で頑丈なボートスナップは、ベルトループやバッグのストラップに簡単に取り付け可能。スプリング式のゲートは軽い力で開閉可能。
材質スチール (ニッケルメッキ) 全長(mm)82 リング内径(Φmm)38 開口幅(mm)35
1個
640 税込704
翌日出荷

強度・耐久性・柔軟性に優れたステンレススチール製。黒色スプリットキーリング付き。目立ちにくい黒色仕上げで、ロープロファイル用途に最適。
材質ステンレス 全長(mm)75 リング内径(Φmm)31 開口幅(mm)8
1個
880 税込968
翌日出荷

番号可変式(4桁ダイヤル式)。屋外使用可。コンパクトにカギを収納。ワンタッチ開錠。賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です(日本製耐水ラベル使用)。
材質シャックル:スチール(焼き入れ処理) 幅(mm)75 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外寸(mm)75×22×H145 内寸(mm)36.5×13.5×H80 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)40×40
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

プッシュボタン式。番号設定不可。クロムメッキ仕上。
仕様開錠番号桁数/4桁 幅(mm)40 全長(mm)72 材質(本体)亜鉛合金 ボタン数10個 (1~10まで) 材質(ツル)真鍮 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)22×23
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。8種ロックアウト。複数の管理者による鍵管理が可能です。
材質アルミニウム 全長(mm)150 質量(g)45 穴径(Φmm)鍵/7 リング径(Φmm)大/Φ37、小/Φ25
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ビニールコート付き。南京錠等を取付けてご使用下さい。スチール製ワイヤーケーブル。
材質スチール 全長(mm)1800 質量(g)250 ケーブル径(Φmm)6
1本
2,100 税込2,310
翌日出荷

セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠
番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。吊長タイプでの幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!。【番号設定方法】。錠が開いている状態で、右側のつまみを時計回りに90度回します。90度回した状態のまま、ダイヤルを希望の番号に合わせます。右側のつまみをを元の位置に戻すと、番号が設定されます。
材質亜鉛合金 質量(g)210 寸法(m)吊り径:Φ7 サイズ(mm)148×65 取扱説明書(3.96MB)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
用途・赤ちゃんの見守りに。・子ども部屋の見守りに 仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応 内容1セット 本体質量(g)280 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態 解像度入力:1920×1080(2MP) 保証期間1年 ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

車や動物、人などといった熱を持ったものを検知すると通知・録画を行うことができるTrue Detect機能を搭載。通知・録画の他にスポットライトを点灯したり、内蔵されたスピーカーでサイレンを鳴らして侵入者を威嚇することもできます。カメラにマイクとスピーカーが内蔵されているので、手元で映像を確認しながらカメラの前にいる人とリアルタイムで会話することができます。
仕様サイレン&ライト:手動・自動操作どちらも可能 付属品取付器具一式 (スタンド、ネジ、プラグ)、カメラバッテリー一式 センサーPIR/True Detect 最大8mの熱感知 対応[屋内・屋外]両用設計(庭・駐車場・店舗前などに最適 バッテリー8,700mAh充電式リチウム(USB-C) 視野角110 防塵防水性能IP66(雨・雪・暑さに対応) 画質4K Ultra HD(3840×2160) 使用範囲(m)音声/最大5 RoHS指令(10物質対応)対応 視認距離夜間/最大40m(白黒)、20m(カラー) 音声マイク・スピーカー内蔵(2-Way) 動作温度範囲(℃)マイナス30~50
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

AllSecure4Kカメラ用の交換・追加用充電式バッテリー(リチウムイオン電池)です。カメラ本体のバッテリー切れ時に交換することで、継続的にワイヤレス監視を可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

カメラ天面にソーラーパネルがあり、太陽光充電を 行いながらカメラを稼働させることができます。 充電の手間から解放され、地球にも優しい次世代の防犯カメラです。
寸法(mm)84 × 58 × 107 質量(g)253 センサーPIR/True Detect 最大8mの熱感知 機能サイレン:あり、暗視/あり、赤外線暗視 記録媒体MicroSDカード(16GBカード付属) バッテリー充電式5200mAhリチウム電池 解像度2K QHD(2560 × 1440) 視野角カメラ/120度 超広角 RoHS指令(10物質対応)対応 視認距離夜間/白黒最大10m 音声マイク・スピーカー内蔵(双方向) Wi-Fi2.4GHz(無線範囲最大20m)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

最大8台のWiFiカメラをレコーダー1台で一括管理できるシステムを採用し、面倒な配線工事を一切不要とする100%ワイヤレス設計。
付属品マウス、HDMIケーブル、電源アダプター、イーサネットケーブル、カメラバッテリー、USB Type-C to Cケーブル、MicroSDカード(128GB)、ステッカー、説明書 出力録画/HDMI(4K対応) 対応OSiOS、Android、MacOS、Windows 接続方式無線(Wi-Fi) 対応ハードドライブ:USB経由で最大5TBの追加ストレージに対応 解像度ディスプレイ/最大4K 保証期間2年間 サイズ(mm)幅110×奥行き110×高さ205 使用範囲(m)無線:通常15/最大30 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート microSDカード最大128GBまで対応
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
特価
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 外形寸法(mm)カメラ:71×68×188 電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー 本体質量(g)440 サイズ(inch)7インチモニター 有効画素数300万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[録画機]録画機本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32 記録媒体MicroSD(128GBまで) 解像度水平:73度 保証期間1年 焦点距離(mm)レンズ/3.6 無線通信方式機器間WiFi 照射距離(m)(赤外線/ホワイトLED)20/10
1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)。見通しで最大300mまで送受信可能。カメラ最大4台まで増設可能。防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能。デジタルズーム機能搭載。長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 周波数帯域(MHz)2406~2475 視野角垂直約45°、水平約85° 防塵防水性能あり(IP66) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 通信距離(m)(最大)300/見通し イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ3台)。見通しで最大300mまで送受信可能。カメラ最大4台まで増設可能。防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能。デジタルズーム機能搭載。長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(3台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 周波数帯域(MHz)2406~2475 視野角垂直約45°、水平約85° 防塵防水性能あり(IP66) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 通信距離(m)(最大)300/見通し イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ2台)。見通しで最大300mまで送受信可能。カメラ最大4台まで増設可能。防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能。デジタルズーム機能搭載。長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(2台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 周波数帯域(MHz)2406~2475 視野角垂直約45°、水平約85° 防塵防水性能あり(IP66) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 通信距離(m)(最大)300/見通し イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

アクシスコミュニケーションズELECTRONIC KIT AXIS T92E20
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP3904 CLAMP BRACKET MOUNT
仕様●J-Moss:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS PATCH CABLE A 200MM 6PCS
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為 タイプ屋内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P8815-2 3D Ppl Counter BK
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為 タイプ屋内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

デジタルランドボディカメラ
軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!。いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!。ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。
用途動画・録画・音声録音 セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付) 電源USB充電 本体質量(g)25 連続使用時間(分)60~90 記録媒体SDカード対応(最大128GB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86 充電時間(時間)2 動画解析度/1920×1080(1080P) 素材ABS 入力電圧5V1A
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(kg)録画機:約1.55 (HDD含まず) 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:71×67×71 (取付金具含まず) 最 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画機:302×54×300 最大消費電力(W)96 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 記憶容量(TB)2
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無
約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。大音量音声と回転灯で威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能
質量(g)1,950 タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵) 消費電力(W)11 出力10mW 配線接続リード線式(約1m) 入力電源:AC100V 50/60Hz 対応登録可能台数:60台 機能送受信周波数切替、警報動作切替、タイマー時間切替、警備表示切替、定期送信異常表示切替、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、送信機タンパー切替、電池切れ異常報知、定期送信異常報知、LED表示 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 外観本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー) 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)9.7型LEDカラー液晶モニター
9.7型のLEDカラー液晶モニター。映像入力4種類と映像出力1種類を搭載。<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1。<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)。スピーカー内蔵(1.5W×2)。壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)
仕様表示解像/1024×768 付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用) 適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600 外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時) 電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W)15 設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 機能キーロック:あり コントラスト比37.50069444 輝度(面面)350cd/m 解像度水平:600本(中心部) 視野角左:89°右:89°上:89°下:89° 応答速度20ms 設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠) スピーカー1.5W×2 ステレオ 周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。) 色数表示:26.2万色 バックライトLED 寿命:約15,000時間 音声入力AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比4:03 映像出力AHD/1系統 (BNCコネクタ) パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm) 映像入力【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。ワンボディタイプの方向検知送信機。歩行者や低速車輌の検知が可能。黄色フラッシュ・サイレン付き受信機、照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。全天候型センサー
用途建設現場などでの保安・安全機器として、立ち入り禁止の報知機器として 質量(g)約330(取付板 約110含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 電源電圧50mA以下 配線接続端子式(電源:2) 周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 外観本体:樹脂(ホワイト)、取付板:ステンレス(シルバー)、カバー:樹脂(乳白) 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外(1P43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レス角形スイッチ送信機
スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため電池が不要です。運用が簡単 メンテナンスが不要 低温環境に対応。電波帯 高い意匠性・施工性の実現 IPX5相当の防水性能
質量(g)80 タイプ空中線:内蔵 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 外観ABS+PC樹脂 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) 周囲温度(℃)使用可能:-30~+60(結露なきこと) 送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポンコール送信機
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます) 付属品マジックテープ(2本)、マグネット(1本)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、登録No.ステッカー(1枚) 質量(g)約225(電池含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V 35mA 外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)、W40×H140×D23mm(送信部)リード線全長2m 機能電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 電池寿命約2年(1日100回送信、常温時) 外観送信部:樹脂(白)、押しボタン部本体:樹脂(赤) 設置場所屋内 表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+40 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポンコール
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます) 質量(g)120 外形寸法(mm)W84. 2×H84. 2×D24 出力無電圧a接点(リアルタイム出力) ケーブル2m黒色 ピンプラグ付 外観樹脂 設置場所屋内 周囲温度(℃)使用可能:-5~+40(結露なきこと) 接点容量DC30V 1A
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機 ナースコール接続セット
「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です。メーカーの様々なワイヤレス送信機をナ-スコ-ルに取り込むことができます。フック付受信機のパネル上に、分配コンセントを一体化することができます。ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。無線式のため、マットセンサーなどの断線による故障がありません。受信可能距離は見通し約100mです
質量(g)970 タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ 消費電力1.3(電流(W)) 対応送信機登録可能台数:40台 電源電圧(V)AC100 (50/60Hz) 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 設置場所屋内(壁面取付け) 表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED) 異常表示灯(赤緑2色LED) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機
ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。受信可能距離は見通し約100mです。4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。
質量(g)970 タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ 消費電力1.3(電流(W)) 対応送信機登録可能台数:40台 電源電圧(V)AC100 (50/60Hz) 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 設置場所屋内(壁面取付け) 表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット)
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
質量(g)約150(電池含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 電源待機時:約10年(常温時) 構造日常生活防水(IP67相当) 機能定期送信機能、電池切れ報知機能 電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時) 外観筐体:樹脂(グレー)、電極 :ステンレス 検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!。電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g)400 出力漏水検知/無電圧c接点 DC30V・0.5A、[センサー断線]無電圧c接点 DC30V・0.5A 消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし) 機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能 ブザー音検知/ブザー断続音 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷