防犯用品の新着商品
「防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
質量(g)約150(電池含む)
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下
電源待機時:約10年(常温時)
構造日常生活防水(IP67相当)
機能定期送信機能、電池切れ報知機能
電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)
外観筐体:樹脂(グレー)、電極 :ステンレス
検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!。電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g)400
出力漏水検知/無電圧c接点 DC30V・0.5A、[センサー断線]無電圧c接点 DC30V・0.5A
消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)
電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)
機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能
ブザー音検知/ブザー断続音
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です。注意喚起 方向判別機能。車両判別機能 センサー用電源搭載。減音機能 音声メッセージ
質量(g)1,900
消費電力(W)16
電源センサー用:DC12V(400mA)
配線接続端子台式
音量無音~最大95dB以上(下方1m)
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
機能常夜灯、減音、照度調整範囲:約20~200|x
光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED
外観カバー/ベース/パネル:樹脂
設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)
周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)
タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒
音声【メッセージ(出荷時)】声:女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。双方向通信機能
区分システム:長距離型(LoRa)
質量(g)約100(電池含む)
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA
配線接続端子式
機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内
周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)
距離(km)電波到達:約1(見通し距離)
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。1回路用漏水センサ制御器WL-CR1の5回路型で、リード線センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。【シンプルで分かりやすい警報表示】。表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、。警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。【使い勝手を考慮した警報出力】。漏水出力は、1総合出力c接点、2各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。【≪フェールセーフ≫機能を持たせました!】.。停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。
質量(g)1,200
消費電力(W)4
配線接続端子式(セルフアップ)
電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)
機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能
抵抗受付:[5KΩ以下]漏水検知(感度ボリューム中点時)[30KΩ以上]断線検知
応答速度受付:1秒以上
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内:壁掛式
警報出力漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)
周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を、ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです。起動スイッチONにて、発振部からガラス破壊疑似振動を出力し、同時に可聴音のブザーが鳴動するので、動作確認が容易です。樹脂筐体を採用し、EG-01よりも軽量化を図っています。使用電池及び電池寿命はEG-01と同じです。(使用電池:DC9V アルカリ乾電池(6LR61)×2個、電池寿命:約200回)
質量(g)約200(電池含む)
電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個
電池寿命約200回
外観本体:樹脂(グレー)、発振部:金属(シルバー)
動作起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力、プザー:可聴音(ピピピ)鳴動
周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。
質量(g)410
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下
消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)
電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)
機能定期送信、センサー断線検知送信、送信周波数切替
周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
質量(g)約150(電池含む)
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下
電源1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)
構造日常生活防水(IP67相当)
機能定期送信機能、電池切れ報知機能
外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス
検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
漏水を検知した信号を受信機に伝達します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。
質量(g)410
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下
消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)
電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)
機能定期送信機能、センサー断線検知送信機能、送信周波数切替機能
周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。長距離通信が可能な威嚇機能付き受信機。複数の受信機と組み合わせた幅広い運用。別売のリモコンと組み合わせた簡易防犯システム。登録台数は最大100台
区分システム:[長距離型]
質量(g)500
タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)
出力10mW
配線接続端子式
対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]
機能送受信周波数切替機能、用途切替機能、警報動作モード切替機能、タイマー時間設定機能、警備表示切替機能、定期送信異常表示機能、報知音切替機能、フラッシュライト切替機能、メモリー表示切替機能、リモコン動作切替機能、タンパー切替機能、連動信号出力機能、登録信号出力機能、受信モード切替機能、電池切れ異常報知機能、LED表示機能
受信可能距離約1km(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)
周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露、氷結なきこと)
消費電流330mA/2.5W(消費電力)
サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。サイレンとフラッシュで威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能
質量(g)500
タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)
出力10mW
配線接続端子式
入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz
対応送信機登録可能台数:60台
機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
消費電流330mA/2.5W(消費電力)
徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。
質量(g)150
出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3セルフアップ端子式
範囲エリア稼働:前方向のみ21°、左右角:15°(ベース取付穴にて)
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替
外観本体・カバー:樹脂(白)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)
表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED
周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
検知エリア(m)スポット検知 最大取付高さ3 20本(10対)
消費電流15mA以下
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用。(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。
質量(g)1380
タイプ空中線:内蔵
電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3
出力10mW以下
機能休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
周波数帯域(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
外観送信部 樹脂:グレー、検知部 軟質PVC:グレー
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約O.1点灯、休止タイマー終了 約30秒前から約0,5秒周期で約O.1秒点灯)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水簡易防水構造
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】。時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。バスネットコントローラ BUS-C800 の後継機種です。高速の情報交換。最大255台の端末機器を1台のコントローラで制御。省配線/省施工。外部通信機能。豊富なバスネット端末機器。複数グループへの登録対応
質量(g)1.6
配線接続電源、バスライン、各種入出力:M3セルフアップ端子、外部通信:外部通信ケーブル専用コネクタ、5mmピッチ端子
対応接続可能端末数:255台
電源電圧(V)端末1~30台時:DC10.5~28(極性あり)、端末31~255台時:DC20~28(極性あり)
機能モード切替、液晶表示、警備/解除切替、警報表示、システム異常表示、環境異常表示、タンパー表示、ループチェック、低電源電圧表示、ブレーカー作動検出、外部通信
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内(壁掛け式)
周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送速度約8~16msec/1台
消費電流1100mA+〔端末台数〕×3. 5mA(最大2A)
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。
仕様感圧:3kg/10m
材質表裹面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H355×W745
質量(kg)1.1
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し
外観表裏面共通:グレー色
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
サイズ(mm)H400×W800
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V - 100mA
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裹面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H355×W745
質量(kg)3.2
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル3mクリーム色 ピンプラグ付/コーナーより引き出し
外観表裏面共通:グレー色
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
サイズ(mm)H600×W1,000
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V - 100mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ。制御器一体型で施工性が格段に向上。検知性能の向上 施工性の向上 防水性の向上。視認性の高さ 耐久性の向上 大開口仕様の実現
質量(g)約540(埋込BOX約510含まず)
外形寸法(mm)本体:(H)117× (W)182×(D)44(捨てBOX含む)、前パネル:(H)160×(W)220×(D) 11.3
消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)
電源電圧(V)AC100(±10%)、DC12~24(±10%)
保護等級IP×5相当(壁裏面は該当せず)
外観本体部:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂
検知方式ToF測距方式、検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)
設置場所屋内
周囲温度(℃)使用可能:-10C~50(結露なきこと)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裹面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H355×W745
質量(kg)1.1
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル3mクリーム色 ピンプラグ付/コーナーより引き出し
外観表裏面共通:グレー色
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
サイズ(mm)H400×W800
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V - 100mA
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。
質量(g)150
出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3セルフアップ端子式
範囲エリア稼働:上下30 °左右角:15°(ベース取付穴にて)
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替
外観本体・カバー:樹脂(白)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)
表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED
周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
検知エリア(m)立体検知 最長部12 34本(17対)
消費電流15mA以下
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。
仕様感圧:3kg/10m
材質表裹面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H355×W745
質量(kg)3.2
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し
外観表裏面共通:グレー色
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
サイズ(mm)H600×W1,000
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V - 100mA
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる
用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として
寸法(mm)約180×125×60
質量(g)305
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
設定方式操作ボタン、リモコン
入力信号AHD×2チャンネル
解像度1024×600Pixel
スピーカーあり
動作温度(℃)0~50
モニターサイズ7INCH TFT LCD
対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
お部屋の雰囲気はそのままに、不審者などからの盗難事故を予防、お子様やペットのいたずら、地震などの対策。引き出しや扉にロック設置分の十分なスペースがあるかご確認ください。※設置後、引き出し内の荷物や衣類がロックを圧迫すると、ロックが正常に作動しないことがあります。ロックを設置する家具の本体と扉または引き出しの間に隙間がないこと、本体と引き出しが垂直であること、設置する場所が平らで、貼り付けが可能な素材であるかご確認ください。【ロックした状態】ロックのラッチを上方向へ、カチッという音が鳴るまで上げると、ロック準備完了になります。【ロックを解除した状態】ロックのラッチを下方向へ、カチッと音が鳴るまで下げると、扉や引き出しを閉めてもロックはかかりません。
用途収納家具の防犯対策、お子様やペットのいたずら防止、地震対策など
セット内容ロック2個、固定器1個、留め具2個、キーホルダー1個、磁石キー1個
材質本体:ABS・磁石 / 取付ビス:スチール / 粘着剤:アクリル系粘着剤
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
9.7型のLEDカラー液晶モニター
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)
適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション
質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600
外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)
電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
消費電力(W)15
設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
機能キーロック:あり
コントラスト比900:1
輝度画面:350cd/m2
解像度水平:600本(中心部)
視野角左:89°右:89°上:89°下:89°
応答速度20ms
設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー1.5W×2 ステレオ
周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)
画素数表示:1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)
色数表示:26.2万色
バックライトLED 寿命:約15,000時間
音声入力(AV)1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、(VGA)1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック )
アスペクト比4:3
映像出力(AHD)1系統(BNCコネクタ)
パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)
映像入力(AV)VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力(D-Sub 15Pin)対応解像度:720p/1080p1系統、(HDMI)HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ。制御器一体型で施工性が格段に向上
材質本体:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂
質量(g)約540(埋込BOX 約510含まず)
出力接点:無電圧1a フォトモスリレー接点 DC30V 0.3A、ワンショット(検知時間+2秒オフディレイ)
検出方式TOF測距方式
消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)(電流)
電源電圧(V)AC100±10% DC12~24±10%
保護等級IPX5相当(壁裏面は該当せず)
検知方式検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)
LED動作表示:検出時一時点灯LED(検出中+0.5秒オフディレイ)、待機時:青点灯又は消灯、検知時:橙色点灯、待機時の点灯/消灯(ディップスイッチにて切替)
設置場所屋内
周囲温度(℃)使用可能:-10 ~ +50(結露なきこと)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)
材質樹脂
質量(g)120
外形寸法(mm)W84.2×H84.2×D24
出力無電圧a接点(リアルタイム出力)
ケーブル2m黒色 ピンプラグ付
設置場所屋内
周囲温度(℃)使用可能:-5~+40(結露なきこと)
接点容量DC30V 1A
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ポンコール送信機「HCT-PC1」と。携帯型受信機「RXF-60K」のセット商品です
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
色表裏面共通:グレー色
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V・100mA
体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます。)
付属品マジックテ-プ(2本)マグネット(1本)単3形アルカリ乾電池(2本)取付用ネジ(2本)登録No.ステッカー(1枚)
質量(g)約225(電池含む)
タイプ空中線:内蔵型
出力10mW以下
電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V 35mA
外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)W40×H140×D23mm(送信部)リ-ド線全長2m
機能付帯:電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
外観送信部押しボタン部本体:樹脂(赤)
設置場所屋内
表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)
周囲温度(℃)使用可能:―10~+40(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
マットセンサー「MA-610」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H545×W955
質量(kg)3
色表裏面共通:グレー色
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
サイズ(mm)H600×W1,000
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V・100mA
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
材質送信部 樹脂 :グレー検知部 軟質PVC:グレー
質量(g)1380
タイプ空中線:内蔵型
電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3
出力10mW以下
機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
周波数帯域(MHz)426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯(赤色)送信時:点灯(約1秒)電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水簡易防水構造
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
マットセンサー「MA-48」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H355×W745
質量(kg)1
色表裏面共通:グレー色
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
サイズ(mm)H400×W800
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V・100mA
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ポンコール送信機「HCT-PC1」と。卓上型受信機「HCR-500」のセット商品です
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用センサーです
材質本体・カバー:樹脂(白)
質量(g)150
出力(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式接点動作:ワンショット動作(約2秒)接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)
周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
消費電流15mA以下
サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。フラッシュ出力 。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯。解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯。(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)。メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。鳴動周期:警報時、連続鳴動。警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)。解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)。接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作。(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし。警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)
タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)
出力10mW
入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz
対応送信機登録可能台数:60台
機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
消費電流330mA/2.5W(消費電力)
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です
質量(g)970
タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナ
スイッチ外部操作:電源ボタン
出力報知接点:無電圧接点出力
定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
消費電力1.3W(電流)
対応送信機登録可能台数:40台
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)
設置場所屋内(壁面取付け)
表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
動作ワンショット(約4秒間)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です
質量(g)970
タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナ
スイッチ外部操作:電源ボタン
出力報知接点:無電圧接点出力
定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
消費電力1.3(電流(W))
対応送信機登録可能台数:40台
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)
設置場所屋内(壁面取付け)
表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
動作ワンショット(約4秒間)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する。屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
材質樹脂(ホワイト)
区分システム:長距離型(LoRa)
質量(g)約100(電池含む)
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA
配線接続端子式
入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)
機能付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
設置場所屋内
表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)
周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷