電路支持材/支持金具の新着商品
「電路支持材/支持金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ケーブルをラック内で区分する仕切です。※接続金具(SHP-16C)不要で接続とボンディングが可能です。
備考1個
自在にベンドできるセパレーターです。
備考1個
インサイド・ベンドラックの専用セパレーターです。
付属品止め金具 3ヶ、十字穴付ナベ小ネジM6×12L、平座金M6、袋ナットM6 各3ヶ
備考1個
ラックの子桁でセパレーターを固定する金具です。
備考1個
ケーブルをラック内で区分する仕切です。
備考1個
インサイドベンドのラックに使用します。
種類インサイド・ベンドカバー
カバーを本体に固定する金具です。
備考1個
種類カバーバンド
自重(kg)0.06
1個
¥509
税込¥560
翌日出荷
アウトサイドベンドの親桁70mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(70mm)
直線部のラックに使用します。
材質アルミニウム合金5052
種類直線カバー
表面処理アルマイト処理仕上
アウトサイドベンドの親桁50mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(50mm)
アウトサイドベンドの親桁100mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(100mm)
アウトサイドベンドの親桁80mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(80mm)
水平より垂直、垂直より水平へ接続します。※本製品の親桁はインサイド、アウトサイド、イン・アウトサイド兼用
壁面立上りより水平分岐する場合に使用します。接続金具は別途ご用意下さい。
インサイドベンドラック・アウトサイドベンドラックイン・アウトベンドラックに併用できるセパレーターです。※同形状が2枚と専用固定金具2個で1組とする。
備考1個
壁面立上りより水平分岐する場合に使用します。※本製品の親桁はインサイド、アウトサイド、イン・アウトサイド兼用
水平より垂直、垂直より水平へ接続します。※本製品の親桁はインサイド、アウトサイド、イン・アウトサイド兼用
壁面立上りより水平分岐する場合に使用します。
種類AH、H=70
X型分岐用のラックに使用します。
タイプ分岐:X型
種類X型分岐カバー
水平T分岐のカバーとしてご使用下さい。※エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
直角L型分岐用ラックに使用します。※800W以上は分割タイプになります。
T型分岐用ラックに使用します。X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合わせください。800W以上は分割タイプになります。
品名パワフルラック
種類エコガル製
水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。