電路支持材/支持金具の新着商品
「電路支持材/支持金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
東京富士商会専用柱槍出アーム
看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
東京富士商会PVCメッセンジャー
45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
イワブチケーブルバンド
立上り電線管および、ケーブルの取付けに使用します。締付機構はターンバックル方式によりボルト・ナット方式の2倍のスピードで締付ができます。
dM12寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
イワブチラッシング止金具 100sq
高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
寸法d(mm)【全具内径】65寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 100mm2 / SHWVQ-SS
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥2,098税込¥2,308
3日以内出荷
1個
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
イワブチフック金物
引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
1箱(10個)
¥3,198税込¥3,518
3日以内出荷
ネグロス電工振れ止め金具
BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。
適合【吊りボルト】W3/8ワイヤー径(Φmm)2適合穴径(Φmm)【端末金具(スラブ側)】Φ11.2
1個
¥939税込¥1,033
70日以内出荷
ネグロス電工アースボンド線
仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)電線太さ(mm2)5.5電線長さ(mm)150
1個
¥789税込¥868
70日以内出荷
ネグロス電工外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具
仕様SD適合【屋根形カバー】SD-CVT□NSYタイプ【ケーブルラック】SRタイプ / QRタイプ / 15Rタイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)