コンセント/スイッチ/プレートの新着商品

「コンセント/スイッチ/プレートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

572件中 1~40件
抜け止め接地ダブルコンセント。ML端子(※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。【商品説明】をご参照下さい。)接地分離形。速結式ねじなし端子構造。RoHS対応品。
1個
790 税込869
翌々日出荷

2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
1個
2,340 税込2,574
翌々日出荷

差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
1個
1,770 税込1,947
7日以内出荷

差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
1個
1,280 税込1,408
翌々日出荷

VFFコード。定格:15A・AC125V(最大1,500Wまで)。
1個
1,160 税込1,276
翌々日出荷

1個
370 税込407
翌々日出荷

ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20A
摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
特価
64,980 税込71,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)接点入力子器
適合スイッチボックス:JIS1個用(カバー付) クールホワイト
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)2513.2 規格RoHS対応 コンセント個数2 NEMA規格NEMA L5-30
1セット
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)5.8/8.4/4.2(タテ/フカサ/ヨコ) 使用周囲温度(℃)-10~+40 使用場所屋内 入数(個)1
1個
229 税込252
4日以内出荷

周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え。照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能。屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適。抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応。節電対策や防犯用途にも活躍
用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用 質量(g)本体:78 種類センサー:明暗センサー 使用温度範囲(℃)-10~45 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45 消費電力(W)1以下 定格電流(A)最大:7 電源電圧(V)100 機能照度切替:有 防塵防水性能IPX3 使用場所屋外用 コンセント抜け止め防雨コンセント専用 取扱説明書(1.63MB)
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)2
1台
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。 BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 質量(kg)6.9 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)傾斜型フェースプレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ステンレススチール 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTCL
コンセント埋込接地コンセント AC200V15A・20A兼用
1個
7,498 税込8,248
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTC3
コンセント埋込接地ダブルコンセント+トリプルコンセント×2 AC100V15A
1個
7,098 税込7,808
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTC2
コンセント埋込接地ダブルコンセント+トリプルコンセント AC100V15A
1個
6,098 税込6,708
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTCC
コンセント埋込接地コンセント AC100V15A・20A兼用
1個
7,398 税込8,138
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 耐熱性70℃ 1時間 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレホンガイド(20コ入)
埋込テレホンガイドです。
材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 耐熱性70℃ 1時間 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

消防法による非常警報設備には使用できません。
ピュアホワイト 構造両切
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
559 税込615
翌日出荷

電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様FL(1.5A) 幅(mm)【取付枠】28 ピュアホワイト 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)1.5 埋め込み深さ(mm)28.2 組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】 関連資料(0.07MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様FL2(1.5A) 幅(mm)【取付枠】28 ピュアホワイト 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)1.5 埋め込み深さ(mm)28.2 関連資料(0.07MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFH(1.5A) 付属品マークシート(MS-21) 幅(mm)【取付枠】28 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)11.5 埋め込み深さ(mm)28.2 回路【照明】10A、【遅れ】1.5A 関連資料(0.07MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFL(1.5A) 付属品マークシート(MS-21) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)11.5 回路【照明】10A、【遅れ】1.5A 関連資料(0.07MB)
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様DFL2(1.5A) 付属品マークシート(MS-21) ピュアホワイト 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.5 関連資料(0.07MB)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
仕様DFH(1.5A) 付属品マークシート(MS-21) 幅(mm)【取付枠】28 ピュアホワイト 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)11.5 埋め込み深さ(mm)28.2 回路【照明】10A、【遅れ】1.5A 関連資料(0.07MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

神保電器自火報 シ-ル
文字色 縦(mm)10 横(mm)20 関連資料(0.02MB) 地色
1箱(10個)
559 税込615
翌日出荷

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神保電器絶縁枠組
各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
定格12A-300V
1個
3,998 税込4,398
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神保電器絶縁枠組
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
コンセント定格15A-125V
1個
699 税込769
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)