コンセント/スイッチ/プレートの新着商品
「コンセント/スイッチ/プレートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別接地コンセント
コンセント定格2PE15A/125V
表面処理シボ加工品
口数2口
入数(個)1
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。
種別マルチケーブルホルダー
ケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3
入数(個)1
ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別マップホルダー用プレート
入数(個)1
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3220
アズワン品番65-7837-20
1個
¥7,990
税込¥8,789
7日以内出荷
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●回路:単極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2850
アズワン品番65-7810-16
1個
¥7,990
税込¥8,789
7日以内出荷
UL、CSA。Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2。Schneider Electrics GV2 製品の一部を構成しているため、これらの信頼性と堅牢性に優れたモータ保護回路ブレーカには、熱磁気遮断技術が採用されています。高電圧、短絡、リレーのシャットダウンの過負荷などの障害からユーザーのモータを保護するための最適なソリューションです。これらのモータ保護回路ブレーカは、1 つのデバイスに短絡及び過負荷保護機能を内蔵しています。機械のダウンタイムは事業やその運営に悪影響を及ぼすため、Schneider Electrics GV2 シリーズは、機械とデバイスの中間者として機能するように設計及び設計されており、予期しない事故が発生した場合に重要な機器を保護することができます。これらの回路ブレーカは遮断にも使用できます。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●シリーズ:GV2●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP55●プッシュボタンの直径:40mm●ボディ / 固定カラー付属:なし●コード番号:305-2133
アズワン品番65-7818-08
1個
¥7,990
税込¥8,789
7日以内出荷
産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:1NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2031
アズワン品番65-7834-43
1個
¥8,690
税込¥9,559
7日以内出荷
仕様●種類:ブラケット●併用可能製品:440G-MZ●コード番号:237-4264
アズワン品番65-7795-21
1個
¥6,690
税込¥7,359
7日以内出荷
緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、引いてラッチ解除機構、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6760
アズワン品番65-7797-40
1個
¥7,590
税込¥8,349
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3763
アズワン品番65-7832-62
1個
¥8,990
税込¥9,889
7日以内出荷
負荷容量AC100~242V 6A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,900
税込¥5,390
5日以内出荷
離れて住むご家族の様子や、店舗での来客などをお知らせ
1台
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。
トラスコ品番129-2271