吊具用カラビナの新着商品
「吊具用カラビナの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでステンレス製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。
用途作業効率の向上に。
寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51
色シルバー
使用荷重(t)2.2
最大開口(mm)27
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでスチール製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。
用途作業効率の向上に。
寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51
色ブラック
使用荷重(t)2.2
最大開口(mm)27
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:17、側面:4
寸法(Φmm)面:25
口幅(mm)5.5
フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:32、側面:8
寸法(Φmm)面:36
口幅(mm)7
フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金
全長(mm)129
質量(g)255
使用荷重(kg)100
車径(mm)48
使用ロープ径(mm)~16
口の開き(mm)18
車幅(mm)33
線径(mm)10
速度(cm/s)許容速度:25
1個(1個)
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷