キャビネット / プラボックスの新着商品

「キャビネット / プラボックスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

109件中 1~40件
ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューション。Wi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス。柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネット。ケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック。幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス
用途ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護。建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
1個
439 税込483
3日以内出荷

結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
1個
349 税込384
3日以内出荷

3WAY開閉で快適な作業性。
材質(本体)PBT
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

分電盤の分岐回路の増設や機械・設備等の電源用途に!。屋内用・プラスチック製。分岐回路・エアコン回路・IHクッキングヒーター回路・EV・PHEV普通充電回路等の増設に!。安全ブレーカ用取付台と取付ねじを標準装備!安全ブレーカ用の取付台と取付ねじで、即、安全ブレーカや互換寸法の小型漏電ブレーカの取り付けが可能です。配線用ノックアウトを多数装備!周囲の状況に応じた位置で入出線可能です(上面、下面、底面)。ボックス内に配線ガイドホルダーを装備!便利に配線をマトメてきれいに仕上げることが可能です。住宅用分電盤の回路の増設用に!
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。 材質(取付ビス)ステンレス メタリックシルバー 材質(本体)アルミダイキャスト 使用温度範囲(℃)-40~+105 表面処理粉体塗装(内面無処理) 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)4.0~5.0 材質(ガスケット)導電性シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANKOSHA(サンコーシャ)LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]
LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (701種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン シルバー 質量(g)640 寸法H(mm)54.7 寸法D(mm)200 寸法W(mm)111.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質上下カバー:アルミ押出材 A6063S-T5 ブラック タイプBB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダー:ブラック 規格線材:UL1007 表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質カバー:ポリカーボネート/ボディー:ABS樹脂 カバー:透明/ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)110.5 寸法D(mm)270 寸法W(mm)170 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)680
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 取付け方法AC600V/DC750V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。 材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。 材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 形状両面ナットタイプ タイプ難燃性 寸法H(mm)15 有効深さ(mm)4.5 取付け方法AC600V/DC750V 寸法A(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% タイプ耐熱・難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃グレードUL94 V-0を取得した樹脂材料で形成しており、難燃性に優れています。従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。ブスバーを2点固定できるため、供回りを防ぐことができます。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン製 タイプ難燃性 寸法H(mm)50 取付け方法AC600V/DC750V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
1袋(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数:5枚。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。大判図面を折り目をつけずに収納。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。見出しラベル付き。
材質再生PPシート 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)609×438 規格A2判 グリーンマーク認定
1セット(5枚)
2,790 税込3,069
翌日出荷

1袋(4個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)3.24 深さ(mm)140 定格消費電力(W)78 縦(mm)140 横(mm)140 起動電流(A)4.7 騒音レベル(dB(A))49 冷却能力(W)36
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷


発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
質量(kg)103 材料 有効深さ(mm)324 縦(mm)(アイボルト含)1501 塗装色ライトベージュ塗装 寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280 関連資料(0.46MB) 扉形式片扉 外形寸法縦(mm)1450(基台50含む) 寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

カメダデンキフラットバー
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


取付カナグS カメダデンキ 動画あり
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
厚さt(mm)3
1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
16日以内出荷

河村電器産業オープンラック
オープンラック ITO
材質スチール製 深さ(mm)954 縦(mm)1500 横(mm)600
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業オープンラック
オープンラック ITO-W
材質スチール製 横(mm)700
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業盤用キャビネット
盤用キャビネット BXT
材質鉄板製 形式函体:屋内用 露出形 構造額縁構造 深さ(mm)120 保護等級IP2XD 縦(mm)800 横(mm)600
1面
29,980 税込32,978
39日以内出荷

河村電器産業盤用キャビネット
盤用キャビネット FXT
材質鉄板製 形式函体:屋内用露出形 構造額縁構造 深さ(mm)160 保護等級IP2XD
1面
19,980 税込21,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
材質 質量(kg)89 有効深さ(mm)324 縦(mm)アイボルト含:1301 塗装色ライトベージュ塗装 寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120 扉形式片扉 外形寸法縦(mm)1250 寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷