キャビネットの新着商品
「キャビネットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
質量(kg)103
材料鉄
有効深さ(mm)324
縦(mm)(アイボルト含)1501
塗装色ライトベージュ塗装
寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280
関連資料(0.46MB)
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)1450(基台50含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。
UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
材質鉄
質量(kg)89
有効深さ(mm)324
縦(mm)アイボルト含:1301
塗装色ライトベージュ塗装
寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)1250
寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
水深1メートル、24時間水没に耐えられる高防水型アルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待出来ます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途屋外通信機器、プラント制御機器、気象測定器など、厳しい環境での使用に適しています。
材質(取付ビス)ステンレス
色ホワイト
材質(本体)アルミダイキャスト
使用温度範囲(℃)-40~+105
表面処理粉体塗装(内面無処理)
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)4.0~5.0
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。
材質(取付ビス)ステンレス
色メタリックシルバー
材質(本体)アルミダイキャスト
使用温度範囲(℃)-40~+105
表面処理粉体塗装(内面無処理)
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)4.0~5.0
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。
付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4
材質SUS304
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。
付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4
材質アルミ板 A1050P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫用ステンレス製金網付です。 。フィルターは水洗いで再利用可能です。 。ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) 。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 。現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内用
IP等級IP4X
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 。現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内・屋外兼用
IP等級IP44
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック
材質鉄
ねじ長さ(mm)14
ねじの呼びM5
入数各50
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック
材質鉄
ねじ長さ(mm)14
外装ニッケルめっき
ねじの呼びM6
入数各50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
スリップガード ユニットアダプター用
用途ユニットアダプター用サポートレール用スリップガード (60 mm バスバープラットフォーム使用時)。垂直に構築された基本システムまたはコンプリートボードに推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,098
税込¥2,308
91日以内出荷
スリップガード ユニットアダプター用
用途ユニットアダプター用サポートレール用スリップガード (60 mm バスバープラットフォーム使用時)。垂直に構築された基本システムまたはコンプリートボードに推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,698
税込¥1,868
91日以内出荷
RiLineX スクリュークランプ端子 NHヒューズ断路器用
用途RiLineX スクリュークランプ端子セット、ねじ式の接続をスクリュークランプ端子に変更する場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥7,098
税込¥7,808
91日以内出荷
RiLineX スクリュークランプ端子 NHヒューズ断路器用
用途RiLineX スクリュークランプ端子セット、ねじ式の接続をスクリュークランプ端子に変更する場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥8,498
税込¥9,348
91日以内出荷
留めねじ マウントレール用
用途RiLineX 留めねじ、60 mm バスバーシステムを使用する際の、ユニットアダプター用サポートレールに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,398
税込¥1,538
91日以内出荷
ロックピン マウントレール用
用途RiLineX ロックピン、ユニットアダプター用サポートレールを側面から固定するために使用します。60 mm バスバーシステム用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,398
税込¥2,638
91日以内出荷
RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用
用途RiLineX サポートレール、様々なタイプのユニットアダプターに使用可能。60 mm バスバーシステムに最適。スナップ留め式取り付け機器の取り付けに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥9,998
税込¥10,998
91日以内出荷
RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用
用途RiLineX サポートレール、様々なタイプのユニットアダプターに使用可能。60 mm バスバーシステムに最適。スナップ留め式取り付け機器の取り付けに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,498
税込¥2,748
91日以内出荷