キャビネットパーツの新着商品
「キャビネットパーツの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。
UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。
付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4
材質SUS304
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。
付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4
材質アルミ板 A1050P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫用ステンレス製金網付です。 。フィルターは水洗いで再利用可能です。 。ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) 。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 。現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内用
IP等級IP4X
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 。現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内・屋外兼用
IP等級IP44
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック
材質鉄
ねじ長さ(mm)14
ねじの呼びM5
入数各50
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック
材質鉄
ねじ長さ(mm)14
外装ニッケルめっき
ねじの呼びM6
入数各50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
スリップガード ユニットアダプター用
用途ユニットアダプター用サポートレール用スリップガード (60 mm バスバープラットフォーム使用時)。垂直に構築された基本システムまたはコンプリートボードに推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,098
税込¥2,308
91日以内出荷
スリップガード ユニットアダプター用
用途ユニットアダプター用サポートレール用スリップガード (60 mm バスバープラットフォーム使用時)。垂直に構築された基本システムまたはコンプリートボードに推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,698
税込¥1,868
91日以内出荷
RiLineX スクリュークランプ端子 NHヒューズ断路器用
用途RiLineX スクリュークランプ端子セット、ねじ式の接続をスクリュークランプ端子に変更する場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥7,098
税込¥7,808
91日以内出荷
RiLineX スクリュークランプ端子 NHヒューズ断路器用
用途RiLineX スクリュークランプ端子セット、ねじ式の接続をスクリュークランプ端子に変更する場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥8,498
税込¥9,348
91日以内出荷
留めねじ マウントレール用
用途RiLineX 留めねじ、60 mm バスバーシステムを使用する際の、ユニットアダプター用サポートレールに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,398
税込¥1,538
91日以内出荷
ロックピン マウントレール用
用途RiLineX ロックピン、ユニットアダプター用サポートレールを側面から固定するために使用します。60 mm バスバーシステム用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,398
税込¥2,638
91日以内出荷
RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用
用途RiLineX サポートレール、様々なタイプのユニットアダプターに使用可能。60 mm バスバーシステムに最適。スナップ留め式取り付け機器の取り付けに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥9,998
税込¥10,998
91日以内出荷
RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用
用途RiLineX サポートレール、様々なタイプのユニットアダプターに使用可能。60 mm バスバーシステムに最適。スナップ留め式取り付け機器の取り付けに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,498
税込¥2,748
91日以内出荷
RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用
用途RiLineX サポートレール、様々なタイプのユニットアダプターに使用可能。60 mm バスバーシステムに最適。スナップ留め式取り付け機器の取り付けに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,798
税込¥1,978
91日以内出荷
RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用
用途RiLineX サポートレール、様々なタイプのユニットアダプターに使用可能。60 mm バスバーシステムに最適。スナップ留め式取り付け機器の取り付けに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥9,998
税込¥10,998
91日以内出荷
RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用
用途RiLineX サポートレール、様々なタイプのユニットアダプターに使用可能。60 mm バスバーシステムに最適。スナップ留め式取り付け機器の取り付けに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,198
税込¥2,418
91日以内出荷
RiLineX サポートレール、ユニットアダプター用
用途RiLineX サポートレール、様々なタイプのユニットアダプターに使用可能。60 mm バスバーシステムに最適。スナップ留め式取り付け機器の取り付けに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,598
税込¥1,758
91日以内出荷
PLSスペシャル型バスバーE-Cu
用途長さ:495 mmから2400 mmまで。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥169,800
税込¥186,780
91日以内出荷
E-Cu(電気銅)製バスバー
用途長さ:バスバー1本あたり2400 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥99,980
税込¥109,978
91日以内出荷