その他キャビネットパーツの新着商品

その他キャビネットパーツの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

42件中 140
キャンペーン情報RSS配信
被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付) HI-LEAD
フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。
用途静電気を防ぐために。
1箱(10本)
16,980税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機
穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。
用途リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。
1本
1,398税込1,538
7日以内出荷

[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業
1個
1,698税込1,868
30日以内出荷

[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業
開閉器盤、監視カメラ用電源盤、引込計器盤などの側面固定に。コンクリート柱、ポールにキャビネット側面で取り付ける場合にご利用ください。コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮しています。取付可能質量は150kg以下です。
1セット(2個)
11,980税込13,178
3日以内出荷

端子箱 岩崎電気
岩崎電気端子箱
グレイ(マンセルN7)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)取付ピッチ□85~□106プラグEXP16B
1台
5,698税込6,268
3日以内出荷

安全増防爆形配管端子箱 岩崎電気
グレイ(マンセルN7)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)取付ピッチ□85~□106
1台
5,698税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DINレール接続アダプタ azbil(旧:山武)
PY9000D用
用途保守用部品取扱説明書(0.59MB)
1個
4,698税込5,168
22日以内出荷

LED盤内照明 トラフ型 端子台付き カメダデンキ
端子台と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
1セット
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業
1セット(2個)
979税込1,077
3日以内出荷

[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業
屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
1セット
52,980税込58,278
3日以内出荷

[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業
屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
1セット
95,980税込105,578
3日以内出荷

[BP11-S] ドアストッパ 日東工業
金属製キャビネットの扉固定用にご利用ください。ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付け可能です。ドアストッパ固定時の扉の開角度は約90゜です。
1セット
3,198税込3,518
3日以内出荷

[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業
自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組合せ操作工具 ワゴジャパン
ワゴジャパン組合せ操作工具
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途734、2734シリーズ用タイプ梱包:ボックス
1箱(25個)
1,398税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニバライトアングルキャリア ワゴジャパン
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
用途(221‐500または222‐500)マウントキャリアと組み合わせ幅(mm)18.5/0.728インチ質量(kg)3.9グレー取付DIN35レール高さ(mm)41.8/1.645インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.3/1.035インチ寸法(長さ)21.5/0.846インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.117(火災)燃焼性V0
1箱(100個)
15,980税込17,578
5日以内出荷

マウンティングキャリア ワゴジャパン
221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
1箱(5個)
919税込1,011
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

マウンティングアクセサリ ワゴジャパン
221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
1箱(10個)
1,998税込2,198
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スチールレール ワゴジャパン
ワゴジャパンスチールレール
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)1235シルバー色高さ(mm)15/0.591インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
1箱(5本)
32,980税込36,278
5日以内出荷

スチールキャリアレール2M ワゴジャパン
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)630シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
1箱(5本)
19,980税込21,978
5日以内出荷

スチールキャリアレール ワゴジャパン
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)285シルバー色高さ(mm)5.5/0.217インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15/0.591インチ
1箱(5本)
15,980税込17,578
5日以内出荷

スチールキャリアレール ワゴジャパン
スチールレール 35 x 7.5 mm1 mm 厚1 m 長穴あり (25 mm)
1本
1,698税込1,868
5日以内出荷

スチールキャリアレール ワゴジャパン
D タイプ:長穴の間でカット
長さL2(mm)232長さL1(mm)236
1本
799税込879
5日以内出荷

スチールキャリアレール ワゴジャパン
1本
1,198税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スチールキャリアレール ワゴジャパン
A タイプ:長穴の中央でカット
長さL2(mm)299長さL1(mm)320
1本
1,198税込1,318
5日以内出荷

キャリアレール両端オープン ワゴジャパン
1本
619税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

キャリアレール(スチール) ワゴジャパン
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)690シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
1箱(5本)
19,980税込21,978
5日以内出荷

インシュレーションストップ ワゴジャパン
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)0.4ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法(長さ)電線むき:8...9/0.31...0.35インチ適合負荷0.009(火災)
1箱(25連)
989税込1,088
5日以内出荷

アース台2個付キャリヤ ワゴジャパン
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)60.4グレータイプ梱包:ボックス適合負荷0.154(火災)
1箱(25個)
129,800税込142,780
30日以内出荷

アルミ製キャリアレール ワゴジャパン
1セット(5本)
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0
1箱(100個)
23,980税込26,378
5日以内出荷

WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン
固定アダプタWFシリーズをDINレールやビス止めで固定可能(取り付け用ビス・結束バンドは付属しません)販売単位10個
1箱(10個)
6,298税込6,928
5日以内出荷

WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン
固定アダプタWFシリーズをDINレールやビス止めで固定可能(取り付け用ビス・結束バンドは付属しません)
1箱(10個)
5,698税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スチールキャリアレール ワゴジャパン
1本
699税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャリアレール両端クローズ ワゴジャパン
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャリアレール両端オープン ワゴジャパン
1本
819税込901
5日以内出荷

キャリアレール(アルミ製) ワゴジャパン
1本
1,698税込1,868
5日以内出荷

メーター板 東京富士商会
1個ほか
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メーター板 東京富士商会
1個ほか
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン ネグロス電工
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6、3.5mm2、5.5mm2
1個
12,980税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

平形カバー用アース金具 ネグロス電工
平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
1個
2,898税込3,188
10日以内出荷