メガホン・ホイッスル・マイクの新着商品

「メガホン・ホイッスル・マイクの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

55件中 1~40件
最大音量約100dBの小型拡声器。拡声器としてはもちろん、録音と再生、サイレンを鳴らす機能もあるため、非常時やアウトドアなど幅広い場面で活躍します。折りたたみ式でコンパクト、携帯しやすいストラップ付き。
用途イベント、災害時、非常時に
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。
付属品ロープ(調節リング2個) 材質ABS樹脂 質量(g)80(乾電池除く) 直径(Φcm)【先端】4.6 長さ(cm)12
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

サッカー専用チューニング ピッチに響き渡る大音量 表現力の高い、太くキレのある高音
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー 音量(dB)110/m
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

よくとおる高い音色
付属品ロープ付き 材質ABS樹脂 音量(dB)106/m
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

選べる3音色の電子ホイッスル。
付属品ロープ(調節リング2個) 材質ABS樹脂 質量(g)90(乾電池除く) 長さL×幅W(cm)13.5×3.7
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルテン独自のバレーボール低音ホイッスル
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂 音量(dB)106/m
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出し口に大きく張り出したフィンにより立ち上がりのすばやいキレのある音を実現
付属品ロープ(調整リング2個)付き 音量(dB)109/m
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかで澄んだ音色
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂 音量(dB)102/m
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

コルク入り、ロープ付きのホイッスルです。
付属品ロープ付き 材質ABS樹脂 音量(dB)102/m
1個
299 税込329
6日以内出荷

スキル・フィジカル指導のためのコーチング用ホイッスル
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂 音量(dB)107/m
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらびやかな高音
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質真鍮(クロムメッキ) 音量(dB)105/m
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

体育授業の多様なシーンで明瞭に吹き分け可能 軽く吹いても鳴りが良いスクローラー搭載
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂、ポリエチレン 音量(dB)102/m
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスケットボール専用チューニング アリーナに響き渡る大音量 立ち上がりの強い、太くキレのある高音 噛み割れにくい高強度マウスピース
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 音量(dB)110/m
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

くわえた時に安定性の良いグルップ付き
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂、オレフィン系エラストマー 音量(dB)109/m
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

電子ホイッスル NSK 動画あり
最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能
用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図に セット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー 材質ABS 電源単4形アルカリ乾電池×3本 本体質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33 電池寿命連続2時間、2000回利用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 音色3種類、ミュート 音量(dB)1:115、2:120、3:125 取扱説明書(0.15MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付) 質量(g)315 使用温度範囲(℃)-10 ~ +45 電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh 最大出力(W)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く) 入力【マイク】3.5mm 連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時) 周波数特性90Hz ~ 18,000Hz 充電時間約 3~4時間 対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 スピーカー密閉式フルレンジスピーカー 外部入力3.5mm (AUX) スピーカー部インピーダンス(Ω)2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

質量(g)44 感度【マイク】-61dB(+/-1dB) (0dB=1V/BV) 連続使用時間約 4時間 周波数特性30 ~ 20,000Hz インピーダンス1.2K Ω以下 周波数帯域(MHz)【ワイヤレス】800 充電時間約 2時間 内蔵電池リチウムポリマー電池 3.7V / 500mAh
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

LEDライトなどの機能を備えた多機能電子ホイッスルです。常時点灯・点滅の2モード切替が可能で、緊急時に便利な大音量ホイッスルは2音色+OFF切替付き。充電式バッテリー内蔵で電池不要、約67gと軽量なので持ち運びにも便利です。ケースとストラップ付属しております。
用途防犯用に。 セット内容本体、ストラップ、Tyep-C 寸法(mm)138×25 質量(g)70 電源ポリマーリチウム電池 音量≧120dB 連続使用時間2時間以上 保護等級IP54 充電時間3~4時間 相対湿度85%(25℃) 標準容量(mAh)50 動作温度(℃)20±60
1個
3,798 税込4,178
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]大音量ポータブル拡声器25W
歩きながら使える!高出力25Wのハンズフリー拡声器!。25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。エコー機能や直感的な音量調整、USBメモリ・microSD再生など便利機能を搭載し、多用途に対応する一台です。【商品スペック】バッテリー容量:4000mAh、出力:25W、周波数応答:60Hz?21KHz、充電電圧:DC 5V/1A?2A、充電時間:約5~6時間、理論上使用可能時間:拡声・オーディオ(最大音量)約15時間/拡声・オーディオ(最小音量)約30時間/USB接続時:約8時間、動作温度:-10℃~45℃
セット内容本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1 材質ABS 寸法(mm)本体:約97×130×40、ヘッドマイク:約99(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660、最長時1220
1台
9,000 税込9,900
3日以内出荷

ボタンを押すだけで大音量報音!熊等の害獣・暴漢撃退、船舶管笛・スポーツ応援等用途多彩。ガスを使わず空気で再充填可能、すぐ使え経済的で環境にも優しく、軽量コンパクト。簡単動作:安価な類似品は一度押すと音が1秒程度ですぐ途切れ、音を出すには2秒ほど待つ必要があります。 エコブラストはボタンを押すだけで数秒連続して高音を出しますから、強い害獣撃退効果が期待できます。空気再充填は、付属のポンプか自転車の空気入れで簡単に行えます。類似品のように使い捨てでは ありませんから、繰り返し使え経済的。またガス不使用ですから環境にもやさしく安全です。
仕様ゴム 一回のチャージで約15~20回使用可 材質エアホーン:スチール、ABS樹脂、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、銅、ゴム エアポンプ:スチール、ナイロン 質量(g)エアホーン:210、エアポンプ:95 寸法(cm)エアホーン:24×18、エアポンプ:22.5×5 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。
質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×11×125 連続使用時間(時間)4 充電時間(時間)1 スピーカー2W 連続待受時間40時間
1台
4,980 税込5,478
翌日出荷

SH-DESKTOP1ラウンドベースマイクスタンドは、耐衝撃性に優れたブラックパウダーコーティングされたスチール製で、SHUREマイクを安定して保持できるように設計されており、放送、ポッドキャスト、ライブストリームなど、さまざまな用途に使用いただけます。人間工学に基づいたデザインのグリップ・ツイストクラッチにより、マイクの高さを10.5~16インチの間でシームレスに調整し、常に理想的な位置に固定できます。6インチの滑り止めウェイト付きラウンドベースに振動吸収用ゴム製のパッドを採用しているため、オーディオを外部の干渉から守ります。ケーブルクリップを取り付けることで、ワークスペースを整理できます。また、米国製と欧州製のマイククリップに対応しているため、汎用性が非常に高いです。
1台
3,998 税込4,398
9日以内出荷

Shure SM7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?。外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?。これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?。また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴。・専用設計。?Shure SM7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材。?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能。?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計。?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性。持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。
仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
1台
9,598 税込10,558
9日以内出荷

・ハンドワイヤードマイク30本を収納可能。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm。・重量2.75kg。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷

SH-RBMICSTAND10は、あらゆるライブパフォーマンスやレコーディング環境においてご使用いただける標準的なラウンドベースのマイクスタンドです。ブラックパウダーコーティングが施されたスチール製の本製品は、ステージやスタジオに最適な耐久性と高いデザイン性を兼ね備えています。安定性の高い10インチ型ウェイト・ベースは、振動を吸収するゴム製パッドによって補強され、ノイズや信号障害を遮断します。人間工学に基づいたツイスト・クラッチにより、36インチから64インチまでの高さを簡単に調整・固定できます。一体形ケーブルクリップは、ケーブルをすっきりとまとめることができ、マイククリップは米国製と欧州製の両方に対応しています。
1台
8,198 税込9,018
9日以内出荷

・ハンドワイヤレスマイク7本を収納可能。アクセサリー収納トレイ2段+仕切り版4個付属。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm / 重量4.0kg。※マイクは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

SH-TRIPODSTANDDXは、あらゆるステージやスタジオ環境で強度と利便性の両方を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。ブラックパウダーコーティングのスチール製スタンドで、片手でピストルグリップクラッチが操作でき、42インチから66インチまで簡単に高さが調節できます。本製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しております。折りたたみ式の三脚ベースは簡単に設置でき、安定性を確保するための滑り止めのゴム足が付いています。脚部の取り外し可能な白い縁取りは、薄暗い状況での視認性を高め、暗転したステージでの曲間やセットの際に特に役立ちます。さらに、スタンドにはケーブルクリップが取り付けられており、パフォーマンス中にケーブルが邪魔にならないようしっかりと固定します。
1台
6,598 税込7,258
9日以内出荷

ブロードキャスト、ポッドキャスト、ストリーミングなど、プロフェッショナルな音声収録環境に最適な卓上マイクブームスタンドです。その低プロファイル設計により、視界を遮ることなくマイクを理想的な位置に配置でき、映像収録やライブ配信時にも自然な映像演出を可能にします。肩のラインより下に収まるデザインは、見た目のスマートさだけでなく、収録中の集中力も損なわず、実用性と美観を両立しています。本体にはねじ式の延長アダプターが付属しており、マイクとアームの間に追加の高さを確保できます。これにより、ShureのSM7BやMV7シリーズなど、大型またはXLR端子の位置が低いマイクでも干渉を避けながら、より快適で安定したセッティングが可能です。主な特徴。・柔軟なマウント方法。?最大55mm厚のデスクに対応するクランプ式と、デスクに直接取り付けるドリルマウント式の2通りの設置が可能です。・スムーズな可動域。?360度の水平回転と90度の垂直調整が可能で、マイクの位置を自由自在に調整できます。・広いアームリーチ。?最大838mm(約33インチ)までアームを伸ばすことができ、広範囲のデスクレイアウトに対応します。・高い耐荷重性。?最大2kgまでのマイクを安定して支えることができ、Shure SM7やMV7シリーズなどの重量級マイクにも対応します。・ケーブルマネジメント。マグネット式のケーブルチャンネルを搭載し、XLRやUSBケーブルをすっきりと整理できます。・互換性。?米国および欧州規格のマイククリップに対応し、幅広いマイクに適合します。
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

SH-TRIPODSTANDLPは、あらゆるステージやスタジオでの特殊なマイキングのニーズに対応したロープロファイル三脚マイクスタンドです。耐久性のあるブラックパウダーコートスチールで製造されたこのスタンドは、ベースドラム、ギターアンプ、または同様の用途でのマイキングに特に重点を置いて設計されています。人間工学に基づいたツイストロック・クラッチにより、20~23.5インチの間で簡単に高さ調節ができ、伸縮式ブームアームにより、必要な場所に正確にマイクを設置できる汎用性が備わっています。折りたたみ可能な三脚ベースには滑り止めのゴム足が装備され、取り外し可能な白色の縁取りが安全性を高め、照明の暗い場所で使用する際の目印となります。マイクをしっかりと支え、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。
1台
7,398 税込8,138
9日以内出荷

Shure MV7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?。外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?。これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?。また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴。・専用設計。?Shure MV7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材。?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能。?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計。?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性。持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。?
仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷

最大4本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ。・最大4本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ。・お好みのShure有線マイクにフィットする設計。・4つの個別のマイクドロップと追加の収納コンパートメントを備えた巣状の内部構造。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。
仕様外寸: 長さ 33.02cm、幅 22.86cm、高さ 15.24cm / 質量: 0.9kg
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷

SH-TRIPODSTANDTBMDXは、耐久性と機能性を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。SH-TRIPODSTANDDXからインスピレーションを得たこのデラックススタンドは、伸縮式ブームを採用しており、マイクを最適な位置に設置できます。本製品は、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製で、最も過酷なステージやスタジオのパフォーマンスにも耐え得る優れた耐久性を備えています。片手で操作できる便利なピストルグリップクラッチは、用途に合わせて45~69. 5インチの間で瞬時に高さを調節できます。コンパクトに折りたたみ可能な三脚ベースは素早く組み立てられ、滑り止めのゴム足が高い安定性を提供します。ライブ・パフォーマンスにおけるさまざまな状況を考慮し、脚部には白色の縁取りを施して低照度下での安全性を高めています。付属のケーブルクリップを使用することで、ケーブルを固定し、邪魔にならないようにできます。また、この製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷

SH-DESKTOP2は、デザインと機能性の両方を求めるユーザー向けに設計された、コンパクトで薄型のマイクスタンドです。使用目的に合わせて設計されており、放送やポッドキャスト、ライブストリーミングなど、さまざまなオーディオアプリケーションに最適です。滑らかなブラックパウダーコーティングが施されたスチール製で、耐久性に優れ、作業スペースに違和感なく溶け込みます。人間工学に基づいたグリップツイストクラッチにより、13~16インチの範囲で手軽に高さ調節ができ、一体形構造のブームアームにより、マイクの位置を調整できます。安定性を高める4.5 x 8インチの重量のある長方形のベースと、振動を吸収するゴム製パッドは、放送やレコーディングの障害となるノイズを排除し、クリーンな信号をキャプチャーするのに効果的です。さらに、SH-DESKTOP2にはケーブルクリップが取り付けられているため、机上を整理できます。また、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しているため、極めて汎用性の高い製品となっています。
1台
7,398 税込8,138
9日以内出荷

Shure パッド入りマイクスタンドバッグ、スタンド 3 本、マイク 5 本、ケーブルを収納可能。耐候性に優れたロート成型構造。・個別のコンパートメントにより、最大3つのスタンドの金属同士の接触を防止します。・5つの個別のマイクドロップを備えた形成された巣の内部コンパートメント。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・ケーブルを収納できる一体型ケーブルコンパートメント
仕様内寸: 長さ109.22cm、幅20.32cm、高さ20.32cm・外寸: 111.76cm、幅26cm、高さ20.95cm・質量: 1.81kg
1台
8,898 税込9,788
9日以内出荷

・デスク上に安定してマイクを設置可能なアームスタンド。アーム長最大940mm、土台は360°回転し広範囲をカバー。・厚さ5.5cmまでの机に設置可能 / 重量1.91kg。※マイクおよびマイクケーブルは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

SH-TRIPODSTANDTBMは、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製の耐久性と汎用性の高い三脚マイクスタンドです。あらゆるプロ仕様のオーディオ・セットアップに違和感なく溶け込むため、ステージやスタジオでの使用に最適です。このスタンドの特長は、伸縮式ブームにあり、マイクの位置をより遠くまで伸ばしたい場合に最適です。人間工学に基づいて設計されたツイストクラッチは、スタンドの高さを41~70インチの間で調整・ロックできます。折りたたみ可能な三脚ベースは持ち運びやすく、安定性を維持するための滑り止めのゴム足が付いています。取り外し可能な白色の安全ライン付きで、暗い場所でも視認性が高く、ライブパフォーマンスの安全性を確保します。ケーブルクリップを装着しているため、ケーブルが絡まることなく、すっきりとしたセットアップが可能です。SH-TRIPODSTANDTBMは、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しており、世界中のオーディオプロフェッショナルに汎用性の高い選択肢となっています。
1台
9,598 税込10,558
9日以内出荷

・ハンドワイヤードマイク15本を収納可能。・アクセサリー収納スペース。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm / 重量2.75kg。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

SH-RBMICSTAND12は、あらゆるライブパフォーマンスやレコーディング環境で使用可能な、標準的なラウンドベースのマイクスタンドです。ブラックパウダーコーティングされたスチール製で、高い耐久性とデザイン性を兼ね備えています。安定性の高い12インチ型ウェイト・ベースは、10インチ型よりもさらに安定性が向上しつつ、ノイズと信号障害を遮断するゴム製防振パッドを採用しています。人間工学に基づいたツイスト・クラッチにより、35インチから64インチまでの高さを簡単に調整・固定できます。一体形ケーブルクリップは、ケーブルをすっきりとまとめることが可能で、マイククリップは米国製と欧州製の両方に対応しています。
1台
9,298 税込10,228
9日以内出荷

・ハンドワイヤレスマイク6本を収納可能。・ボックス電池6個、単三乾電池12本収納スペース。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ14cm / 重量2.5kg。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷