防振継手・伸縮継手の新着商品
「防振継手・伸縮継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)70
材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ
材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム
関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)
偏角(許容変位量)(°)15
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)70
材質(フランジ)SUS34
材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム
関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)
偏角(許容変位量)(°)15
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)100
関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)
偏角(許容変位量)(°)10
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)100
材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ
関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)
偏角(許容変位量)(°)10