機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品

機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

438件中 361400
キャンペーン情報RSS配信

M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷



M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5Stack
1個
619税込681
5日以内出荷


MPLAB PICkit Basic MICROCHIP
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷

MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード スイッチサイエンス
スイッチサイエンスMicroUSB接続5V/3.3V電源ボード
ブレッドボードなどにmicroUSBケーブルで電源を供給するための基板です。 出力電圧(3.3V/5V)は、ジャンパピンで切り替えられます。 出力電流は、最大500mAです。
セット内容基板本体 ×1、ジャンパピン ×1、ピンヘッダ(1×8) ×1(必要なピン数を折ってお使いください)
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷

M5Stack用拡張ハブユニット M5Stack
1個
889税込978
5日以内出荷

M5Stack用赤外線送受信ユニット M5Stack
1個
979税込1,077
5日以内出荷

Maruduinoベースボードセット マルツエレック
Maruduino基板には、Arduino Duemilanove1枚、シールド基板1枚、Xbee基板1枚が搭載できるパターンが設けられています。また、I/O回路として16x2LCDモジュールx1、タクトスイッチx4、LEDx4、アナログアンプ出力x1などを搭載可能なパターンも設けられています。それぞれのI/O回路とArduinoとは、付属のブレッドボードを介して自在に結線することが可能です。Arduino、I/O回路が一枚の基板に搭載されていますので、実験が途中になってもそのまま保管でき、場所を移動しての続きの学習にも便利です。 拡張機能として、ブレッドボードを取り外して、16個の7セグメントLED、24個のタクトスイッチを搭載でき壁掛けカレンダークロックや、電子鍵盤楽器の製作も行なえます。どうか、このMaruduino基板を活用して、あなたのスケッチを夢膨らませてみてください。
1セット
3,798税込4,178
5日以内出荷

M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール NXP
MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷



Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit Adafruit
1個
4,998税込5,498
5日以内出荷

M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack
1個
889税込978
5日以内出荷


M5 Chain Return (5個セット) M5Stack
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷



M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5Stack
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷


M5Capsule(M5Stamp S3搭載) M5Stack
1個
5,498税込6,048
5日以内出荷

M5Stack用カラーセンサユニット M5Stack
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

M5Stack用GPSユニット v1.1 M5Stack
1個
2,698税込2,968
欠品中

M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988) M5Stack
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷

M5Stack用光センサユニット M5Stack
1個
889税込978
5日以内出荷

M5Stack用PIRセンサユニット M5Stack
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷

M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm) M5Stack
1本
1,298税込1,428
5日以内出荷

MESH GPIOタグ用FETボード スイッチサイエンス
スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用FETボード
MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。
仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷


MESH GPIOタグ用モータドライバボード スイッチサイエンス
MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにより小型のDCモータ1個をコントロールできます。 全ての部品が実装済みですが、別途DCモータとモータ用の電源が必要です。
仕様GPIO接続ピン:Vo、DOUT3(回転方向制御)、PWM(速度制御)、GND電圧(V)駆動系:0~11出力電流(A)連続2.4、ピーク3接続端子モータ用電源:VM、GND・モータ:OUT1、OUT2制御電圧(V)3.3
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

M5Stack用バッテリーモジュール M5Stack
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷

MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP
1個
25,980税込28,578
5日以内出荷


M5 Chain Bridge (10個セット) M5Stack
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

M5BASIC BaseLite akita11
M5Stack Coreに機能を追加できる底板(ベースボード)用拡張基板 M5Stackの上部本体(Core Basic)にとりつけて、以下のようなM5GO/Fireの機能やそれ以外の機能を追加できる底板(ベースボード)用の拡張基板です。 M5GOBaseLiteの後継機で、基本的な機能・回路は同一で、裏面のメスMbusコネクタが使えるようになりました。 Groveコネクタ(PortA(2個), PortB, PortC, PortD, PortE)(PortA/B/CはM5Stack純正のものと同等です。PortD/EはM5Stack純正品にはありませんが、UI Flowで使用することができるポートです) 左右5個ずつのNeoPixel (SK6812)(オプション) LiPoバッテリ接続端子(オプション)
1個
2,198税込2,418
5日以内出荷