機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品
「機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
MARY-MB基板をアレイ状に組み合わせるための連結ケーブルです。
MARY-PB基板からの給電ケーブルとしてもご利用いただけます。
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
トランジスタ技術2011年4月号増刊「2枚入り!組み合わせ自在!超小型ARMマイコン基板」に付属のMARY-MB基板用のコネクタ・セットです。
2枚の基板用のピン・ソケット、ピン・ヘッダのほか、MARY-MB基板連結ケーブル(YC-111-025)も2本同梱しています。
本セットを使うことで、MARY-MB間のアレイ接続や、各種拡張基板の搭載が可能になります。
1セット
¥719
税込¥791
5日以内出荷
本基板には、16桁2行の英数カナ文字の表示機能、バッテリーバックアップ付カレンダー内蔵リアルタイムクロック、タッチ式スライダ・スイッチ、地磁気センサー+3軸加速度センサー、MicroSDカードスロット、圧電スピーカを搭載しており、それらを生かしたマイコン学習を行う事が可能です。さらにMARYシリーズ拡張基板を搭載できる、TypeB拡張基板やZigbeeによる通信機能や、モータ駆動などを実験できるTypeC基板を拡張することが可能です。
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
こちらはMARY拡張基板を接続するための基板です。
フォトインターラプタおよびエンコーダプレート付のモーターにより、回転を検出しつつPWM制御技術を用いて、モーターの回転速度を自在にコントロールする技法を実験できます。
オンボードのモータを外して、基板外に2個のモーターの接続ができるコネクタを装備しています。
I2Cインターフェースで接続された STマイクロ製 3軸ジャイロセンサーを搭載しています。
外部から無線操作の実験が行えるように Xbee ソケットを備えています。
シリーズ基板(MAPLE-mini基板キット TypeA、MAPLE-mini基板キット TypeB)を連結するコネクタを装備しています。
この基板は、はんだ付けをして組立が必要です。
1セット
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
MPM4800-PMは、日清紡マイクロデバイス製のハーフ・ブリッジ・ドライバIC NJW4800のほか、出力電流検出回路やLCフィルタを搭載した、コンパクトな汎用スイッチング・ボードです。
メイン素子のNJW4800は、NチャネルMOSFETによるハーフ・ブリッジ回路やゲート・ドライバ、デッド・タイム生成、保護回路などをワンチップにまとめたICで、マイコン等からPWM信号を加えるだけで駆動できる便利なICです。
パワーボード MPM4800-PMからは、LCフィルタで平滑したDC出力のほか、スピーカ駆動用のオーディオ出力、フィルタを通さない生のPWM出力を取り出せます。DC-DCコンバータやD級アンプなど、いろいろなアプリケーションへの応用が可能です。
DC出力は+23V/2A(+24V動作時、ピーク出力)、オーディオ出力は9W(4Ω)まで取り出せます。
ジャンパを切り替えることで、LCフィルタで平滑したDC出力やスピーカ駆動用のオーディオ出力、フィルタを通さない生のPWM出力などを取り出せます。
出力電流検出回路を搭載しています.0~1.5Aの電流を検出して、0~3Vの電圧信号を出力します。
スイッチング周波数は300kHzから最大1.2MHzまで対応します。
入出力コネクタは一般的な2.54mmピッチのピン・ソケットになっています.自作基板やユニバーサル基板への搭載も容易です。
1セット
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ラズパイマガジン2019年10月号の付録「AnalogCAP」プリント基板用の部品セットです。AnalogCAPは、Raspberry Piの弱点であるアナログ入力を実現するための拡張ボードです。Raspberry Piと接続して使用しますが、ソフトウェアのインストールと設定が必要です。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2019年10月号で解説されていますので、そちらをご覧ください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
2チャンネルの入力を4チャンネルずつに変換する回路基板
電源を複数の回路基板に分配したり、信号源を分配するときに使用できる変換基板です。複数の回路基板への電源供給や信号テストなどに活用できます。1つの入力を4つに分配する回路を2組搭載しています。コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
鉱石ラジオ(ゲルマラジオ)のキットです。
ラジオの基礎、電源なしで聞くことができます。弱電界地域では使用できません。
このキットは、基本的な検波回路をゲルマ・ダイオードとコンデンサ、抵抗などを用いて製作します。キット単体では、よほど電波状態が良くないとまともに聴くことは出来ませんが、アンテナを工夫することによりお住まいの地域のAMラジオ放送を聴くことが出来ます。
もし都市部にお住まいの場合は、アンテナ線を窓枠に接触させ、
イヤホンをつないで可変コンデンサを回して選局します。
アンテナを調整し、向きを変えるなどして、よく聞こえるようにしますが、それでも満足できない場合は、さらにアンテナを制作するなどして受信に挑戦してみて下さい!
1セット
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ラズパイマガジン2019年12月号の付録基板の完成品
この製品は、「ラズパイマガジン2019年12月号」付録のプリント基板「7segCAP」同等品に部品をはんだ付けした組み立て済みのRaspberry Pi用の拡張ボードです。使用するにはソフトウェアのインストールと設定が必要です。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2019年12月号で解説されていますので、そちらをご覧ください。
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ラズパイマガジン2019年4月号の付録基板用の部品セット
この部品セットは、Raspberry Pi で最小限のD/A変換の実験をするための拡張ボード「DACCAP」用の部品セットです。
「ラズパイマガジン 2019年4月号」付録のプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほか、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。
詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」をご確認ください。
部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ラズパイマガジン2019年4月号の付録基板の完成品
この製品は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」付録のプリント基板「DACCAP」同等品に全ての部品をはんだ付けした組み立て済みの基板です。DACCAP基板は、Raspberry Pi でハイレゾ音楽を再生するなどができる、最小限のD/A変換の実験ができる拡張ボードです。DACCAP基板を使用するにはソフトウェアのインストールと設定が必要ですが、詳しい使い方は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」で解説されています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
2.54ピッチの2×5ピンを2.54ピッチの1×5ピン2列に変換する基板
中央に配置した2×5ピンを両端の1×5ピン2列に変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
12×21mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。ソニーのMESHR GPIOタグをブレッドボードで使う場合に便利です。
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
ESP-WROOM-32の最も小さいピッチ変換基板
小型ですが、ESP-WROOM-32の全ピンにアクセス可能なピッチ変換基板で、小さなブレッドボードでもプロトタイプの作成が可能です。ブレッドボードを複数枚用意しなくても、素早く開発に着手できます。開発ボードで動作を確認した後、10×10ピンのユニバーサル基板に搭載すれば、100ピンに部品をマウントできます。
ESP-WROOM-32のピンピッチ1.27mmを扱いやすい2.54mmに変換
全てのピンへのアクセス可能ながら、10×10ピンサイズ
小さなブレッドボードでも、左右1列を利用可能
ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。
左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。
FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
中央に配置した1.27ピッチの2×5ピンを2.54ピッチに変換する基板の4枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
12×13mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。13×10ピンに全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。
左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。
FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。
ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。
ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載
ファームウェア書き換え回路搭載
ファームウェアの書き換えについて。
ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。
外部電源端子について。
リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。
仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3
電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板
スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます
コネクタは表面実装のものを利用しています
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式)
ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ!
DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。
micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。
micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。
そこでDragonTail for micro:bit の登場です!
このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。
電源レール用パッド:2つ
完全組み立て済み(はんだ付け不要)
各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです
信号線はI2Cのたった2本しか使いません
16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
HT16K33のブレイクアウトボード
16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。
ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。
3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
CR2032コイン電池のブレイクアウト基板です
ブレッドボードで使えるようにピッチ変換をします
スイッチで電源のオン・オフができます
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです
出力は6V。スイッチ付き
2mmピッチ JST PHコネクタ付き
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。
0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
単方向に強い感度を持つ2.4GHz帯パッチアンテナ
パッチアンテナは方形のマイクロストリップアンテナで、平らな金属シートをグラウンドプレーンに張り付けた構造をしています。プリント基板上に構成でき平面で薄いという特長があります。パッチアンテナは構造上、単方向に強い感度を持ちますが、放射方向を制限して不要な方向に電波を出さないという効果もあります。
MW-A-BP01は、偏波方向が水平と垂直の電波を放射する両偏波アンテナで、相手側のアンテナの向きに左右されないという特長があります。
1mのケーブルが付属していますが、3m、5mのケーブルも使用できます。
インピーダンス50Ω
コネクタSMAジャック
利得(dB)V(垂直):5、H(水平):5 、最大(公称):9
偏波両偏波
使用周波数(MHz)2400~2500
VSWR2以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷