機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品

「機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

439件中 281~320件
SX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板 MSX8725Cは、Semtech社製のSX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板です。SX8725Cは内部にレベルシフト回路を内蔵しており、任意の電圧を中心にして高分解能のA/D変換が可能です。増幅回路を通すことなく、小電圧出力のセンサなどに接続できます。 2.54mmピッチの14ピンDIPで、サイズも20[W]x10[D] mmと小型なので、自作基板やブレッドホードでも利用しやすくなっています。 増幅率の設定やデータ通信は、I2C通信で行うことができます。そのため、マイコンプログラムの開発も容易に行うことができます。
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

フォスター電機8cmフルレンジ
気軽にスピーカークラフト体験 バナナパルプ配合軽量コーン/高損失発泡ゴムエッジ メカニカル2Wayセンターキャップ ファストン205接続端子 初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。 軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジな らではの定位と音場感を楽しむことができます。
仕様推奨スピーカーボックス:P800-E 付属品木ネジ×4個、ワッシャー×4個 質量(g)マグネット:74 周波数(Hz)最低共振:115 容量(g)mo:2.2、Qo:0.99 方式標準エンクロージャー:密閉・バスレフ型 内容積(L)標準エンクロージャー:2 入力24W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ73 インピーダンス 音圧レベル(dB)84.5/W(1m) 実径(cm)実効振動半径(a):3 総質量(kg)0.261 再生周波数(kHz)fo~18
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様推奨スピーカーボックス:BK105WK 質量(g)マグネット:340 周波数(Hz)最低共振:75 外形寸法(mm)A:Φ92 / B:Φ107 / C:52.8 / D:4-5x 6長穴/E:Φ115 / F:Φ85 / G:48.8 容量(g)mo:3.4、Qo:0.41 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L)標準エンクロージャー:6 入力30W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ93 取付穴径(Φmm)バッフル:93 音圧レベル(dB)88/W(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):4.0 総質量(kg)0.8 再生周波数(kHz)fo~25
1台
9,498 税込10,448
11日以内出荷

バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様推奨スピーカーボックス:BK165WK 質量(g)マグネット:848 周波数(Hz)最低共振:50 外形寸法(mm)A:Φ143.4 / B:Φ166 / C:76.6 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ174 / F:Φ120 / G:72 容量(g)mo:9.5、Qo:0.34 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L)標準エンクロージャー:18 入力90W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ146 取付穴径(Φmm)バッフル:146 音圧レベル(dB)92/W(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):6.5 総質量(kg)1.95 再生周波数(kHz)fo~21
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様推奨スピーカーボックス:BK125WK 質量(g)マグネット:388 周波数(Hz)最低共振:67 外形寸法(mm)A:Φ102.2 / B:Φ117 / C:61.3 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ126 / F:Φ90 / G:57.5 容量(g)mo:5.0、Qo:0.42 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L)標準エンクロージャー:9 入力50W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ104 取付穴径(Φmm)バッフル:104 音圧レベル(dB)89/W(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):4.6 総質量(kg)0.92 再生周波数(kHz)fo~22
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。
質量(g)マグネット:1410 周波数(Hz)最低共振:25 外形寸法(mm)A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5 容量(g)mo:55、Qo:0.31 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 周波数(kHz)推奨クロスオーバー:2kHz以下 内容積(L)標準エンクロージャー:75 入力125W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ280 取付穴径(Φmm)バッフル:280 音圧レベル(dB)95/W(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):12.95 総質量(kg)5 再生周波数(kHz)fo~3.5
1台
60,980 税込67,078
11日以内出荷

新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。 FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト/ラウンドフレームタイプから超大型80cmスーパーウーハー、高性能なAV対応モデルま で、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のライン ナップを揃えました。
質量(g)マグネット:2030 周波数(Hz)最低共振:25 容量(g)mo:692、Qo:0.69 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 周波数(kHz)推奨クロスオーバー:350kHz以下 内容積(L)標準エンクロージャー:800 入力450W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ750 音圧レベル(dB)96/W(1m) インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):35.75 総質量(kg)20.7 再生周波数(kHz)fo~1.5
1個
679,800 税込747,780
11日以内出荷

バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様推奨スピーカーボックス:BK225WK 質量(g)マグネット:1067 周波数(Hz)最低共振:44 外形寸法(mm)A:Φ182 / B:Φ208 / C:91.7 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ220 / F:Φ145 / G:86.5 容量(g)mo:18.4、Qo:0.35 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L)標準エンクロージャー:28 入力100W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ185 取付穴径(Φmm)バッフル:185 音圧レベル(dB)93/W(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):8.4 総質量(kg)3.52 再生周波数(kHz)fo~17
1台
22,980 税込25,278
11日以内出荷

フォスター電機16cmフルレンジ
バックロード型エンクロージャーに最適な定番モデル。 EΣシリーズは、バックロード専用ユニットとして最高峰を目指すESシリーズで培われたHP振動板技術を受け継ぎ、使いやすさを兼ね備えたバックロードホーン専用フルレンジユニットです。 高剛性/低歪みを実現するHP振動板とともに、新設計の低歪み強力磁気回路を採用しバックロードならではのスピード感溢れる再生を実現します。
質量(g)マグネット:721 備考BK166En取付可 周波数(Hz)最低共振:51 容量(g)mo:8.7、Qo:0.26 方式標準エンクロージャー:バックロードホーン 入力80W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ151 音圧レベル(dB)94.5/W(1m) インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):6.0 総質量(kg)2.6 再生周波数(kHz)fo~21
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷

SOIC(1.27mmピッチ)またはMSOP(0.65mmピッチ)の8pin-ICを2.54mmピッチのDIPに変換する基板10枚です。 基板はVカットごとに折り取って使えます。 実装したICが表面になるようピンヘッダを取り付けてください。
入数10個 変換内容変換前:8PIN SOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)、変換後:DIP変換基板
1袋
529 税込582
5日以内出荷

Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

マイコンキットドットコムAC100Vリレー付きタイマーキット
LED/電灯/ブザーなどを時間指定でオン/オフできるタイマーキット 電源を入れてスタートスイッチを押せば、設定した時間でリレーに接続された電子機器をオン(またはオフ)できるタイマーキットです。いつでも停止させられるストップスイッチも付いています。使用しているリレーは125VAC/10A対応なので、様々な機器をオン(またはオフ)できます。設定時間は約2秒から約500秒で、ボリュームを回すだけで簡単に変更できます。このキットは、はんだ付けが必要です。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77 セット内容センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1 電源電圧DC 1.8V~3.3V 測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa 分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa 通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz) 測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。 7ピンのピンヘッダをはんだ付けしてありますので、はんだ付け作業なしですぐにお使いいただけます。
仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77 セット内容センサモジュール(ピンヘッダをはんだ付け済み)×1 電源電圧DC 1.8~3.3V 測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa 分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa 通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz) 測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

水位センサーになるリレー付き多機能タッチセンサーのキット 静電容量の変化を検出することで、スイッチを押したことを認識するタッチセンサーキットです。プッシュ/トグル動作が可能で、水位センサーにも応用できます。本キットは、マイクロチップ社のマイコンに内蔵されている「キャパシティブセンシングモジュール(CPS)」を使用し、静電容量の変化を検出することでタッチパッドの状態を検出します。タッチパッドを押しボタンスイッチ(モーメンタリ動作)やトグルスイッチ(オルタネート動作)として利用できます。大型リレーを搭載しているので、リレー出力にAC100Vの照明やアラーム、装置などを取り付けることにより、「タッチしてオン、再度タッチしてオフ」、または「タッチしてオン、10秒後に自動オフ」などが簡単に実現できます。 動作モードは、次の3パタ―ンです。 押しボタンスイッチモード(パッド1個使用) トグルスイッチモード1(パッド1個を使用。1個でオン/オフ) トグルスイッチモード2(オン/オフ用にパッド2個を使用)
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
1個
799 税込879
5日以内出荷

1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
1個
699 税込769
5日以内出荷

マイコンキットドットコム超音波型動き検出センサーキット
人も車も超音波で検出!リレー付き超音波型動き検出センサーキット(ハンダ付け必要) マイコンキットドットコムの超音波型動き検出センサーキットは、超音波により人や物体の動きを検出し、リレーを駆動することでセンサーライトや、侵入アラームや、自動ドアのスイッチなどいろいろな用途に使えるキットです。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

マイコンキットドットコム赤外線方式音楽送受信キット
離れた場所に光で音楽を送信できる赤外線方式の送受信キット この赤外線方式音楽送受信キットは、赤外線LEDと赤外線受光素子を使用して離れたところに音を送ることができます。入力した音で送信する赤外線LEDの光の強さ変化させ、その光を受ける赤外線フォトダイオードが電気信号に変換します。そして、オーディオアンプICを使ってスピーカーから受信した音を再生します。このキットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので製作は容易です。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ダイセン電子工業変換基板(80ピン・QFP)
材質両面ガラスエポキシ 寸法(mm)37×37 変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 0.65mm、変換後:2.54mmピッチ
1枚
639 税込703
5日以内出荷

ダイセン電子工業変換基板(64ピン・QFP)
材質両面ガラスエポキシ 寸法(mm)37×37 変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 0.8mm、変換後:2.54mmピッチ
1枚
559 税込615
5日以内出荷

ダイセン電子工業変換基板(48/44ピン・QFP)
裏と表で2通りのパッケージに対応しています。 ピン数の対応は固定なのでご注意ください。
材質両面ガラスエポキシ 寸法(mm)31×31 ピン径約1mm 変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 48ピン 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 44ピン 0.8mm、変換後:2.54mmピッチ
1枚
599 税込659
5日以内出荷

ダイセン電子工業変換基板(144ピン・QFP)
材質両面ガラスエポキシ 寸法(mm)75×75 変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ ベタGND、変換後:2.54mmピッチ
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ダイセン電子工業変換基板(128ピン・QFP)
材質両面ガラスエポキシ 寸法(mm)70×75 変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ ベタGND、変換後:2.54mmピッチ
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷

「ディスクリート外部発振回路でUSB-DACに潜むクロック・ジッタを改善する!」 【MHPA-PCM2750U-KIT】の高音質化用オプションモジュールです。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1パック
879 税込967
5日以内出荷

1パック
879 税込967
8日以内出荷

1パック
879 税込967
8日以内出荷

1パック
879 税込967
5日以内出荷

1パック
879 税込967
8日以内出荷

1パック
879 税込967
5日以内出荷

1パック
879 税込967
8日以内出荷

RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP3X に高めることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.03MB)
1パック
28,980 税込31,878
91日以内出荷


7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

3個のロジックICと非安定化マルチバイブレータ回路を用いてサイコロの役割をする電子回路キットです。サイコロの目状に配置されたLEDが、ボタンを押すたびに電子音を伴って再度サイコロの目を表示します。
1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷

緑、赤、黄、青、白の5つの一般的な色をカバーしたLEDセット
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

緑、赤、黄、青、白の5つの一般的な色をカバーした5mmLEDパック
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

1パック
6,298 税込6,928
91日以内出荷

1パック
3,498 税込3,848
91日以内出荷