溶接ホルダーの新着商品
「溶接ホルダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255
質量(g)540
使用率(%)60
溶接電流(A)400
使用棒径(mm)5.0~8.0
公称断面積(mm2)電線:(最大)60
電線接続方式ネジ止