セットカラーの新着商品
「セットカラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。端面側から締め付けができます。カラー内部にあるクレセント( 小片) を利用して締め付けを行います。従来のカラーでは締付工具が干渉してしまう場所でも使用ができます。外周面にねじ穴がないのでローラーとしても使用できます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。止めねじでシャフトに取り付けられます。ベアリング固定時に外輪への干渉を避けるため、片側の面取りを大きくしています(一部品番を除く)。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。側面取付穴付のため、ブラケットなどの取り付けができます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。クランプレバー付のため、工具なしで簡単に取付可能です。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。側面取付穴付のため、ブラケットなどの取り付けができます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。Dカット面のねじ穴を利用してブラケットなどを取付可能です。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。Dカット面にはねじ穴を任意の位置に加工可能です。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2ザグリ穴付のため、ブラケットの取り付けやセットカラー自体の固定ができます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。側面取付穴付のため、ブラケットなどの取り付けができます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締めたり緩めたりできます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。Dカット面のねじ穴を利用してブラケットなどを取付可能です。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2ザグリ穴付のため、ブラケットの取り付けやセットカラー自体の固定ができます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。ばねの力でシャフトに固定ができるカラーです。レバーを押し込むと固定が解除されるため、工具なしで自由な位置に動かせます。さびに強いオールステンレス製です。2穴付きのため、ガイドやロール押さえなどに使用できます。
岩田製作所セットカラー
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。ばねの力でシャフトに固定ができるカラーです。レバーを押し込むと固定が解除されるため、工具なしで自由な位置に動かせます。さびに強いオールステンレス製です。2ねじ穴付きのため、ガイドやロール押さえなどに使用できます。
Minimoヘビーデューティクランプヘッド
ロックナットチャック機構を採用し、コレットチャックの把握力を強化しました。コレットチャックを交換して、最大軸径Φ6.35mmまで使用できます。
用途自動機など各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。付属品KP-126(Φ6.0コレットチャック)トラスコ品番848-3189最大径(Φmm)軸/6.35
1台
¥84,980税込¥93,478
9日以内出荷