小型扇風機の新着商品
「小型扇風機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
前後で反対方向に回転する2枚の羽根で超パワフルな風量!。コンパクトなサイズで小さなバッグでも場所をとりません。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスなどでの暑さ対策
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
使いやすい押しボタンタイプ 室温センサー運転(室温に合わせて風量を自動的に調節します)室温27℃以下・・・停止/27~30℃・・・風量「弱」運転/30℃以上・・・風量「中」運転 ※室温センサーで停止の時は電源が切れていませんので扇風機を使用しない時は電源を「切」にしてください。
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
【吸盤アームで取り付けるUSB電源の扇風機】。約55mm伸縮可能なアーム。ゲル吸盤でしっかり固定します。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
【エアコンフィンに取り付けるUSB電源の扇風機】。エアコンクリップで挟むだけの簡単取り付け。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ケーブルレスで断線の心配ありません。18V高出力長寿命のブラシレスモーター+ケーブルレスのファンです。専用バッテリー、充電用ケーブル付き(各1個)です。衝撃からリチウムイオン電池をガード、電池が膨張した場合スライドできない仕様です。ファンの掃除ができる仕様です。
用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。
仕様約4~5時間充電・4段階出力切替
付属品本体充電用USBTYPE-Cケーブル
材質ポリカーボネート,TPU
色No.999(色展開なし)
サイズF
質量(g)【バッテリー】140【ファン】122
羽枚数7枚
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)3350
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×350×690~870
センサー室温センサー
機能風量3段階、タイマー付き、首振り
風量3段階
タイマー入切1/2/4/6
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振〇
入タイマー〇
切タイマー〇
リズム風〇
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
直径(Φcm)【羽根】30
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量3段階
モードおやすみモード:×
タイマー切0.5/1/2/4時間
リモコンあり
左右首振〇
入タイマー×
切タイマー〇
リズム風〇
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
直径(Φcm)【羽根】30
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860
機能風量3段階、タイマー付き、首振り
風量3段階
モードおやすみモード:×
タイマー切3時間
左右首振○
入タイマー×
切タイマー○
リズム風×
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
クリップ付きでどこへでも。ベルトや傘、リュックなどへ挟んで使うはもちろん、卓上でも使えちゃう!。01~100段階の風量で、お好みの風量へ調節が可能。360℃角度調節が可能。風量、電池残量がデジタル表示で確認が可能
用途携帯用ファンとして
付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書
電源DC5V/1A
風量01~100段階調節/5段階(01/25/50/75/100)調節
電池リチウムポリマー電池
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)1800
使用時間(時間)(01段階)5/(100段階)1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約63×約70
充電端子USBType-C
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
1台
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
1台
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く
付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)122
使用温度範囲(℃)0~60
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器
入力5V 500mA
連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5
風量3段階調整(弱-中-強)
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122
バッテリー電圧(V)3.7
保存温度範囲(℃)-3~60
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)1200
ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])
インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
取扱説明書(0.77MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く
付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)122
使用温度範囲(℃)0~60
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器
入力5V 500mA
連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5
風量3段階調整(弱-中-強)
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122
バッテリー電圧(V)3.7
保存温度範囲(℃)-3~60
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)1200
ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])
インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
取扱説明書(0.77MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)
材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ
質量(g)370
消費電力(W)3
電源USB Type-C
コード長さ(m)1.5
最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0
運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。
色ミントグリーン
電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz
角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12
最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0
最高高さ(mm)1080
時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間
運転モード1~9の風量設定とリズム風
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
簡単に多彩な風向設定可能・左右自動首振り3つの角度 30°60°90°・上下手動調整で3つの角度 30°60°90°。風量調整3モード搭載及び自動オフタイマー搭載で快適で安心安全。付属のリモコンでカンタン操作
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷